絞り込み
ブランド
- サンポット
- YAMAZEN(山善)(142)
- ダイニチ工業(103)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](91)
- アイリスオーヤマ(82)
- アール(57)
- TEKNOS(54)
- スイデン(37)
- 萩原(34)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- ダイケン(31)
- トヨトミ(30)
- ホンマ製作所(25)
- HOJO(20)
- アピックス(18)
- Mt.SUMI(マウントスミ)(18)
- ユーザー(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)

開放式石油ストーブ ファン付
サンポット¥95,980~税込¥105,578~1台22日以内出荷運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。色エンジメタリックタイプ開放式電源(V)単相100タンク容量(L)18燃焼方式回転霧化式消費電力(W)(50/60Hz)860/860(最大)機能ルームサーモ、マイコンインバーター、24時間タイマー本体寸法(mm)奥行555/585(置台無/有)点火方式高電圧放電式保証期間1年間本体寸法(mm)幅468ファンあり点火時間(秒)約100安全機能対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、不完全燃焼防止装置、点火安全装置、過熱防止装置、逆火検出装置、油切れ検知装置待機時消費電力(W)0.7
開放式石油ストーブ ファン無し
サンポット¥92,980~税込¥102,278~1台22日以内出荷運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。色エンジメタリックタイプ開放式電源(V)単相100タンク容量(L)18燃焼方式回転霧化式消費電力(W)(50/60Hz)860/860(最大)機能ルームサーモ、マイコンインバーター、24時間タイマー本体寸法(mm)奥行555/585(置台無/有)点火方式高電圧放電式保証期間1年間本体寸法(mm)幅468/498(置台無/有)点火時間(秒)約100安全機能対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、不完全燃焼防止装置、点火安全装置、逆火検出装置、油切れ検知装置待機時消費電力(W)0.7
石油暖房機カベックツイン
サンポット¥339,000~税込¥372,900~1台6日以内出荷質量(kg)41温度(℃)温水出口温度[高温スイッチON時]:40~64[72]暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:41畳まで(67.5mm2)/温暖地:35畳まで(58mm2)暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:26畳まで(43mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×700×466暖房出力(kW)同時使用:9.98~3.03(8500~2610kcal/h)、ストーブ単独:4.65~1.69(4000~1450kcal/h)、温水暖房単独:5.23~1.35(4500~1160kcal/h)配管接続口径温水配管:G1/2(オネジ)エネルギー消費効率(%)86(暖房効率)グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])同時使用時:12.1~3.89[1.176~0.378]、ストーブ単独時:5.41~2.04[0.526~0.198]、温水暖房単独時:6.69~1.85[0.65~0.18]
チューブゴム用着脱継手
サンポット¥5,390税込¥5,9291個翌々日出荷ゴム管とゴム管がワンタッチで取り外し出来ます。 床パネルは3枚以内で使用。寸法(mm)50×110.5×28外径(Φmm)12.7用
ソフトパネル3畳(正方形)
サンポット¥62,900税込¥69,1901個翌々日出荷用途3畳用(正方形)質量(kg)6使用温度範囲(℃)70以下寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2080×2080×11保水量(mL)1900