絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- YAMAZEN(山善)(143)
- ダイニチ工業(103)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](91)
- サンポット(88)
- アイリスオーヤマ(82)
- アール(57)
- TEKNOS(54)
- スイデン(37)
- 萩原(34)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- ダイケン(31)
- トヨトミ(30)
- ホンマ製作所(25)
- HOJO(20)
- アピックス(18)
- Mt.SUMI(マウントスミ)(18)
- ユーザー(16)
- ブランドをもっと見る

オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
OF-50S型 オイルストレーナー
オンダ製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。最高許容圧力(MPa)0.1
オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ
オンダ製作所¥789税込¥8681個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管)
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8×8最高許容圧力(MPa)0.1
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8
オンダ製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。最高許容圧力(MPa)0.1
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
灯油コックボックス シャットボックス
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷点検窓で漏れ確認ができます。材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。風防わくが、フタと一体です。気密性を維持し、冷気が気になりません。デザインと色が壁とマッチします。ホースバンド、仮設プレート付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。色アイボリー使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1材質(フタ)難燃性樹脂環境温度範囲(℃)-20~60
オイルストレーナー
オンダ製作所¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ
オンダ製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60呼び径R1/2使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
灯油コックボックス 壁ボックス ホースバンド付
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から5日以内出荷灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
OF-15L型 オイルストレーナー
オンダ製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 Φ8ホース付。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
オイルストレーナー R1×Rc1
オンダ製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 吐出流量が大きくなり、大型農機への給油時間が短縮されます。 水の流出を防止する「水流出防止プレート」が付き、水混入によるトラブルが防げます。 軽油に対応しています。使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)、軽油最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付
オンダ製作所¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
オイルストレーナー
オンダ製作所¥2,298税込¥2,5281個欠品中灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 Φ8ホース付。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
オイルストレーナー
オンダ製作所¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)ステンレス使用流体A重油、JIS1号灯油最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ADC12
スライドカバー
オンダ製作所¥349税込¥3841個5日以内出荷・壁穴の切り口をカバーし、美観の保持や、ボードの切り粉が室内に散乱するのを防止します。・対応するボックスはOF-560、OF-660シリーズの壁ボックスです。
仮設プレート
オンダ製作所¥269税込¥2961個5日以内出荷・金属探知機でボックスの位置を確認できます。・壁を開口するときにボックスを保護します。・ボックス内にボードの切り粉が入るのを防ぎます。・対応するボックスはOF-580、OF-680、OF-560、OF-660、OF-570シリーズの壁ボックス(床壁兼用ボックス)です。
灯油コックボックス 床ボックス ホースバンド付
オンダ製作所(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
オイルストレーナー
オンダ製作所¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 ホースニップル(外径Φ7.2)付。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
OF-100LV型 オイルストレーナー PF1/2×Φ8
オンダ製作所¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット、パイプ付属。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC