絞り込み
ブランド
- スリーアップ
- YAMAZEN(山善)(143)
- ダイニチ工業(103)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](91)
- サンポット(88)
- アイリスオーヤマ(82)
- アール(57)
- TEKNOS(54)
- スイデン(37)
- 萩原(34)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- ダイケン(31)
- トヨトミ(30)
- ホンマ製作所(25)
- HOJO(20)
- アピックス(18)
- Mt.SUMI(マウントスミ)(18)
- ユーザー(16)
- ブランドをもっと見る

WOODSTYLE 節電/室温センサー付セラミックヒーター
スリーアップ¥8,340税込¥9,1741個4日以内出荷手に馴染む木目調ハンドルとスマート機能で快適暖房。質感の高い木目調とモダンなボディカラーが魅力の「WOOD STYLE」シリーズから、スリム設計のセラミックヒーターが登場。節電センサーと室温センサーを搭載し、快適さと省エネを両立します。1200W/600Wの2段階出力と上下手動ルーバーで、風向きの調整が可能。さらに人の動きを感知して自動で運転を切り替える節電センサーが、無駄な電力をカット。温度は18~30℃、タイマーは1~8時間の範囲で設定でき、LEDディスプレイとタッチ操作で直感的に操作が可能。木目調の大型ハンドルは持ち運びしやすく、インテリアにも馴染むアクセントに。機能美と心地よさを備えた、シンプルで洗練された一台です。用途暖房材質PP質量(kg)2.1消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)弱/600電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能手動ルーバー(上方向15°)、節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×11.5×36電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)タイマー1~8時間(1時間単位)温度設定18~30℃1時間あたりの電気代目安(円)37.2(強/1200W連続運転時)切タイマー10時間
パネルフットウォーマー ぬくぬく
スリーアップ¥7,250税込¥7,9751個4日以内出荷5面発熱で足先からひざ下までしっかりぽかぽか。足をすっぽり収められる、パネルタイプのフットウォーマー。5面すべてが発熱する設計で、冷えやすい足先からひざ下までをしっかり包み込みます。薄型の折りたたみ構造で、使わないときはコンパクトに収納可能。軽量設計で持ち運びもスムーズです。操作パネルからは、弱・中・強の3段階温度設定と2・4・6時間の自動オフタイマーをそれぞれ選択できます。電源を入れるとすぐに、じんわりとやさしいぬくもりが足元全体に広がります。リビングや書斎のデスク下など、冬の足元を心地よくサポートする一台です。用途暖房材質不織布質量(kg)2.2色グレー消費電力(W)150電源AC100V 50/60Hz保証期間1年間電気代の目安4.7/回(強/150W連続運転時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)41×34×60、(収納時)39×8×64温度設定3段階調整(強/中/弱)切タイマー2・4・6時間
首振り機能付スマートWカーボンストーブ
スリーアップ¥8,180税込¥8,9981個4日以内出荷2本のカーボン管で素早くパワフルに暖房。スリムなボディに2本のカーボン管を搭載した「スマートWカーボンストーブ」。合計900Wの出力で素早くあたたかさを届けます。ダイヤル式スイッチによる直感操作で、2段階の温度調節が可能。さらに左右自動首振り機能で冷えた空間をじんわりと暖めます。転倒時自動オフ機能と温度ヒューズを備えた安心設計で、安全性にも配慮。書斎やデスク周りなど、パーソナルな空間でも快適に使えます。スリムな本体は狭い空間にも設置しやすく、シーズンオフの収納もスマートです。木目調のアクセントが空間にぬくもりを添え、冬の毎日を心地よく演出します。用途暖房材質鉄質量(kg)2.4色グレージュ消費電力(W)強/900、弱/450電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×22×69電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
首振り機能付ストーブ
スリーアップ¥6,320税込¥6,9521個4日以内出荷3段階出力で自由に暖めるスマート暖房 。3本のヒーターと左右約70°の自動首振り機能を備えた電気ストーブ。300W・600W・900Wの3段階出力で、シーンに合わせて自在に暖かさを調節できます。複雑な操作は必要なく、ダイヤル式スイッチで直感的な操作が可能です。軽量でスリムな本体は狭いスペースにもすっきり収まるので、シーズンオフの収納もスマート。転倒時には自動で電源がオフになる安全機能を搭載し、安心して使用できます。木目調のダイヤルがやさしい温もりを添え、空間と自然に調和。使い勝手のよさが、寒い季節の毎日をやさしく支えます。用途暖房材質鉄質量(kg)2.5色グレージュ消費電力(W)強/900、中/600、弱/300電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×15×45電源コード1.5mモード3段階切替(強/中/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
節電/室温センサー付 大風量セラミックヒーター
スリーアップ¥8,800税込¥9,6801個4日以内出荷スタイリッシュなフォルムに大型ハンドルを採用し取り回しに優れた温度調節機能付セラミックヒーター。 コンパクトながらも幅広な吹出口から出るパワフル温風でお部屋をすばやく暖めてくれます。 節電と室温センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。 室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことが出来ます。 LEDディスプレイを採用しているので、温度調節も簡単に設定ができます。用途暖房材質PP、ABS質量(kg)(約)2.5消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ電源(AC100V)50/60Hz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×14.5×40.5モードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)温度設定範囲(℃)18~301時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)切タイマー1、2、4時間、自動:8時間
蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬくカバーレスVer.
スリーアップ¥2,490税込¥2,7391個4日以内出荷カバーレス設計で手軽に使える蓄熱式エコ湯たんぽ。コードレスでどこへでも持ち運べる蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」。約12分の蓄熱で最長8.5時間じんわり暖かさが続き、お湯の入れ替えは要りません。フランネル素材の本体はカバーいらずで肌ざわりもなめらか。冷えた手を直接温められるポケット付きで、そのまま手軽に使えます。様々なシーンに対応し、冷え対策にぴったり。コンセント不要で使えるため、リビングや寝室、オフィスでも活躍します。入浴中や就寝前に蓄熱しておけば、朝までぬくもりが続きます。用途湯たんぽその他【蓄熱液】水材質PVC/3層構造 、ポリエステル100%質量(kg)1.4消費電力(W)270電源AC100V 50/60Hz温度(℃)【蓄熱】55連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:8.5時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:2.5時間時間【蓄熱】12分(室温20℃の場合)保証期間1年間電気代の目安(蓄熱1回あたり)1.7円寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×28.5×5
WOODSTYLE セラミックヒーター
スリーアップ¥5,560税込¥6,1161個4日以内出荷空間に映える木目調ダイヤルでカンタン直感操作。質感の高い木目調とモダンなボディカラーが魅力の「WOOD STYLE」シリーズから、スリム設計のセラミックヒーターが登場。視認性と操作性に優れた木目調ダイヤルを採用し、回すだけの簡単操作で1200W/600Wの2段階温風切替が可能です。複雑な操作は一切必要なく、直感で操作することができます。コンパクトな本体は、上下手動ルーバーで吹き出し方向の調整にも対応。転倒時に自動で電源が切れるオフ機能も備え、安全性にも配慮しています。落ち着いた色合いとミニマルなデザインが、リビングや寝室、デスク周りにもすっと馴染み、省スペースで美しく設置できます。用途暖房材質PP質量(kg)2消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)弱/600電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能手動ルーバー(上方向15°)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×11.5×36.5電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)1時間あたりの電気代目安(円)37.2(強/1200W連続運転時)
人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒーター
スリーアップ¥5,580税込¥6,1381個4日以内出荷一定温度を保てる温度調節モード搭載。温度調節ダイヤル採用で好みの温度を細かく設定できるコンパクトセラミックヒーター。コンパクトサイズながらも800Wの強力ヒーター搭載で脱衣所やトイレなどの小部屋をすばやく暖めます。人感と室温のWセンサーを搭載しており、人感センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことができます。お部屋のニオイ除去に効果的な活性炭カートリッジも搭載しています。用途暖房材質PP、ABS質量(kg)1.5色ホワイト電源AC100V 50/60Hz消費電力800W安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×12×24電源コード1.5mモード暖房、送風、温度設定、人感センサー(自動運転)1時間あたりの電気代目安(円)24.8(暖房/800W連続運転時)タイマー機能【オフタイマー】2・4・12時間、【自動オフタイマー】12時間
節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイスト
スリーアップ¥14,680税込¥16,1481個4日以内出荷暖かさと潤いで空間を満たすハイブリッド加湿暖房。セラミックヒーターの暖かさと、超音波+ヒーターによるハイブリッド加湿の潤いを同時に届ける、加湿機能付きのセラミックヒーター「ヒートワイドモイスト」。加湿は単独運転も可能で、季節やシーンに応じて使い分けられます。人の動きを検知して自動で運転を切り替える節電センサーと、設定温度をキープする室温センサーを搭載し、省エネ運転をサポート。温度設定やタイマーはタッチ操作で直感的に行えます。スリムなマット調ボディは空間にすっきりとなじみ、大きなフタ付きのタンクは手を入れてしっかり洗える仕様で、お手入れも簡単。乾燥と冷えの両方をやさしくケアし、快適な冬のひとときを演出します。用途暖房材質PP、ABS質量(kg)4.1色グレー消費電力(W)暖房(強/1110、弱/550)、加湿(強/90、弱/15)電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能最大加湿量:350、水タンク容量:3.0L、連続使用時間(加湿):7時間(ミスト最大時)、加湿適用床面積(目安):10畳(洋室/プレハブ)、6畳(和室/木造)、加湿器独立運転、節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×16.5×42電源コード1.5mモードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)、加湿2段階切替(強/弱)、速暖モード温度設定18~30℃1時間あたりの電気代目安(円)37.2(暖房強/1110W連続運転+加湿強/90W連続運転時)タイマー機能【オフタイマー】1~8時間(1時間単位)、【自動オフタイマー】10時間(暖房運転時のみ)
WOODSTYLE トライアングルヒーター
スリーアップ¥10,030税込¥11,0331個4日以内出荷選べる暖かさでじんわりと包み込む3面ストーブ。左右と中央に配置された3つのカーボンヒーターを7モードで切り替えられる「トライアングルヒーター」。最大1200Wのハイパワーで、広範囲をすばやく暖めます。ダイヤル式スイッチで直感的に操作できるうえ、大型ハンドル付きで持ち運びもスムーズ。使用しないときは背面に倒してすっきりと収納することができます。3面ヒーターによる広角放射は、首振り不要で空間全体をやさしく包み込み、ムラなく暖める設計。必要な方向だけを選べる省エネ設計で、効率的な暖房を実現。木目調のハンドルと脚部が上質なアクセントとなり、暖炉を思わせる洗練された佇まいが、冬の空間に穏やかなぬくもりを添えます。用途暖房材質鉄質量(kg)3.3色グレージュ消費電力(W)3灯/1200、2灯/800、1灯/400電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×19.5×54電源コード1.5mモード7モード(3灯/1モード、2灯/3モード、1灯/3モード)1時間あたりの電気代目安(円)37.2(3灯/1200W連続運転時)
WOODSTYLE 上下左右自動首振りセラミックヒーター
スリーアップ¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷質感の高い木目調とモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようにインテリア性の高いセラミックヒーター。曲線が美しい大型ハンドルは持ち運びに便利で、側面にピタッとリモコンがくっつく仕様に。上下左右自動首振り機能と最大1200Wの温風で広範囲を効率的に暖めることができ、さらに空気循環をサポートする送風モードも搭載しているのでオールシーズン活躍します。人の動きを感知して自動でオン/オフをコントロールする節電センサーと、「強」で素早く暖めてから自動的に「弱」へ切り替える節電モードのW節電機能搭載で、省エネ性能にも優れています。用途暖房付属品リモコン仕様自動オフタイマー:8時間(暖房運転時のみ)材質ABS、PP質量(kg)約3.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強(50Hz/120060Hz/1100弱/600、送風/16コード長さ(m)電源:1.5安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能節電センサー時間選択:30秒,2分、節電モード:5分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×24×55モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、送風運転首振り左右60(自動)上方向35下方向15(自動)°1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)切タイマー1・2・4時間
LEDハイブリッド加湿器 ルミナ
スリーアップ¥8,800税込¥9,6801個6日以内出荷LEDライトと横長の吹き出し出口からのワイドミストによって炎の”揺らぎ”を演出するハイブリット加湿器「ルミナ」。 お部屋の照明を落とし電源を入れれば、ミストのもくもく感にLEDライトが当たることで、メラメラ燃え上がる炎でムーディな空間を演出します。 フタを外して上から水を直接注ぐことができる簡単給水でアロマウォーターを使用することもできるので、うるおい癒し空間をお手軽にお楽しみいただけます。用途加湿付属品抗菌カートリッジ材質PP質量(kg)(約)2消費電力(W)19(ウォーム運転時:84)タンク容量(L)2.2機能加湿調節:3段階(強・中・弱)LEDライト:2段階ウォーム運転モード電源(AC100V)50/60Hz連続運転時間(h)約10~約26適合床面積6畳(洋室、プレハブ)、3畳(和室、木造)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×15×21.5最大加湿量(mL/h)210加湿方式超音波、超音波+ヒーター切タイマー2、4、6時間