絞り込み
ブランド
- ゼンケン
- YAMAZEN(山善)(140)
- ダイニチ工業(103)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](91)
- サンポット(88)
- アイリスオーヤマ(82)
- アール(57)
- TEKNOS(54)
- スイデン(37)
- 萩原(34)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- ダイケン(31)
- トヨトミ(30)
- ホンマ製作所(25)
- HOJO(20)
- アピックス(18)
- Mt.SUMI(マウントスミ)(18)
- ユーザー(16)
- ブランドをもっと見る
特価

アーバンホット
ゼンケン¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷遠赤外線暖房機「アーバンホット」が、”より暖かく””より便利”に進化し、リニューアルしました。アルミシーズヒーターと鏡面反射板を採用し、輻射熱効率がアップ。また、対流性能の向上を追求した構造設計で、お部屋全体を効率よく暖めます。自動運転モードを搭載し、より便利に進化。朝の寒さも夜の冷え込みも、まるで日差しに包まれるような暖かさをお届けします。材質ABS樹脂/PC樹脂/鋼板,ABS樹脂、PC樹脂、鋼板質量(kg)約6.3電源(V)AC100 50/60Hz電圧(V)100消費電力(W)[強]1000 / 中]750 / 弱]500 / 自動]室温センサーによる強・弱モード自動切り替えコード長さ(m)約2.5定格電流(A)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×430×240安全装置転倒時電源OFF装置 / 温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ) / 電流ヒューズ / 切り忘れ防止タイマー(8時間)適合床面積4.5~7畳タイマー時間入(ON)タイマー3~9(1時間単位) / 切(OFF)タイマー1~4(1時間単位)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)65×43×24(本体奥行8)
スポットウォームS
ゼンケン¥13,600税込¥14,9601台翌々日出荷足もとを遠赤外線効果で暖める、コンパクトサイズの暖房機です。 超薄型だから、床置き、壁掛け、トイレ、デスクの下など使い方も自由自在です。 ご家庭でも、オフィスでも、どこでも大活躍。 転倒時電源OFF機能が追加され、より安全なモデルにリニューアル。材質(本体)ABS樹脂、(裏パネル)鋼板、(フロッキー部)ナイロン、(スタンド)耐熱ABS樹脂質量(kg)約2.0電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)150電源AC100V(50Hz/60Hz両用)コード長さ(m)1.9定格消費電力(W)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×345×35(本体30)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)、電流ヒューズ電源コード(m)約1.9機能スチールデスク取付用マグネット、床置きスタンド(収納式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×3.5×34.5
電気ホットカーペット/1畳タイプ 本体のみ
ゼンケン¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。消費電力(W)180電源コード(m)約2寸法(cm)182×85
足入れ電熱マット(タイマー付き)
ゼンケン¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷足をすっぽり包み、冷え性の大敵『足もと』の冷えを解消します。電気毛布のような全身を暖めるタイプだと『熱すぎる』と感じる方にもピッタリです。コントローラーは室温センサー付き、朝までぐっすり眠れます。電磁波を99%カットする独自のW-Line-Cross方式を採用。優しい暖かさで健康に敏感な方にもオススメです。マットや布団に装着してもずれないゴムバンドで、きちんと足もとをホールドします。裏地はふんわりとした起毛で肌にやさしいコットン100%。ムレずにあったかです。ダニ退治機能、手洗いOKなので清潔にお使いいただけます。消費電力(W)50電源コード(m)電源側:約2、毛布側;約1.7寸法(cm)100×90
電気掛け敷きオーガニックコットン毛布
ゼンケン¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷希少価値の高いオーガニックコットンを使用した、心地よい手触りのふんわり柔らかな毛布です。赤ちゃんからお年寄りまで安心に使っていただけるよう、電磁波カット方式を採用しました。掛け毛布として、あるいは敷き毛布としても使えます。用途に合わせて使い分け可能です。消費電力(W)75電源コード(m)電源側:約2、毛布側;約1.7寸法(cm)130×188
電気ホットカーペット/2畳タイプ 本体のみ
ゼンケン¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。省電力タイプ(電力1/3運転、暖房面7面切替、ひかえめモード)、電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。消費電力(W)510電源コード(m)約1.5寸法(cm)180×180
電気ひざかけ グレー
ゼンケン¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷いろいろな使い方ができるワイドサイズ の電気ひざかけ。電磁波99%カット、綿100%で安心の温かさ。材質綿100%質量(kg)1.1電圧(V)100(50Hz/60Hz両用)消費電力(W)50コード長さ(m)【電源側】2、【マット側】1.2タイマー切り忘れ防止タイマー(2時間)洗濯方法手洗い寸法(幅W×奥行D)(cm)160(フリンジ含む)×93