絞り込み
サイズ
  • L(2)
  • LL(3)
  • M(1)
  • S(3)
  • 色ブラウン(3)
全長(cm)
  • 46
  • 26(5)
  • 26.5(1)
  • 27(3)
  • 30(2)
  • 30.5(1)
  • 37.5(1)
  • 40.5(1)
  • 41(5)
  • 45.5(2)
入数
  • 1(2)
ブランド
  • 渡部工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
L(2)
LL(3)
M(1)
S(3)
  • 高圧用ゴム手袋 NU型 渡部工業

    高圧用ゴム手袋 NU型

    渡部工業(8件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
    用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム形状NU型厚さ(mm)1.6質量(g)480規格JIS T8112入数(双)1全長(cm)46試験電圧(V/1分)20000
  • 高圧ゴム手袋 渡部工業

    高圧ゴム手袋

    渡部工業
    22,980税込25,278
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    絶縁性、作業性に優れています。
    用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。厚さ(mm)1.6入数(双)1全長(cm)462018年トラスコ掲載ページ6 0853
  • 電気用ゴム手袋 普通型 特大 渡部工業

    電気用ゴム手袋 普通型 特大

    渡部工業
    23,980税込26,378
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。
    用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0923材質天然ゴム厚さ(mm)1.6サイズ特大タイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気用ゴム手袋NU型特大 渡部工業

    電気用ゴム手袋NU型特大

    渡部工業
    23,980税込26,378
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。
    用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0925材質天然ゴム厚さ(mm)1.6サイズ特大タイプNU型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気用ゴム手袋 普通型 小 渡部工業

    電気用ゴム手袋 普通型 小

    渡部工業
    23,980税込26,378
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。
    用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0924材質天然ゴム厚さ(mm)1.6サイズタイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応

絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります

高圧用手袋