絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
ホイール関連とは、こちらでは特にバイクや自転車において、タイヤに使用する器具を指します。バイクや自転車のホイールそのものだけではなく、ホイールを装着する際に使用するアクスルナットウェイトやダンパーなど付属品も豊富です。劣化したスポークを補修するためのスポークとニップルのセットも販売されています。ホイール素材にはアルミニウム合金が使用されることが多く、軽量でスピード感あふれる走りを実現。バイクや自転車を愛用している人がDIYでホイールをカスタマイズする際に便利な製品がそろっています。

エアバルブプーラー
(64件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。用途タイヤ交換時の作業に。材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)色赤販売区分業務用
スポーク&ニップルSET
MAD MAX(マッドマックス)(17件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷純正タイプスポーク&ニップルSET。用途サビや歪みの補修用としてご使用ください。サイズ(mm)インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9
ホイルハブシールセット
PMC(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット当日出荷から7日以内出荷ハブシールが劣化するとベアリングに水や異物が侵入し、ベアリング自体の寿命が極端に短くなりガタつきも発生しやすく非常に危険です。前後1台分1セットでのデリバリー。
バイク 自転車用 スポークラップ
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1セット4日以内出荷切れ込みが入っておりスポークを外すことなく被せるだけの簡単装着! デコレーション効果はもちろんスポークのサビや汚れ隠しに最適です。 スポークの長さに合わせてハサミ等でカットしてご使用してください。 カラーは全11色御座います。材質PVC長さ(mm)230適合車種スポーク車両汎用
アクスルカラー 前後SET
Gクラフト(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷足元のワンポイントに。マルチプレート本体の穴を利用して多種多様な使い方が行えます。カラフルなアクスルカラーでオシャレを楽しもう。カラー端面にツバを設け、ダストシールのリップ部分に引っかかる設計になっています。これによりカラーが抜けにくく、整備性が向上します。リアカラーはスイングアーム接触面の外径を大きくする事で、面圧を広げリア周りの剛性を上げます。車種GROMRoHS指令(10物質対応)対応![F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)
F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート]
GALESPEED(ゲイルスピード)(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1本3日以内出荷TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
KEDOリアハブダストキャップ
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷むき出しのハブをほこりから守ります。外観もすっきり取り付けできます。適合SR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)
ハブダストカバー左右セット
PMC(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット7日以内出荷フロントホイールハブのベアリング部からのグリースの飛散や外部からの異物の侵入を防ぎます。スチール材からプレス加工により一体成型されたプレートはショット加工の後に高級感溢れるクロームメッキを施し、梨地仕上げとしました。
Z1/Z2ホイールディスタンスカラー
PMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷防錆、耐久性に優れたステンレス製 ディスタンスカラーは、平行面精度の向上の ためNC旋盤加工による一体成形型としました。 その結果、ベアリング性能を十分に発揮し操縦安定性と共に耐久性も飛躍的に向上させます。
トルクロッド +16cmロングスイングアーム用
Gクラフト(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷ロッド長さ370~395mm モンキーゴリラ16cmスイングアームに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応![R 425-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
R 425-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S]
GALESPEED(ゲイルスピード)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本ほか3日以内出荷から4日以内出荷国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。


















![F 275-18 GLD [TYPE-N Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56459454-200817-02.jpg)
![F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)





![R 600-17 ソリッドWHT [TYPE-E] Gコート GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)