絞り込み
ブランド
- GALESPEED(ゲイルスピード)(503)
- GLIDE(58)
- SP忠男(53)
- TAKEGAWA(武川)(33)
- Gクラフト(27)
- PMC(8)
- DACHI(ダチ)(7)
- NEXXS(ネクサス)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- NTB(2)
- KITACO(2)
- OVER RACING(2)
- 油漢(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KTC(1)
- プロト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![R 500-17 GLD [TYPE-R] CB400SF/SB 14-15(ABS可) GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438926-200603-02.jpg)
R 500-17 GLD [TYPE-R] CB400SF/SB 14-15(ABS可)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度主な適合車種CB400SF V-2/3/REVO 02-20/SB 05-20(ABS車含む)![R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)
R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥129,800~税込¥142,780~1本3日以内出荷TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。 異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。 ミニ用の小径ホイールもラインナップ。![R 600-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)
R 600-17 GLD [TYPE-R]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800~税込¥131,780~1本3日以内出荷から93日以内出荷TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。 異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。 ミニ用の小径ホイールもラインナップ。![F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] CBR900RR 96-97 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)
F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] CBR900RR 96-97
GALESPEED(ゲイルスピード)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷主な適合車種CBR1100XX97-98/CB400SF V-2/3/REVO/SB 02-13(ABS含)![F 350-17 GLD [TYPE-R] CBR900RR 96-97 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)
F 350-17 GLD [TYPE-R] CBR900RR 96-97
GALESPEED(ゲイルスピード)¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷主な適合車種CBR1100XX97-98/CB400SF V-2/3/REVO/SB 02-13(ABS含)![F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)
F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート]
GALESPEED(ゲイルスピード)(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1本3日以内出荷TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
KEDOアルミチェーンガードミニ
DAYTONA(デイトナ)¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。適合SR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)材質アルミ使用条件リアサス外径Φ68以下
KEDOリアハブダストキャップ
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷むき出しのハブをほこりから守ります。外観もすっきり取り付けできます。適合SR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)
リアハブダンパーセット
PMC¥5,998~税込¥6,598~1セット4日以内出荷から7日以内出荷リアハブ専用のダンパーセット。古くなったダンパーを交換する事により加速減速時の衝撃感が緩和されるだけでなく、ドライブチェーン/スプロケット等の駆動系全般の耐久性が向上します。各1台分セット。
Z/KZ ステンレスアクスルシャフトセット
PMC¥5,698~税込¥6,268~1セット4日以内出荷から7日以内出荷ステンレス鋼を贅沢に削り出し、高強度と優れた防錆性を実現。取り付けに必要な各カラー、アクスルナット、割ピンまですべて付属した各車種専用設計です。前後ホイールを交換済のカスタムユーザーにも対応出来るよう前後単品でのデリバリー。表面処理を施さず素材特有の鈍い輝きを放つ従来のステンレスタイプに加え、あえてステンレス材にユニクロメッキ処理を施しSTD同様のルックスに仕上げたユニクロメッキ仕様の2ラインナップ。
ハブダストカバー左右セット
PMC(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット7日以内出荷フロントホイールハブのベアリング部からのグリースの飛散や外部からの異物の侵入を防ぎます。スチール材からプレス加工により一体成型されたプレートはショット加工の後に高級感溢れるクロームメッキを施し、梨地仕上げとしました。
Z1/Z2ホイールディスタンスカラー
PMC(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から7日以内出荷防錆、耐久性に優れたステンレス製 ディスタンスカラーは、平行面精度の向上の ためNC旋盤加工による一体成形型としました。 その結果、ベアリング性能を十分に発揮し操縦安定性と共に耐久性も飛躍的に向上させます。
8インチワイドホイール4.0J穴有り 1輪分
Gクラフト¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷8インチで4.0Jを装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。ノーマルステム、ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、フロントフォークに32080のダストシール、36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装着可能。推奨タイヤサイズ120-70-8(B77)リム幅114mm
ホイールスペーサースポークタイプ ブラック R&P用
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷4本スポークタイプ 4.0Jワイドホイールの装着にはマルチタイプステムキット(31093、31133)とワイドスイングアームが必要です。(ダックス、シャリーのノーマル車両には装着不可)メーカー4.0Jワイドホイール(39036、39042、39165、39166)装着用 R&P、モトラハブ用10インチワイドホイール専用設計RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールスペーサースポークタイプ ゴールド R&P用
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷4本スポークタイプ 4.0Jワイドホイールの装着にはマルチタイプステムキット(31093、31133)とワイドスイングアームが必要です。(ダックス、シャリーのノーマル車両には装着不可)メーカー4.0Jワイドホイール(39036、39042、39165、39166)装着用 R&P、モトラハブ用10インチワイドホイール専用設計RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールスペーサー スポークタイプ シルバー R&P用
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷4本スポークタイプ 4.0Jワイドホイールの装着にはマルチタイプステムキット(31093、31133)とワイドスイングアームが必要です。(ダックス、シャリーのノーマル車両には装着不可)メーカー4.0Jワイドホイール(39036、39042、39165、39166)装着用 R&P、モトラハブ用10インチワイドホイール専用設計RoHS指令(10物質対応)対応
リヤフローティングキットカニブレンボ下取付用
Gクラフト¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷メーカーエイプホイール専用スイングアームまたはエイプノーマルスイングアーム専用取り付けピッチ84mmNSR50/80ホイール・メーカーリアハブ(39149)用NSR50/80リアディスクローター用ブレンボ2P(カニ)キャリパー専用RoHS指令(10物質対応)対応
トルクロッド +20cmロングスイングアーム用
Gクラフト¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷ロッド長さ400~425mm モンキーゴリラ20cmスイングアームに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクロッド +16cmロングスイングアーム用
Gクラフト(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷ロッド長さ370~395mm モンキーゴリラ16cmスイングアームに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクロッド +10cmロングスイングアーム用
Gクラフト¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷ロッド長さ300~325mm モンキーゴリラ10cmスイングアームに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールシム4マイセット/T=0.5
DAYTONA(デイトナ)¥429税込¥4721セット5日以内出荷モンキー系ホイール関連カスタムパーツを各種用意。特にハブ関連は、各種ホイールに対応し、ブレーキ関連のチョイスも多数できるシリーズとなっています。主な適合車種Φ24×Φ12.5×0.5t
ワイヤリングガイドレール付低頭ローターボルト M8x20 P1.25 (1本) ディスクローター/スプロケット用(STEEL)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥349税込¥3841セット(1本)7日以内出荷ディスクローターの取付けやモタード車にゲイルスピードホイールを取り付けるときにおすすめの低頭ボルトです。ヘッド部分のワイヤリングガイドレールで安定したワイヤー固定が可能。材質スチール製サイズM8×20 P1.25
ワイヤリングガイドレール付低頭ローターボルト M8x20 P1.25 (5本) ディスクローター/スプロケット用(STEEL)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥1,698税込¥1,8681セット(5本)7日以内出荷ディスクローターの取付けやモタード車にゲイルスピードホイールを取り付けるときにおすすめの低頭ボルトです。ヘッド部分のワイヤリングガイドレールで安定したワイヤー固定が可能。材質スチール製サイズM8×20 P1.25
Gクラフト×KOOD クロモリアクスルシャフト M12-290mm
Gクラフト¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷国内メーカーより確かな品質を保証するミルシート(鋼材検査証明書)付きのクロームモリブデン鋼を使用。高精度を実現するセンターレス研磨を採用。そして防錆や耐久性においての品質を高めるため3層メッキを採用しています。適合モンキー125純正ステップピボットシャフト対応
Gクラフト×KOOD クロモリアクスルシャフト M12-200mm
Gクラフト¥24,980税込¥27,4781個12日以内出荷国内メーカーより確かな品質を保証するミルシート(鋼材検査証明書)付きのクロームモリブデン鋼を使用。高精度を実現するセンターレス研磨を採用。そして防錆や耐久性においての品質を高めるため3層メッキを採用しています。適合フロントアクスルシャフト クロスカブ(JA60、JA45)、C125(JA48、JA58、JA71)、CT125(JA55、JA65)
PURE SPORT 2テール TIブルー CB4-PS-21
SP忠男¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CB4-PS-21。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [2BL-NC42] 18-
PURESPORT S ステンレス PC1-GE-73
SP忠男¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:PC1-GE-73。適合情報:。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 8BJ-JK05
POWER BOX パワーボックス FULL2in1 ステンPOL Z6R-PB-12
SP忠男¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:Z6R-PB-12。販売備考:車体型式(8BL-ER650R)で純正マフラーにO2センサーが2個装着されている車両に適合する製品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 24- 8BL-ER650M
POWER BOX パワーボックス FULL S SUS FO2-PB-21
SP忠男¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:FO2-PB-21。適合情報:。ホンダ[HONDA] FORZA [2BK-MF15] 21
POWER BOX パワーボックス メガホン チタンブルー N1H-PB-01
SP忠男¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:N1H-PB-01。販売備考:NinjaH2SX/SE 2BL-ZXT02A。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 SX SE [ニンジャH2SX SE]
POWER BOX パワーボックス サイレンサー VS2-PB-01
SP忠男¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:VS2-PB-01。適合情報:。スズキ[SUZUKI] V-STROM250 [V-ストローム250] 2BK-DS11A
POWER BOX パワーボックス サイレンサー SR4-PB-04
SP忠男¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:SR4-PB-04。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] SR400 18-





![R 500-17 GLD [TYPE-R] CB400SF/SB 14-15(ABS可) GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438926-200603-02.jpg)
![R 500-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)