絞り込み
口径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
ブランド
  • WTB(1)
  • パオック(1)
  • 精和産業(1)
吐出量(L/min)
  • 0.8(1)
  • 250(1)
容量(mL)
  • 800
  • 100(1)
  • 400(3)
  • 600(5)
  • 700(1)
  • 950(1)
  • 1000(3)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 5000(1)
  • 8000(1)
  • 10000(1)
  • 18000(1)
  • 60000(8)
  • 100000(5)
パターン開き(mm)
  • 150(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口径(Φmm)」から絞り込む
1.8(1)
2(1)
  • 電動スプレーガン パオック

    電動スプレーガン

    パオック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    塗料の吹付けが早く、美しくできます。 電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。 広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。 塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。 パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。 平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。 塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。
    用途塗装作業に材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)定格電圧(V)AC100供給方式吸上式本体質量(g)1270定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550電源コード(m)1.8吐出量(L/min)250ノズル口径(Φmm)1.8塗料粘度8-12s(目安)適合塗料水性、油性回転速度(min-1[r.p.m])30000定格時間(分)30タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)空気流量(L/min)160塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115
  • クリーンハンドスプレー 精和産業

    クリーンハンドスプレー

    精和産業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌々日出荷
    一般水性塗料
    効率狭い箇所、少ない箇所のタッチアップに
  • 電動エアースプレーガン WTB

    電動エアースプレーガン

    WTB(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。 パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
    用途塗装現場仕様吸上式トラスコ品番759-3091材質PP質量(kg)1.2消費電力(W)450パターン開き(mm)150動力源AC100Vタンク容量(mL)800ノズル径(Φmm)2.0

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗装機