絞り込み
口径(Φmm)
- 1(1)
- 1.8(1)
ブランド
- デビルビス(1)
- アサヒペン(1)
吐出量(L/min)
- 0.68
- 0.7(2)
- 0.8(3)
- 1.6(4)
- 1.62(2)
- 1.8(2)
- 2(9)
- 2.7(2)
- 3.2(2)
- 4(6)
- 4.3(4)
- 5.3(2)
- 6(8)
- 6.1(3)
- 7(5)
- 7.2(5)
- 7.5(5)
- 8.5(3)
- 9(4)
- 10.3(3)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
容量(mL)
- 1200(1)
- 8000(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
商品豆知識
「口径(Φmm)」から絞り込む
1(1)
1.8(1)

電動スプレーガン
アサヒペン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷簡単操作でキレイな仕上がり。 ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。 ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。 高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。 50/60HZ対応モーター使用。 塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。 便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。 低飛散タイプ。 使用後のお手入れが簡単です。 1200mlの大容量カップ。 使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。 本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。消費電力(W)550電源100V(50/60Hz)本体質量(g)約1046最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250電源コード(m)2.5カップ容量(mL)1200適合塗料水性塗料・油性塗料本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265定格時間(分)30RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8/1.0
薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー
デビルビス¥21,980税込¥24,1781台30日以内出荷衛星環境維持のためのアルコールや次亜塩素酸など薬剤噴霧に使用できます。レバーロック機能付蓄圧式噴霧器になっているので、加圧後連続噴霧(約4分間)が可能になります。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。シンプルな構造で部品などの異物混入を防ぐことができます。用途液体噴霧質量(kg)1.95タンク容量(L)8本体寸法(mm)220×220×470材質(ホース)塩化ビニールノズル長(mm)450ノズル丸吹タイプ&平吹タイプ材質(タンク)ポリエチレン吐出量(mL/min)660~680ホース長さ(mm)1000