絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 精和産業(2)
吐出量(L/min)
  • 0.8
  • 0.68(2)
  • 0.7(2)
  • 1.6(4)
  • 1.62(2)
  • 1.8(2)
  • 2(9)
  • 2.7(2)
  • 3.2(2)
  • 4(6)
  • 4.3(4)
  • 5.3(2)
  • 6(8)
  • 6.1(3)
  • 7(5)
  • 7.2(5)
  • 7.5(5)
  • 8.5(3)
  • 9(4)
  • 10.3(3)
容量(mL)
  • 700(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HVLP電動スプレーガン モノタロウ

    HVLP電動スプレーガン

    モノタロウ(64件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
    用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)質量(kg)1.2タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)電源コード(m)2カップ容量(mL)700適合塗料水性塗料、油性塗料定格使用時間(分)30販売区分業務用
  • クリーンハンドスプレーCHS-3B 精和産業

    クリーンハンドスプレーCHS-3B

    精和産業
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    飛散なく、きれいな吹付塗装に!足場の移動や狭い場所への持込もらくらく。ノズル回転でパターン調節。ダイアル式ツマミで吐出量の調節可能
    用途シャッター・雨戸・戸袋・雨樋・木部・鉄鋼・エクステリア等付属品バッテリー2個付(予備1ヶ含む)/充電器/粘度計寸法(mm)300×175×305質量(kg)3出力電圧(V)駆動源:DC20最大吐出量(mL/min)800カップ容量(mL)1000塗料粘度最大100din/sec ノズルサイズ Φ1.3mm・1.8mm(2個付き)バッテリー容量(Ah)4.0(リチウムイオン)
  • クリーンハンドスプレー 精和産業

    クリーンハンドスプレー

    精和産業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌々日出荷
    一般水性塗料
    効率狭い箇所、少ない箇所のタッチアップに

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗装機
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
塗装機 【通販モノタロウ】