絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(8)
  • 日本ワグナー(1)
吐出量(L/min)
  • 2
  • 0.68(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(3)
  • 1.6(4)
  • 1.62(2)
  • 1.8(2)
  • 2.7(2)
  • 3.2(2)
  • 4(6)
  • 4.3(4)
  • 5.3(2)
  • 6(8)
  • 6.1(3)
  • 7(5)
  • 7.2(5)
  • 7.5(5)
  • 8.5(3)
  • 9(4)
  • 10.3(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
    用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7059質量(kg)7使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 小形ダイヤフラムペイントポンプ 5Lホッパー付ポンプ アネスト岩田

    小形ダイヤフラムペイントポンプ 5Lホッパー付ポンプ

    アネスト岩田
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様ホッパー式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7091質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプ アネスト岩田

    小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプ

    アネスト岩田
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
    用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7024質量(kg)4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド付 アネスト岩田

    小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド付

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7032質量(kg)16使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 電動ピストン式エアエス 標準セット 日本ワグナー

    電動ピストン式エアエス 標準セット

    日本ワグナー
    459,800税込505,780
    1セット
    3日以内出荷
    小規模塗装にさらにコンパクト性を追求。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。
    セット内容PS3-23Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット517質量(kg)16.5タイプスタンド消費電力(W)750/850電源100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×369×416最大吐出量(L/min)2.0最大締切圧(MPa)20.5
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ

    アネスト岩田
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
    用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7008質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式 アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様タンクマウント式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7041質量(kg)6使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式 アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式

    アネスト岩田
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7067質量(kg)17使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式 アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式

    アネスト岩田
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7016質量(kg)18使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗装機