絞り込み
ブランド
- アネスト岩田(6)
吐出量(L/min)
- 2
- 0.15(1)
- 0.68(2)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 1.08(1)
- 1.6(4)
- 1.8(2)
- 2.7(2)
- 4(6)
- 4.3(4)
- 6(5)
- 6.1(3)
- 7(4)
- 7.2(5)
- 7.5(5)
- 8.5(3)
- 9(4)
- 10.3(3)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
商品豆知識

中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ
アネスト岩田¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7059質量(kg)7使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
小形ダイヤフラムペイントポンプ 5Lホッパー付ポンプ
アネスト岩田¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様ホッパー式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7091質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプ
アネスト岩田¥169,800税込¥186,7801台欠品中エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7024質量(kg)4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド付
アネスト岩田¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7032質量(kg)16使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ
アネスト岩田¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7008質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式
アネスト岩田¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様タンクマウント式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7041質量(kg)6使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4