絞り込み
ブランド
- 日本ワグナー(1)
- 精和産業(1)
吐出量(L/min)
- 3.2
- 0.68(2)
- 0.7(2)
- 0.8(3)
- 1.6(4)
- 1.62(2)
- 1.8(2)
- 2(9)
- 2.7(2)
- 4(6)
- 4.3(4)
- 5.3(2)
- 6(8)
- 6.1(3)
- 7(5)
- 7.2(5)
- 7.5(5)
- 8.5(3)
- 9(4)
- 10.3(3)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
最高吐出圧(MPa)
- 0.039(1)
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

電動ピストン式エアエス 標準セット
日本ワグナー¥899,800税込¥989,7801セット3日以内出荷大規模塗装にこのクラスの最大のパワー。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。 多機能コントロールシステム「D・E・S・C」 見やすい液晶ディスプレー。 安定したスプレー保持。セット内容PS3-34Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット521質量(kg)47タイプハイ・トロリー消費電力(W)1300/1500電源100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×550×840(1000)最大吐出量(L/min)3.2最大締切圧(MPa)20.5
電動低圧温風塗装機 クリーンボーイ
精和産業(1件のレビュー)¥309,800税込¥340,7801台翌々日出荷光触媒塗料対応です。 新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。 大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。 温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。 風量調節機能付です。 煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。用途内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。 ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。動力源AC100V