絞り込み
ブランド
  • 旭サナック(1)
吐出量(L/min)
  • 20(1)
最高吐出圧(MPa)
  • 0.7
  • 0.028(1)
  • 0.031(2)
  • 0.039(1)
  • 0.04(2)
  • 0.053(1)
  • 0.34(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 1.7(4)
  • 5.5(5)
  • 10(4)
  • 11.5(1)
  • 13.7(5)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 18(5)
  • 20.6(2)
  • 21(3)
  • 22(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有 旭サナック

    ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有

    旭サナック
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌々日出荷
    塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
    接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8)質量(kg)8.5最大吐出量(L/min)20最高圧力(MPa)0.7流体温度(℃)最高60圧力比1:1

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗装機