絞り込み
口径(Φmm)
- 1.5(1)
ブランド
- 明治機械製作所(1)
吐出量(L/min)
- 0.15(1)
- 2.7(1)
- 270(1)
容量(mL)
- 100(1)
パターン開き(mm)
- 65
- 10~100(1)
- 100~150(1)
- 150(1)
- 150~200(1)
- 200~250(1)
- 210(1)
- 250~310(1)
- 280~330(1)
- 310~360(1)
- 330~380(1)
- 360~410(2)
- 380~430(1)
- 410~460(1)
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「口径(Φmm)」から絞り込む
1.5(1)

低圧温風塗装機
明治機械製作所¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷低圧霧化のため塗料の飛散が少なく、80~90%の高い塗着効率を実現。 温風エアのため塗料タレが少なく、乾燥時間を短縮。さらにカブリも防止します。 単相100V電源さえあればいつでもどこでも塗装作業が行えます。 ブロアは肩掛けベルト付きで移動しながらの作業が行えます。 ノンブリーダのため、塗装を停止すると温風エアがとまり粉塵の飛散を防止します。 スローダウン機構を採用し低騒音で作業場所をえらびません。 空気キャップのねじを緩めずにワンタッチで丸吹きと平吹きのパターン変更が可能です。 高所作業や狭い場所での作業は管長500mmの特殊仕様も製作可能です。用途木工塗装、住宅部材塗装、薬剤散布、家具・仏壇塗装、小形鉄骨の錆止め塗装、造園業での薬剤散布、足場パイプのラッカー塗装、離型剤の塗布、施設工事のラッカー塗装、梱包木枠へのマーキング、イベント装飾用塗装、看板への装飾塗装セット内容ブロア(HL-11B)×1、下カップ式スプレーガン(HL-15)×1、下カップ式加圧カップ(10LP)×1、専用空気ホース(5m)×1、塗料ノズル(口径.8/1.0/1.5mm)×各1、付属工具セット(ボックススパナ)×1質量(kg)ブロア:4.8、スプレーガン:1.05、ホース:0.8容量(mL)(カップ)1000電源(V)単相100消費電力(W)950空気使用量(L/min)270塗料噴出量(mL/min)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約283×245×290電源コード(m)3ホース長さ(m)5ノズル口径(Φmm)1.5 (0.8/1.0付属)吹付距離(mm)200最大有効パターン(mm)丸吹き:65、平吹き:210排出圧力(MPa)0.028風量(L/min)1500~2700(モーター単体)