絞り込み
口径(Φmm)
- 1.8(1)
ブランド
- 日本ワグナー(2)
- 精和産業(1)
吐出量(L/min)
- 0.8(1)
容量(mL)
- 1000
- 100(1)
- 400(3)
- 600(5)
- 700(1)
- 800(3)
- 950(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 5000(1)
- 8000(1)
- 10000(1)
- 18000(1)
- 60000(8)
- 100000(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
商品豆知識
「口径(Φmm)」から絞り込む
1.8(1)

FC4000 18V
日本ワグナー¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。FC4000 18Vは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントが付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。BOSCHバッテリーの優れた熱管理とブラシレスモーターの組合せがより長い運転時間、長寿命、最適化された霧化パフォーマンスを保証します。用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)1.9(バッテリー込み)、1.3(バッテリーなし)容量(mL)1000モーター出力(W)370RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8最大風量圧(MPa)0.02
フレキシオPRO
日本ワグナー¥79,980税込¥87,9781台当日出荷低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。フレキシオPROは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントと4.0mmノズルのスタンダードスプレーアタッチメントの両方が付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。高い霧化性能のおかげで、より細かいスプレーを作り出します。100V電源で使用可能で、バッテリー切れの心配もいりません。用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)2.3容量(mL)1000周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)560RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.02
クリーンハンドスプレーCHS-3B
精和産業¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷飛散なく、きれいな吹付塗装に!足場の移動や狭い場所への持込もらくらく。ノズル回転でパターン調節。ダイアル式ツマミで吐出量の調節可能用途シャッター・雨戸・戸袋・雨樋・木部・鉄鋼・エクステリア等付属品バッテリー2個付(予備1ヶ含む)/充電器/粘度計寸法(mm)300×175×305質量(kg)3出力電圧(V)駆動源:DC20最大吐出量(mL/min)800カップ容量(mL)1000塗料粘度最大100din/sec ノズルサイズ Φ1.3mm・1.8mm(2個付き)バッテリー容量(Ah)4.0(リチウムイオン)