絞り込み
口径(Φmm)
- 0.8(1)
ブランド
- 精和産業
- モノタロウ(5)
- BAHCO(バーコ)(6)
- GRACO(グラコ)(2)
- WTB(1)
- アサヒペン(1)
- アネスト岩田(7)
- エスコ(1)
- エムオースプレーイング(4)
- ノーブランド(1)
- パオック(1)
- 日本ワグナー(3)
- 旭サナック(3)
- 明治機械製作所(1)
吐出量(L/min)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1.5(1)
- 1.62(1)
- 1.8(1)
- 2.7(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
- 4.3(2)
- 5.3(1)
- 6(4)
- 6.1(1)
- 7(1)
- 7.2(1)
- 7.5(1)
- 8.5(1)
- 9(2)
- 10.3(1)
- 15(1)
最高吐出圧(MPa)
- 0.028(1)
- 0.039(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20.6(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 31(1)
容量(mL)
- 700(1)
- 800(1)
「口径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)

パワースプレー
精和産業¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷簡単な塗装、持ち運び容易付属品ポールノズル(20cm)・バルブセット質量(kg)1.45出力(駆動源)AC100V・60W最大吐出量240cc/min常用圧力(MPa)(最大)6.5効率毎分240cc吐出 セミプロ仕様施工内容シャッター・雨戸・内装・錆止め塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)6.5×27.5×21
エアーカーテンガン
精和産業¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷一般(油性・水性)ウレタン・シリコン・フッ素最高使用圧力(MPa)12効率飛散、材料大幅減、30%使用場所建築・自動車・工場・木工・造船
ダイヤフラムエアレス塗装機
精和産業¥349,800税込¥384,7801台翌々日出荷高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)トラスコ品番254-7911質量(kg)35消費電力(W)750最高使用圧力(MPa)22最大吐出量(L/min)6動力源AC100V塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
モーター型高圧温水洗浄機 本体
精和産業¥859,800~税込¥945,780~1台翌々日出荷ポンプ側安全弁付・オートストップ方式電源コード(m)5(プラグは付きません)効率ピポットホイールで移動も楽々
ジェットボイラー 標準型
精和産業¥739,800税込¥813,7801台翌々日出荷300キロまでの洗浄機に対応、高効率ボイラーで作業性大幅向上仕様本機・吸水ホース・中間ホース(ゴムホース【9HH】5mカプラ付)・吸水フィルター・カプラジョイントセット(高圧カプラ3TSF・ジョイント)・アンローダーセット(アンローダー2030DC・ジョイント・高圧カプラ3TPM)質量(kg)63品番SJB-316最高温度(℃)90最大使用圧力(MPa)30水量(L/min)16電源(AC100V)50/60Hz効率油汚れ、排ガス汚れなど冷水洗浄で落ちない作業に使用場所外壁・屋根・漁業・油汚れ・(食品)工場・排ガス洗浄等に寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)95×55×89
ジェットクリーン(モーター型) 本体
精和産業¥439,800税込¥483,7801台翌々日出荷高耐久ポンプ採用、オートストップ内蔵、ケミカルタンク3.8Lその他汲み置きの水も吸水できます。質量(kg)75電源コード(m)5(プラグは付きません)効率大型車輪で自在に移動楽々、インジェックター方式使用場所工場関係・漁業関係・水産加工電源(三相/V)200/5.5kw寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)69×50×95
ちょ~軽 ジェットクリーン(開放型) 本体
精和産業¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷高所作業への持ち運びにも最適仕様本機・吸水ホース・フィルター・工具・水道直結ホース(5m)質量(kg)32品番CK-1010G最大使用圧力(MPa)10水量(L/min)11効率水量10L・圧力100キロ使用場所屋根・外壁・ほこり馬力(PS)(定格/最大)2.8/4寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)62×44×73
クリーンボーイ 中圧温風塗装機器 本体
精和産業¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷一般塗装(油性・水性)・ウレタン・フッ素・光触媒仕様本機・樹脂製粘度カップ質量(kg)7.8品番CB-400E出力(駆動源)AC100V・1100W効率エアー圧力35%UPでさらに美粧仕上施工内容建築・金属・木工家具・車輛・建機空気量(L)800~1500/min寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35最大風量圧(MPa)53
クリーンボーイ 低圧温風塗装機器 本体
精和産業¥159,800~税込¥175,780~1台翌々日出荷一般塗装(油性・水性)・ウレタン・フッ素・光触媒仕様本機・樹脂製粘度カップ・肩掛けベルト施工内容建築・金属・木工家具・車輛・建機寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
エアーコートスプレー 本体
精和産業¥679,800税込¥747,7801台翌々日出荷電源不要・コンプレッサー1台でok質量(kg)15品番ACS-1223タイプ(圧縮比)23:1最高使用圧力(MPa)(塗料)16/(エアー)0.7最大吐出量(L/min)1.62効率飛散、材料大幅減、30%使用場所自動車・工業・木工・造船・製造コンプレッサー(kW)1.1~2.3kw(1.5~3PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
のせかえキット 交換部品一式
精和産業¥339,800税込¥373,7801セット翌々日出荷セット内容強力型コンロッドセット(ベアリング入)・コンロッド座金・クランクシャフト用内輪40×28×22・減速機ケースカバー・ケースカバー取付プレート・ボルト一式品番TA900KJ
強力ジャンボタイルエース 吹付ポンプ 本体
精和産業¥1,098,000税込¥1,207,8001台翌々日出荷高粘度塗料にも対応、特にホースを伸ばす現場に仕様本機・リターンホース・工具・アースリード質量(kg)65品番TA-900KJ出力(駆動源)OHVガソリンエンジン 6.3PS最大吐出量(L/min)9常用圧力(MPa)(最大)18効率エンジン式ピストンパイプ使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
タイルエース 吹付ポンプ 本体
精和産業¥959,800~税込¥1,055,780~1台翌々日出荷アクリルタイル・高粘度塗料・複層弾性塗料仕様本機・リターンホース・工具・アースリード出力(駆動源)OHVガソリンエンジン 6PS効率エンジン式ピストンパイプ使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
たいる君 吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体(カムロック仕様)
精和産業¥719,800税込¥791,7801台翌々日出荷タイル玉吹き・高粘度材適用仕様本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具質量(kg)40品番TK-1500MSH出力(駆動源)AC100V・1100W最大吐出量(L/min)4.3常用圧力(MPa)(最大)18効率100vタイプのタイル・エアレス吹付使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
たいる君 吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体
精和産業¥729,800税込¥802,7801台翌々日出荷タイル玉吹き・高粘度材適用仕様本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具質量(kg)42品番TK-1500MP出力(駆動源)AC100V・1100W最大吐出量(L/min)4.3常用圧力(MPa)(最大)18効率100vタイプのタイル・エアレス吹付使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
小型ピストン/電動エアレス 本体
精和産業¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷比較的粘度の高い材料も吹付仕様本機・サクションホース・リターンホース・工具質量(kg)13.6品番SPP-18出力(駆動源)AC110V・1000W最大吐出量(L/min)1.8常用圧力(MPa)(最大)15/21効率静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし使用場所内装・外装・屋根寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×43×47
とばな~い 定圧・低圧エアレス 本体
精和産業¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷高粘度仕様エアレス仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具使用場所建築・防水・鉄工・木工・金属寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
スーパーエクシード エンジン型高粘度エアレス 本体
精和産業¥689,800税込¥758,7801台翌々日出荷中高粘度塗料仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具質量(kg)54品番SP-101GE出力(駆動源)ガソリンエンジン6ps(定格4.5ps)最大吐出量(L/min)10.3常用圧力(MPa)(最大)22効率最大吐出量 10.3L/min フルパワー使用場所建築・鉄塔・橋梁・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
スーパーエクシード エンジンエアレス 本体
精和産業¥479,800税込¥527,7801台翌々日出荷低中粘度塗料仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具質量(kg)35品番SP-60GE出力(駆動源)ガソリンエンジン4ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)(最大)22効率スーパー60仕様ポンプの採用使用場所建築・鉄塔・橋梁・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
ちょ~軽黒帯君 電動小型ダイヤフラムポンプ 本体
精和産業¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷シーラー、ウレタン、アクリル、一般錆止め仕様本機・圧力計・リターン・工具・ホッパー5L・アースリード質量(kg)12出力(駆動源)AC100V・400W最大吐出量(L/min)1.5効率塗料飛散を大幅に削減使用場所外装・内装・屋根・シャッター・鉄鋼・コンテナ内外塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
スーパーエクシード 高粘度電動エアレス 本体
精和産業¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷中高粘度塗料仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具質量(kg)41品番SP-70E出力(駆動源)AC100V・950W最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)(最大)22効率100Vでクラス最大圧力使用場所建築・工業・木工・金属・建機・防水寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
電動低圧温風塗装機 クリーンボーイ
精和産業(1件のレビュー)¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷光触媒塗料対応です。 新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。 大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。 温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。 風量調節機能付です。 煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。用途内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。 ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。動力源AC100V