絞り込み
口径(Φmm)
- 0.44(1)
- 0.47(1)
- 0.5(1)
- 0.51(1)
- 0.55(1)
- 0.59(1)
ブランド
- アネスト岩田
- モノタロウ(5)
- 精和産業(86)
- 日本ワグナー(21)
- 旭サナック(10)
- エムオースプレーイング(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- 近畿製作所(5)
- 明治機械製作所(3)
- GRACO(グラコ)(3)
- アサヒペン(2)
- エスコ(1)
- デビルビス(1)
- ノーブランド(1)
- パオック(1)
- WTB(1)
- ベネテック(1)
- ノックス(1)
- WOLF'S HEAD(1)
- SAGOLA(1)
吐出量(L/min)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.08(1)
- 1.2(1)
- 1.26(1)
- 1.44(1)
- 1.47(1)
- 2(8)
- 2.16(1)
- 2.5(1)
- 5.2(1)
- 5.3(1)
- 12.5(1)
最高吐出圧(MPa)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 14(1)
- 17.5(1)
- 20.6(1)
- 21(1)
容量(mL)
- 10000(1)
パターン開き(mm)
- 280~330(1)
- 330~380(1)
- 380~430(1)
280~330・330~380・380~430
特価
「口径(Φmm)」から絞り込む
0.44(1)
0.47(1)
0.5(1)
0.51(1)
0.55(1)
0.59(1)

中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ
アネスト岩田¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7059質量(kg)7使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
ノズルチップ NTシリーズ
アネスト岩田¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から3日以内出荷エアレスガン用標準ノズルチップです。 スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
小形ダイヤフラムペイントポンプ 5Lホッパー付ポンプ
アネスト岩田¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様ホッパー式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7091質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプ
アネスト岩田¥169,800税込¥186,7801台欠品中エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7024質量(kg)4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド付
アネスト岩田¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7032質量(kg)16使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
小型エアレスユニット(カート式)
アネスト岩田¥489,800~税込¥538,780~1台翌々日出荷一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。用途金属・建築・鉄工塗装。ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。セット内容ガン(ALG-7)、塗装ホース10m(NHS-610D)、フィルター(TF-8B)、ドレンバルブ奥行(mm)500全幅(mm)500動力源コンプレッサー口径(空気供給・塗料吐出)G1/4
加圧タンク(ステンレス製)
アネスト岩田¥299,800税込¥329,7801本31日以内出荷接液部はステンレス製です。 材料をタンク下部から供給します。 高粘度材料に対応します。 材料補充時、空気を巻き込みにくい構造です。用途接着剤・研磨剤・シール剤・塗料用材質ステンレス(SUS304)奥行(mm)305全幅(mm)365最高使用圧力(MPa)0.5撹拌方式なしエアー取付口G1/4B
プランジャーポンプ式エアレスユニット
アネスト岩田¥699,800税込¥769,7801台翌々日出荷一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。 複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。用途金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
ダイアフラムエアレスユニット(カート式)
アネスト岩田¥619,800税込¥681,7801台3日以内出荷塗料の吸引力を大幅にアップしました。低粘度塗料高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出が可能です。 吐出弁の材質は、全機種ファイセラミックを採用いたしました。 吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっている為、どなたにも簡単に塗料カスの詰まりやボールの固着解除が出来ます。用途建築塗装、鉄工塗装。付属品エアレスガン形式(ALG-7)、塗料ホース30m(NHS-630D)、塗料圧力計質量(kg)35最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]最大吐出量(L/min)5.2定格出力(kW)単相0.75吐出口(塗料)G1/4[PF1/4オス]外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm620×366×870駆動方式直結
アクアドライガン
アネスト岩田¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷少ないエアを増幅し多くのエアを排出できます。乾燥速度の遅い、水性塗料に最適です。また、溶剤系塗料の乾燥においても使用できます。用途水性塗料用。トラスコ品番408-0017材質本体:アルミダイカスト質量(g)425エアー取付口G1/4
中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ
アネスト岩田¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7008質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式
アネスト岩田¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様タンクマウント式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7041質量(kg)6使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式
アネスト岩田¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7067質量(kg)17使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式
アネスト岩田¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7016質量(kg)18使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4