絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CAPTAIN STAG(60)
- GORIN(ゴリン)(50)
- ULAC(ユーラック)(38)
- J&C(29)
- CROPS(クロップス)(22)
- サギサカ(SAGISAKA)(22)
- ROCKBROS(ロックブロス)(16)
- FORCE(15)
- アサヒサイクル(12)
- TOP(12)
- ilive(10)
- ニッコー(9)
- WAKI(和気産業)(8)
- Kawasumi(川住製作所)(7)
- NOGUCHI(6)
- WINTEC(ウインテック)(6)
- Zefal(6)
- Yale(6)
- TSBIKE(6)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
色
「キー方式」から絞り込む

ワイヤーロック35W
CAPTAIN STAG¥899税込¥9891個翌々日出荷ストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)170周長(mm)430ワイヤー長(mm)350太さ(mm)12
ワイヤーロック 5段可変ダイヤル・鍵の兼用タイプ
フジテック・ジャパン¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷キー操作とダイヤル操作のどちらでも解錠できる2WAYロック構造です。 ダイヤル番号を忘れた場合でも、キーを使用して解錠することが可能です。 ダイヤル番号は、ご使用者様ご自身で自由に設定できます。付属品キー2個材質本体:ABS樹脂、鉄、ダイカスト /ワイヤー:スチール/ワイヤーカバー:PVCロックキー&ダイヤル式ケーブル長(cm)105ケーブル太さ(mm)11.5
コンパクトワイヤーロック Wired Lock
和合商事¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ダイヤルタイプのワイヤー巻取り式のロック機構で、すぐに施錠・解錠が可能です。シンプルでコンパクトなデザインなので、バッグに入れてもかさばりません。用途自転車の簡易ロックとして使ったり、スケートボード、アウトドアでの利用にも最適!。ヘルメット、スーツケース、ベビーカーなども施錠できます。材質ABS質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×80×20ケーブル長(mm)750
フォールディングロック
NOGUCHI¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷厚さ1.5mmの鋼板を採用した防刃性に優れた折り畳み式スチールブレードロック 不正開錠されにくいキー形状でキー3本付き キーホールにホコリの侵入を防ぐ、ダストカバー付き フレームのボトルケージ台座に取り付け可能なブラケット用途自転車用長さ(mm)【展開時】900全長(mm)160質量(g)465全幅(mm)42
4桁式シリコンダイヤルロック 322000300
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷車体を傷つけにくいシリコン素材採用、4桁ダイヤル式ケーブルロック。用途柔らかなシリコンでケーブル全体を保護し、車体や手に優しい設計の4桁ダイヤルロック。キー不要のキーレスタイプで紛失の心配がなく、1万通りの組み合わせによる高い防犯性を実現。軽量&コンパクトで持ち運びも簡単。自転車・バイクはもちろん、スーツケースやベビーカーの盗難対策にも活躍します。材質亜鉛合金 ABS樹脂 シリコン全長(mm)645質量(kg)0.195
ワイヤー錠 ダイヤル式
GORIN(ゴリン)¥998税込¥1,0981個21日以内出荷使い方広がる余裕の90cm。2台まとめて施錠可能。ダイヤルを好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠色ブラック(K)長さ(cm)90太さ(mm)Φ12
ワイヤー錠
TOP¥799税込¥8791本5日以内出荷から7日以内出荷ピッキングに強いディンプルキー3本つき、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)10
マイセットダイヤルワイヤー錠
TOP¥799税込¥8791本当日出荷お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル用途自転車防犯ワイヤー錠色ブラックワイヤー長(mm)600ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)8
マイセット式ワイヤー錠・4ダイヤル
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷好きな番号に簡単セット。ワイヤ部にヘキサゴン(六角形)デザイン採用。色ピンク長さ(cm)70太さ(mm)16
盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」
WAKI(和気産業)¥4,998税込¥5,4981巻翌々日出荷盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト。1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。用途自転車の地球ロックに。車のハンドルを固定して盗難防止対策に。キャンプギア持ち去り防止など材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス長さ(mm)約2000幅(mm)30厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4)ハトメ内径(mm)約9
JC可変ダイヤルワイヤーロック
J&C¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷使いやすい長さのコンパクトな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。長さ(cm)約60キー方式ダイヤル太さ(mm)約10
小型マイダイヤルロック SL
サギサカ(SAGISAKA)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで軽量な4桁ダイヤル式ワイヤーロック。収納しやすく携帯にも便利。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。長さ(cm)約60キー方式ダイヤル太さ(mm)約6
ロングワイヤーロック SL
サギサカ(SAGISAKA)¥2,698税込¥2,9681セット(3本)当日出荷長さ約2mの超ロングワイヤーロック。長いから前後輪を同時にロックしたり、自転車複数台を同時にロックしたり、固定物と同時にロックしたりと使い方いろいろ。 ピッキングに強いディンプルキー採用。収納バンド2本付き。セット内容キー3本付き色ブラック長さ(cm)約200キー方式ディンプル太さ(mm)約10
ディンプルケーブルロック SL
サギサカ(SAGISAKA)¥1,798~税込¥1,978~1セット(3本)4日以内出荷キーの誤操作が少なくピッキングに強いディンプルキーを採用したワイヤー錠。セット内容キー3本付き色ブラック/シルバーキー方式ディンプル太さ(mm)約12
バッテリーロック ダイヤル
FINO¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷キーを持たなくていいダイヤルタイプ 車体本体のバッテリーロックやサークルロック(後輪錠)のカギ穴と、ほぼ同じ高さに施錠位置が来るため、体をおおきくかがめる負担がありません。 スリム設計なので車体からはみ出ることなく、走行中に脚に当たったり、スカートを巻き込んだりしません。 どのバッテリーの手持ちにも通るように設計された専用端子 樹脂による2色形成でいつまでもナンバーが鮮明な可変式ダイヤル質量(g)約95内径(Φmm)縦:約100/横:約50長さ(cm)30キー方式ダイヤル太さ(mm)8
ワイヤー錠210S
CAPTAIN STAG¥1,198税込¥1,3181個当日出荷盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。前後車輪とフレーム、サドルをまとめて施錠できます。材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)色ブラックワイヤー長(mm)2100キー方式ディンプルキー太さ(mm)6
ワイヤー錠120D ホルダー付
CAPTAIN STAG¥929税込¥1,0221個当日出荷ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)色ブラックワイヤー長(mm)1200キー方式ディンプルキー太さ(mm)10
ダイヤルワイヤー錠60L 変更式
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個翌々日出荷盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)600キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
ダイヤルワイヤー錠37L 変更式
CAPTAIN STAG¥849税込¥9341個翌々日出荷盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。材質本体:鉄、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PP、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
ロック用サドルポストブラケット
FORCE¥569税込¥6261個6日以内出荷市販のワイヤーロックをシートポストに収納するためのブラケット。縦取付け・横取付けの2方向に取付け可能なブラケット。用途ワイヤーロックをスッキリ収納。適合ワイヤ径(Φmm)6~12取付け方法シーポスト取付け
Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm
CROPS(クロップス)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷シンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。質量(g)71ワイヤー長(mm)300ヘッド寸法(mm)71×29×11
Q4-EW・イージーラップ SPD07-EW/Φ4×1800mm
CROPS(クロップス)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷ストレートワイヤー部分は施錠時に使用、ネック部分は収納時に束ねやすいコイルド。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。質量(g)136ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
カラビナ&コイルロック
サギサカ(SAGISAKA)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷カラビナ型ロングワイヤー錠。寸法(縦×横)(mm)外寸:約130×90ワイヤー長(mm)1800(コイル巻ワイヤー)鍵4桁マイセットダイヤル
可変式MEGAダイヤルワイヤーロック
J&C¥799税込¥8791個6日以内出荷から9日以内出荷ダイヤルが大きくて見やすく、回しやすい。マイセットタイプで好きな番号に設定可能仕様マイセットタイプ(番号可変式)ワイヤー長(mm)700
ケーブルロック 70cm
WINTEC(ウインテック)¥669税込¥7361個6日以内出荷から8日以内出荷不正開錠に強いディンプルキー採用。安心の3本キー用途盗難対策!質量(g)133タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700サイズ(mm)10×700
ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER
ULAC(ユーラック)¥2,298税込¥2,5281個12日以内出荷今までは100万個以上売れたベストセラーのケーブルロック。 太くするケーブルで安全性がたかくになります。柔軟性に優れているワイヤーはスチール製で、表面をTPVに被覆されているので、高切断抵抗・高硬度・耐摩耗性・耐久性に優れ強さを誇ります。4桁のダイヤル設計により、10,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能。専用ブラケット付き用途ワイヤーマイセット4桁。ダイヤルロックブラケット付。直径:10mm。長さ:180cm。重量:300g
4mm チェーンロック S3C GROTESQUE
ULAC(ユーラック)¥2,598税込¥2,8581個12日以内出荷4mm 熱処理硬化鋼チェーンを使用。高品質のナイロンスリーブが自転車の塗装への損傷を防ぎます。500通りのキーの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー。チェーンをトップチューブやシートポストに巻き付けて走行可能。簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属用途ディンプルキー式チェーンロック。直径:4mm。長さ:120cm。重量:404g
シャッターカバーヘッドディンプルキー式 Y10C EURO STILE
ULAC(ユーラック)¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷5mmの熱処理鋼鉄チェーンを使用。高品質のナイロンスリーブは、自転車の塗装の損傷を防ぎます。防塵蓋がシリンダーを保護。500のパターンの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー。チェーンをトップチューブまたはシートポストに巻き付け可能。簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属用途シャッターカバーヘッドディンプルキー式チェーンロック。直径:5mm。長さ:100cm。重量:545g
ダイヤルチェーンロック
セーフラン安全用品¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷番号可変式で、5桁の番号を任意に設定可能です。全長約60cmで、幅広い用途でご使用いただけ便利です。数字が大きく見やすいく、使い勝手が良い!材質合金鋼+ABS、PP質量(g)約400桁数5桁全長(cm)約60
小型ダイヤルコイルロックGL
サギサカ(SAGISAKA)¥799税込¥8791個5日以内出荷コンパクト・軽量で携帯に便利な3桁ダイヤル式コイルロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式なのでキー紛失の心配不要。主な材質 本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール、コーティング:PVC用途自転車用ダイヤル式コイルロック長さ(cm)90ワイヤー太さ(mm)2.5
Eバイク用バッテリーデルタロック
J&C¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷バッテリーの盗難防止。専用設計でコンパクト。ワイヤーのコーナー部分でしっかりホールド。マジックバンドでバタつき防止用途バッテリーの盗難防止に仕様シリンダーキー(本):3長さ(cm)30太さ(mm)8
Eバイク用バッテリーデルタロック
J&C¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷バッテリーの盗難防止。専用設計でコンパクト。ワイヤーのコーナー部分でしっかりホールド。マジックバンドでバタつき防止。4桁ダイヤル式用途バッテリーの盗難防止に長さ(cm)30太さ(mm)8
ワイヤーロック60W
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)213周長(mm)680ワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
極太ワイヤーロック60W
CAPTAIN STAG¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷太めのストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)392周長(mm)690ワイヤー長(mm)600太さ(mm)18
4ダイヤルワイヤーロック30
CAPTAIN STAG¥899税込¥9891個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)145周長(mm)410ワイヤー長(mm)300太さ(mm)12
太いワイヤーロック35D
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個翌々日出荷太めのストレートワイヤーロック。ディンプルキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)214周長(mm)440ワイヤー長(mm)350太さ(mm)15
『自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーロック・チェーンロック
- リングロック(馬蹄錠)
- 箱型錠
- U字ロックキー