カテゴリ
絞り込み
サイズ
- 16×1.75(13)
- 20×1.50(11)
- 20×1.75(26)
- 20×1.95(10)
- 20×2.125(13)
- 24×1・3/8(46)
- 24×1.75(13)
- 26×1・3/8(57)
- 26×1.75(14)
- 26×1.95(18)
- 27×1・3/8(52)
- 700×23C(18)
- 700×25C(38)
- 700×28C(57)
- 700×30C(28)
- 700×32C(33)
- 700×35C(31)
- 700×40(12)
- 700×40C(22)
- 700×45C(14)
- サイズをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panaracer(パナレーサー)(214)
- IRC(94)
- SHINKO(シンコータイヤ)(92)
- Hutchinson(65)
- CST(チェンシンタイヤ)(21)
- WTB(ダブルティービー)(21)
- CST×ミリオン(15)
- 共和ゴム(14)
- ミリオン(共和)(10)
- サギサカ(SAGISAKA)(9)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(8)
- CAPTAIN STAG(7)
- ARISUN(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RITCHEY(3)
- FORCE(3)
- DURO(デューロ)(2)
- DIA-COMPE(2)
- ブランドをもっと見る
ETRTO規格
- 23-622(10)
- 25-622(15)
- 28-622(29)
- 30-622(20)
- 32-622(13)
- 35-622(22)
- 37-501(5)
- 37-540(25)
- 37-590(30)
- 37-630(26)
- 38-584(7)
- 40-406(6)
- 40-622(19)
- 45-622(15)
- 47-305(12)
- 47-355(10)
- 47-406(15)
- 47-507(6)
- 47-559(6)
- 54-559(6)
- ETRTO規格をもっと見る
推奨内圧(kPa)
- 250(1)
- 280~450(1)
- 300(14)
- 300~550(1)
- 345~515(1)
- 400~650(1)
- 450~700(1)
- 455~700(5)
- 550~685(1)
- 550~750(1)
- 600~800(1)
- 600~900(3)
- 620~755(1)
- 700(1)
- 700~875(1)
250・280~450・300・300~550・345~515・400~650・450~700・455~700・550~685・550~750・600~800・600~900・620~755・700・700~875
4ページ目: 自転車タイヤ
特価
本日9月25日(金)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

BRILLO (ブリロ)
IRC¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。街乗りMTB向けタイヤ。27.5/29インチが新登場。サイド部分も耐久性に優れるセット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックビードスチール
タイヤ JETTY PLUS
IRC¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から8日以内出荷ロードバイクからクロスバイクまで、スポーツ車すべてにマッチする JETTY PLUS がリニューアル。転がり抵抗10%削減、グリップ力22%向上で坂道もスイスイ、雨の日も安心。耐摩耗は従来より約3.7倍長持ちに。人気のブラウンサイド、ブラックに加え、レッド、ブルーもラインナップし、お好みのカラーを選択可能。ビードフォールディング
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1436
CST(チェンシンタイヤ)¥2,498税込¥2,7481本9日以内出荷街乗りマウンテンに最適のタイヤ。色黒/黒サイズ26×1.95タイプMTB等包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1436耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格53-559
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1213
CST(チェンシンタイヤ)¥2,088税込¥2,2971本4日以内出荷BMXやアシスト自転車にも最適!色黒/黒サイズ20×1.95タイプアシスト・BMX包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1213耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格50-406
SR141 スタンダードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,998~税込¥2,198~1セットほか9日以内出荷大型サイズの28インチをカバーするスタンダードタイプタイヤ。 L/Lシリーズと同様に安定した走行性能と安心・信頼のできるタイヤをご用意しました。サイズ28×1.1/2ETRTO規格40-635
AGILESTチューブラー(アジリストチューブラー)
Panaracer(パナレーサー)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷P700×25mm チューブラータイプ 「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現寸法(mm)P700×25
Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ)
Panaracer(パナレーサー)¥6,198税込¥6,8181本5日以内出荷「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ色黒
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C97N
CST×ミリオン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ14×1.75タイプH/EETRTO規格47-254
NEWウルティマ マラソン
Panaracer(パナレーサー)¥6,198税込¥6,8181本8日以内出荷耐パンク性能に優れたチューブラータイヤ。 内蔵チューブが軽量ブチル製になってリニューアル。用途車いすマラソン競技用サイズ27×18
足楽(電動アシスト自転車用タイヤチューブセット)
IRC(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷電動アシスト車専用モデル。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。用途バッテリー消費が気になる方。通勤・通学・お買い物に使用される方。プルミアムチューブ入り。色ブラック
CSTタイヤ CALDERA
ミリオン(共和)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷トレッド部を厚くし耐摩耗性能をアップ通勤や長距離ユーザーにおすすめです。用途クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。色ブラックタイプW/O
耐摩耗タイヤ・チューブセット
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷から7日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。色黒タイプW/Oバルブ形式英式標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
MTB用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮色黒サイズ26×2.00適合サイズ26×2.00 H/EETRTO規格54-559
DEMING JETDAIii L/Z
SHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷溝深で長寿命。 リム打ちパンク防止抑制機能付き。 トレッドパターンに横滑り防止機能採用。 ゴム配合強化で耐摩耗性UP。用途電動アシスト車に最適セット内容タイヤ1本色ブラック
電動アシスト最適タイヤ E-ride(イーライド)
Panaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1ペアほか5日以内出荷転がり抵抗の少ないトレッドパターンの採用でスムースで軽快な走行感を実現した、電動アシスト車に適したタイヤ。 ヤスリ目加工のトレッドにより高いブレーキ性能も発揮。 もちろん、従来のシティサイクルでも性能を発揮します。 タイヤ・スーパーチューブにリームテープが付いたペア巻き(前後輪分のセット)です。セット内容タイヤ2本/スーパーチューブペア巻き(リムテープ付)2本材質(ビード)スチール色ブラックタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)
SHINKO(シンコータイヤ)(119件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット10日以内出荷安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。タイプW/O
タチ 90型 足楽NEO
IRC¥3,298~税込¥3,628~1本7日以内出荷電動アシスト車用タイヤ「足楽」がリニューアルし「足楽neo」として登場。パターンと断面形状を最適化し、軽い走りを実現すると共に、耐摩耗性が約20%向上。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと、省エネも実現。電動アシスト車にはもちろん、シティサイクルにもお使い頂けます。通学、通勤でお使いの方へ。電動アシスト自転車でも一般車でも使用可能。従来製品と転がりの良さ、グリップ力はそのままに耐摩耗性が約20%向上。高品質の赤裏・裏ツル仕様はチューブ揉まれを抑制し、トラブルを減らします。ビードスチール標準空気圧(kPa)300(3kgf/cm2)
タチリ 90型KK 足楽 NEO BUSINESS
IRC¥7,998~税込¥8,798~1ペア8日以内出荷対荷重・耐摩耗性・耐リム打ち・低転がり抵抗という、電動アシスト車に求められるあらゆるニーズに応えるタフモデル。とくに、荷重を多く積んで走る機会が多い「働く人」が利用する業務用電動アシスト車に最適。排水性に優れ、雨の日の安全性も考慮。※電動アシスト車だけではなく、シティーサイクルにもお使い頂けます。業務用でお使いの方。とくに積載を多くされる方ビードスチール空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300
SR024 27.5×1.95 ブラック H/E 電動アシスト車用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷小径電動車にも最適な深溝構造。小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。その他【ETRTO】50-584色ブラック寸法(cm)27.5×1.95空気圧2.5-4.6(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)250-450標準空気圧(PSI)35-65
タイヤ NewStandard
Panaracer(パナレーサー)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ。通勤・通学・お買物にオススメ。色トレッド:黒入数1本推奨内圧(kPa)300サイド黒
タイヤ Break Through
Panaracer(パナレーサー)¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ。乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤ。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。色黒/黒
タイヤ ロングレッド
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷から4日以内出荷タイヤの空気圧が低い状態での走行時に発生する「タイヤ側面のひび割れ」と「タイヤ内面とチューブの摩耗(擦れ)」対策を追及した一般自転車向けタイヤ。仕様充填可能圧力:300kPa(3.0kgf/cm2)材質ゴム色クロ/クロ
IRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR
IRC¥6,398税込¥7,0381本10日以内出荷エンデューロタイヤとして最高の1本。低反発コンパウンドを採用したことで、ダウンヒル、トレイルライドにも最適化、柔らかいブロックがヤモリ(=英表記:GEKKOTA/ゲコタ)のように多様な路面を捉え、木の根などからの弾かれ、滑りを抑制する。サイド部分、ビード上部のフィラー補強により、サイドカット及びリム打ちパンクへの対策も万全となり補強により剛性もアップした。MTBエンデューロレースすべてに対応する1本。低反発コンパウンドが粘りのあるグリップを生み、ガレ場や木の根の上で性能を発揮する用途ビード:アラミド
ツアーガードプラス
Panaracer(パナレーサー)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。色黒+シルバー反射テープ
F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
Panaracer(パナレーサー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。色トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×28C質量(g)275推奨内圧(kPa)MAX 650ETRTO規格28-622
ロードタイヤ ヴィテス C2 700×28c
ARISUN¥2,498税込¥2,7481本18日以内出荷コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。材質【ビード】アラミドサイズ700×28C質量(g)約311TPI60
ロードタイヤ ヴィテス C2 700×25c
ARISUN¥2,498税込¥2,7481本18日以内出荷コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。材質【ビード】アラミドサイズ700×25C質量(g)約270TPI60
ロードタイヤ ヴィテス C2 700×23c
ARISUN¥2,498税込¥2,7481本18日以内出荷コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。材質【ビード】アラミドサイズ700×23C質量(g)約260TPI60
F730-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×30C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×30C質量(g)330推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
F726-GK-D2 GRAVELKING 700×26C CL 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×26C質量(g)250推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格26-622