カテゴリ
絞り込み
サイズ
- 16×1.75(13)
- 20×1.50(11)
- 20×1.75(26)
- 20×1.95(10)
- 20×2.125(13)
- 24×1・3/8(46)
- 24×1.75(13)
- 26×1・3/8(57)
- 26×1.75(14)
- 26×1.95(18)
- 27×1・3/8(52)
- 700×23C(18)
- 700×25C(39)
- 700×28C(56)
- 700×30C(28)
- 700×32C(33)
- 700×35C(31)
- 700×40(12)
- 700×40C(22)
- 700×45C(17)
- サイズをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panaracer(パナレーサー)(215)
- IRC(95)
- SHINKO(シンコータイヤ)(92)
- Hutchinson(65)
- WTB(ダブルティービー)(22)
- CST(チェンシンタイヤ)(21)
- CST×ミリオン(15)
- 共和ゴム(13)
- ミリオン(共和)(10)
- サギサカ(SAGISAKA)(8)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(8)
- CAPTAIN STAG(7)
- ARISUN(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RITCHEY(3)
- FORCE(3)
- DURO(デューロ)(2)
- DIA-COMPE(2)
- ブランドをもっと見る
ETRTO規格
- 23-622(10)
- 25-622(15)
- 28-622(29)
- 30-622(20)
- 32-622(13)
- 35-622(22)
- 37-501(5)
- 37-540(25)
- 37-590(30)
- 37-630(26)
- 38-584(7)
- 40-406(6)
- 40-622(19)
- 45-622(16)
- 47-305(12)
- 47-355(10)
- 47-406(15)
- 47-507(6)
- 47-559(6)
- 54-559(6)
- ETRTO規格をもっと見る
推奨内圧(kPa)
- 250(1)
- 280~450(1)
- 300(14)
- 300~550(1)
- 345~515(1)
- 400~650(1)
- 450~700(1)
- 455~700(5)
- 550~685(1)
- 550~750(1)
- 600~800(1)
- 600~900(3)
- 620~755(1)
- 700(1)
- 700~875(1)
250・280~450・300・300~550・345~515・400~650・450~700・455~700・550~685・550~750・600~800・600~900・620~755・700・700~875
3ページ目: 自転車タイヤ
商品豆知識

自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1777
CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷トレッドとケージングの間に3mmのゴムをコーティングし、耐パンク性能をアップしています。 LDP構造材質スチール(ビード)色黒/黒サイズ700×25Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-755[75-110]パターンC1777耐圧(kgf/cm2)5.1-7.5ETRTO規格25-622
Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻
Panaracer(パナレーサー)¥3,498~税込¥3,848~1ペア4日以内出荷幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。(海外製)セット内容タイヤ×2、チューブ×2色(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
電動アシスト最適タイヤ E-ride PLUS(イーライドプラス)
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷耐パンク強化タイプ耐パンク補強材採用日本製タイヤ軽々走行トレッド スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンク強化、ビード部にチェーファーが入り、耐リム打ちパンク強化推奨内圧(kPa)300
チューブラータイヤ プラクティス
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングタイヤ。
CSTタイヤ JACK RABBIT
ミリオン(共和)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷独立した小さなブロックパターン採用。林道や軽い山道向けです。用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。色ブラックタイプH/E
電動アシスト用耐摩耗強化タイヤ ハードランナー
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い、 路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。セット内容タイヤ1本タイプWO
CATEGORY S2
Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から8日以内出荷気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
タイヤ AGXERO TLR
Panaracer(パナレーサー)¥6,698~税込¥7,368~1本4日以内出荷評判の高かったPanaracer AGILEST TLRの速さやグリップ力はそのままに、コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって耐貫通パンク強度を向上!新TLRフラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
BRILLO (ブリロ)
IRC¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。街乗りMTB向けタイヤ。27.5/29インチが新登場。サイド部分も耐久性に優れるセット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックビードスチール
SR131 幼児車用スタンダードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか6日以内出荷から8日以内出荷幼児車向けのスタンダードタイヤ。色ブラック規格W/OETRTO規格62-203標準空気圧2.8(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)280標準空気圧(PSI)40
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥1,688~税込¥1,857~1セットほか5日以内出荷から11日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
タイヤ JETTY PLUS
IRC¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から8日以内出荷ロードバイクからクロスバイクまで、スポーツ車すべてにマッチする JETTY PLUS がリニューアル。転がり抵抗10%削減、グリップ力22%向上で坂道もスイスイ、雨の日も安心。耐摩耗は従来より約3.7倍長持ちに。人気のブラウンサイド、ブラックに加え、レッド、ブルーもラインナップし、お好みのカラーを選択可能。ビードフォールディング
自転車タイヤ B/E 1本バラ 黒耳 CSR55
CST(チェンシンタイヤ)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。仕様max300kg色黒/黒(黒耳)サイズ26×1-3/4タイプ実用車包装バラ圧力(kPa)600パターンCSR55耐圧(kgf/cm2)6
自転車タイヤ W/O タチフ1本巻 黒 C1074N
CST×ミリオン¥1,088~税込¥1,197~1本4日以内出荷から9日以内出荷カラーや仕様も豊富なスタンダードモデルタイプ一般車パターンC1074N耐圧(kgf/cm2)3
SR173 ファットタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セットほか7日以内出荷から9日以内出荷実用車に最適なラグパターンタイヤ 大きなブロックパターンはハードな走りに最適。サイズ20×2.125
SR081 MTBタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか6日以内出荷から9日以内出荷オフロード走行で優れたグリップを発揮するMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、 オフ路面で強力なグリップを発揮します。サイズ26×2.00ETRTO規格54-559
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C97N
CST×ミリオン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ14×1.75タイプH/EETRTO規格47-254
タイヤ セミスリック
Panaracer(パナレーサー)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷オフロードの走りも軽いドライコンディションタイヤ用途スポーツ車用タイヤサイズ26×1.95 HEタイプH/EETRTO規格47-559標準空気圧240-350kpa
ELITE Plus エリートプラス
Panaracer(パナレーサー)¥2,890~税込¥3,179~1本8日以内出荷走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版。 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上。 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました。今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル
DEMING L/X ラクシャリー
SHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷から9日以内出荷耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
DEMING JETDAIii L/Z
SHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷溝深で長寿命。 リム打ちパンク防止抑制機能付き。 トレッドパターンに横滑り防止機能採用。 ゴム配合強化で耐摩耗性UP。用途電動アシスト車に最適セット内容タイヤ1本色ブラック
タイヤ SR024 電動用20×2.125 黒/黒 1本巻
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。サイズ20×2.125
タイヤ 24×1.95 セミスリック
サギサカ(SAGISAKA)¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷CTBの太タイヤに対応した深溝スリックタイヤ。タイヤトレッド4.0mm深溝パターン採用で長寿命用途自転車用交換タイヤ形状セミスリック色ブラックサイズ24×1.95HE圧力(psi)40-65圧力(kPa)275-450定格圧力(bar)2.75-4.5
C727R 電動アシスト向けタイヤ
ミリオン(共和)¥1,998~税込¥2,198~1本6日以内出荷電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場。ロングセラーモデルC727の高性能モデル【C727R】。大手電動アシスト自転車メーカーの定番モデルの強化仕様!。40TPIのケーシングを採用し、耐摩耗、耐パンク性をUP!。リム打ちパンクを抑制するリムセーバーも装備。色ブラック規格H/ETPI40
タチリ 90型KK 足楽 NEO
IRC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1ペア5日以内出荷電動アシスト車専用モデル「足楽」がリニューアルし「足楽neo」として登場。パターンと断面形状を最適化し、軽い走りを実現すると共に、耐摩耗性が約20%向上。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと、省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。通学、通勤でお使いの方へ。電動アシスト自転車でも一般車でも使用可能。従来製品と転がりの良さ、グリップ力はそのままに耐摩耗性が約20%向上。高品質の赤裏・裏ツル仕様はチューブ揉まれを抑制し、トラブルを減らします。使用空気圧(MPa[kgf/cm2])3ビードスチール標準空気圧(kPa)300
F735-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×35C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,698税込¥7,3681本8日以内出荷グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)450推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622