カテゴリ
絞り込み
サイズ
- 16×1.75(13)
- 20×1.50(11)
- 20×1.75(26)
- 20×1.95(10)
- 20×2.125(13)
- 24×1・3/8(46)
- 24×1.75(13)
- 26×1・3/8(57)
- 26×1.75(14)
- 26×1.95(18)
- 27×1・3/8(52)
- 700×23C(18)
- 700×25C(38)
- 700×28C(57)
- 700×30C(28)
- 700×32C(33)
- 700×35C(31)
- 700×40(12)
- 700×40C(22)
- 700×45C(17)
- サイズをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panaracer(パナレーサー)(215)
- IRC(94)
- SHINKO(シンコータイヤ)(92)
- Hutchinson(65)
- CST(チェンシンタイヤ)(21)
- WTB(ダブルティービー)(21)
- CST×ミリオン(15)
- 共和ゴム(14)
- ミリオン(共和)(10)
- サギサカ(SAGISAKA)(9)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(8)
- CAPTAIN STAG(7)
- ARISUN(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RITCHEY(3)
- FORCE(3)
- DURO(デューロ)(2)
- DIA-COMPE(2)
- ブランドをもっと見る
ETRTO規格
- 23-622(10)
- 25-622(15)
- 28-622(29)
- 30-622(20)
- 32-622(13)
- 35-622(22)
- 37-501(5)
- 37-540(25)
- 37-590(30)
- 37-630(26)
- 38-584(7)
- 40-406(6)
- 40-622(19)
- 45-622(16)
- 47-305(12)
- 47-355(10)
- 47-406(15)
- 47-507(6)
- 47-559(6)
- 54-559(6)
- ETRTO規格をもっと見る
推奨内圧(kPa)
- 250(1)
- 280~450(1)
- 300(14)
- 300~550(1)
- 345~515(1)
- 400~650(1)
- 450~700(1)
- 455~700(5)
- 550~685(1)
- 550~750(1)
- 600~800(1)
- 600~900(3)
- 620~755(1)
- 700(1)
- 700~875(1)
250・280~450・300・300~550・345~515・400~650・450~700・455~700・550~685・550~750・600~800・600~900・620~755・700・700~875
5ページ目: 自転車タイヤ
商品豆知識

ロードタイヤ ヴィテス C2 700×23c
ARISUN¥2,498税込¥2,7481本18日以内出荷コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。材質【ビード】アラミドサイズ700×23C質量(g)約260TPI60
F730-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×30C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×30C質量(g)330推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
F726-GK-D2 GRAVELKING 700×26C CL 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×26C質量(g)250推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格26-622
F740-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
タイヤ BT-422 C9224 3.25-8 T/T チューブタイプ 黒
共和ゴム¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷用途サイズ:3.25-8。WO:ワイヤーオン。梱包:バラ色黒サイズ3.25-8 T/T
ささら (82型)
IRC¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。スノーコンパウンド採用。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。スクエアなタイヤ断面。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。適正なサイプの配置。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックタイプW/Oビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥2,388税込¥2,6271本6日以内出荷から9日以内出荷荒れた道も硬い道も適格に路面を捕らえるタイヤ。センターをスリック、サイドをブロックタイプにしたセミスリックタイプ。 オンロード/オフロードでの走りをサポートします。色ブラック規格W/O標準空気圧3.5-5.3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300-525標準空気圧(PSI)50-75
AGILEST FAST
Panaracer(パナレーサー)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷耐パンクベルト・AGILE-F BELT。ケーシング・AGILE-F CASING。コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND。ELECTRON BEAM(電子線照射)。パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」。パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル。タイヤタイプ:クリンチャー色黒サイズ700×25C質量(g)230(平均値)推奨内圧(kPa)最大980ETRTO規格25-622
AGILEST FAST
Panaracer(パナレーサー)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷耐パンクベルト・AGILE-F BELT。ケーシング・AGILE-F CASING。コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND。ELECTRON BEAM(電子線照射)。パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」。パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル。タイヤタイプ:クリンチャー色黒サイズ700×28C質量(g)250(平均値)推奨内圧(kPa)最大750ETRTO規格28-622
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 S130
CST×ミリオン¥1,998税込¥2,1981本9日以内出荷22インチのスタンダードタイヤ色黒/黒サイズ22×1-3/4タイプ一般車(23.5)包装1本巻圧力(kPa)300パターンS130耐圧(kgf/cm2)3.0ETRTO規格47-501
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C97N
CST×ミリオン¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷小径自転車のスタンダードモデル色黒/黒包装1本巻圧力(kPa[psi])240[35]パターンC97N耐圧(kgf/cm2)2.4
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C712
CST(チェンシンタイヤ)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷14インチのスタンダードタイヤ色黒/黒サイズ14×2.125タイプキッズバイク等圧力35psi包装1本巻パターンC712ETRTO規格57-254
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C245
CST×ミリオン¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷細めタイヤのスタンダードモデル色黒/黒サイズ20×1-3/8タイプ一般車包装1本巻圧力(kPa[psi])450[65]パターンC245耐圧(kgf/cm2)4.5ETRTO規格37-451
自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1698
CST(チェンシンタイヤ)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷から9日以内出荷街乗りに最適なタイヤパターンを採用したモデル。色黒/黒タイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1698耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1040N
CST×ミリオン¥2,188~税込¥2,407~1本9日以内出荷街乗りマウンテン用のプロックタイヤ。色黒/黒タイプMTB等包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1040N耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1020N
CST×ミリオン¥1,998税込¥2,1981本9日以内出荷街乗り用ジュニアマウンテン。色黒/黒サイズ24×1.75タイプCTB包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1020N耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格47-507
THICKSLICK COMP (シックスリック)
WTB(ダブルティービー)¥4,798税込¥5,2781本7日以内出荷<コンディション> Dry to Wet <テクノロジー> Puncture protection 2 × rubber用途アーバン、フリースタイルケーシングDurableビードWire
AGILEST DURO TLR
Panaracer(パナレーサー)¥6,898~税込¥7,588~1本5日以内出荷オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1ペア4日以内出荷スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。 転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。 グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。 ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。色(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
SR182 産業車両用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,798税込¥1,9781本14日以内出荷実用車用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックサイズ3.25-8タイプW/O標準空気圧250kPa[2.5kgf/cm2][35PSI]
タイヤ 27×1.3/8WO 反射サイド
TOP¥1,898税込¥2,0881本7日以内出荷両サイドにリフレクターライン装備用途自転車用タイヤサイズ27×1・3/8タイプW/OETRTO規格35-630
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C1074N
CST×ミリオン¥999税込¥1,0991本9日以内出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ26×1・3/8タイプW/OETRTO規格37-590
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R
CST(チェンシンタイヤ)¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ24×1・1/2タイプW/OETRTO規格40-540
自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1698
CST(チェンシンタイヤ)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ20×1.50タイプH/EETRTO規格40-406
CSTタイヤ RACE CZAR
ミリオン(共和)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から6日以内出荷スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。用途クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。色ブラックタイプW/O
Race C Evo4
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本8日以内出荷コントロール性を重視したトレッドパターンを採用したクラシカルな軽量クリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置 柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減 昔から愛され続け、砂が浮く荒れた路面にも対応するミックストレッドパターンを採用 軽量スキンサイド(オープンサイド)仕様 フォールディングビード色ブラックトレッド
ミブロ 24
IRC¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷・ジュニア向け(24インチ用)クロスカントリー、オールマウンテンタイヤの決定版 ・オールラウンドながら、レーシングハイエンドにも引けをとらない究極のMTBタイヤ ・適正にバランスの取れたブロックパターンやサイピング、コンパウンド、タイヤ剛性 ・MTBの”原点”ともいえる醍醐味をストレートに味わえる仕上がり ・コーナリング時の安定感、登り下りのトラクション、信頼できるブレーキング ・アラミドビード用途MTB(ジュニア用)色ブラックサイズHE 24×2.10質量(g)530タイプHE
SR-173 BMX用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,998税込¥2,1981本8日以内出荷20 x 2.125の太いサイズのタイヤに大きなブロックパターンはハードな走りに最適。色ブラックサイズ20×2.125H/E
MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)色黒サイズ26×1.95 H/EタイプH/E適合サイズ26×1.95 H/EETRTO規格50-559