カテゴリ
絞り込み
サイズ
- 16×1.75(13)
- 20×1.50(11)
- 20×1.75(26)
- 20×1.95(10)
- 20×2.125(13)
- 24×1・3/8(46)
- 24×1.75(13)
- 26×1・3/8(57)
- 26×1.75(14)
- 26×1.95(18)
- 27×1・3/8(52)
- 700×23C(18)
- 700×25C(39)
- 700×28C(57)
- 700×30C(28)
- 700×32C(33)
- 700×35C(31)
- 700×40(12)
- 700×40C(22)
- 700×45C(17)
- サイズをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panaracer(パナレーサー)(215)
- IRC(95)
- SHINKO(シンコータイヤ)(92)
- Hutchinson(65)
- CST(チェンシンタイヤ)(21)
- WTB(ダブルティービー)(21)
- CST×ミリオン(15)
- 共和ゴム(13)
- ミリオン(共和)(10)
- サギサカ(SAGISAKA)(8)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(8)
- CAPTAIN STAG(7)
- ARISUN(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RITCHEY(3)
- FORCE(3)
- DURO(デューロ)(2)
- DIA-COMPE(2)
- ブランドをもっと見る
ETRTO規格
- 23-622(10)
- 25-622(15)
- 28-622(29)
- 30-622(20)
- 32-622(13)
- 35-622(22)
- 37-501(5)
- 37-540(25)
- 37-590(30)
- 37-630(26)
- 38-584(7)
- 40-406(6)
- 40-622(19)
- 45-622(16)
- 47-305(12)
- 47-355(10)
- 47-406(15)
- 47-507(6)
- 47-559(6)
- 54-559(6)
- ETRTO規格をもっと見る
推奨内圧(kPa)
- 250(1)
- 280~450(1)
- 300(14)
- 300~550(1)
- 345~515(1)
- 400~650(1)
- 450~700(1)
- 455~700(5)
- 550~685(1)
- 550~750(1)
- 600~800(1)
- 600~900(3)
- 620~755(1)
- 700(1)
- 700~875(1)
250・280~450・300・300~550・345~515・400~650・450~700・455~700・550~685・550~750・600~800・600~900・620~755・700・700~875
2ページ目: 自転車タイヤ
商品豆知識

SR180 リヤカータイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷リアカー用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックサイズ26×2.1/2タイプB/E標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
SR064 MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セットほか7日以内出荷から9日以内出荷26×1.95の太幅スリックタイヤ オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。 ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。長さ(mm)【バルブ】30サイズ26×1.95規格H/Eバルブ英式ETRTO規格50-559
CLOSER(クローザー)プラス
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から8日以内出荷全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
タイヤ ロングレッドXT
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷から3日以内出荷溝長持ちのトレッド構造でひび割れに強い設計。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。トレッド溝深さ1mmアップ、肉厚になって、トレッド摩耗の強い。材質ゴム色クロ/クロ
SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,798~税込¥1,978~1セットほか5日以内出荷から10日以内出荷トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。色ブラック規格H/E標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥2,698~税込¥2,968~1セットほか5日以内出荷から9日以内出荷・リム打ちパンクに強い。・電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付色ブラック規格W/O標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)240-310標準空気圧(PSI)35-45
自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1820
CST(チェンシンタイヤ)¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷27.5インチのブロックタイヤ色黒/黒サイズ27.5×1.95タイプMTB等包装1本タグ圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1820耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格50-584
CTBタイヤ22X1.75 ブロック
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。色ブラックサイズ22×1.75 HEタイプH/E
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N
CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷耐摩耗に優れ、通勤・通学やアシスト自転車に最適なモデル!色黒/黒タイプ一般車・アシスト包装1本ラップタグ圧力(kPa[psi])450[65]パターンC249N耐圧(kgf/cm2)4.5
SR056 CTB・MTB・ATBタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本7日以内出荷から8日以内出荷オンロード・オフロード幅広い路面環境で使える色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプH/E
MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(53件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)色黒サイズ26×1.50適合サイズ26×1.50 H/E黒ETRTO規格40-559
DEMING L/X ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ)
SHINKO(シンコータイヤ)(77件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。セット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒バルブ形式英式
SR154 DEMING JETDAIii NEUE 電動自転車向けタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか5日以内出荷から10日以内出荷・リム打ちパンクに強い。・業務用電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付。・荷積みが多い人最適なタフモデル色ブラック規格W/O
パンクしにくいタイヤ 1本
サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷パンクしにくいタイヤで通常より約9MM肉厚。空気圧300kpa用途修理交換用色ブラック
RiBMo(リブモ)
Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷から8日以内出荷新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。材質(ビード)アラミド色黒/黒
DEMING L/L カラータイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(25件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から13日以内出荷9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。タイプW/O
タイヤ AGXERO
Panaracer(パナレーサー)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって、Panaracer AGILESTの低い転がり抵抗と高いグリップ力を維持したまま耐貫通パンク強度を向上させた新フラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
SR078 DEMING L/L ロングライフ
SHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本ほか5日以内出荷から9日以内出荷従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。タイプW/O
タイヤチューブセット ロイヤルロード
Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット5日以内出荷幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。セット内容タイヤ×2、チューブ×2
DEMING700(SPEEDCROSS)
SHINKO(シンコータイヤ)(46件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本7日以内出荷オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
タイヤ 22×1.95 セミスリック
サギサカ(SAGISAKA)¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷CTBの太タイヤに対応した深溝スリックタイヤ。タイヤトレッド4.0mm深溝パターン採用で長寿命用途自転車用交換タイヤ形状セミスリック色ブラックサイズ22×1.95HE圧力(psi)40-65圧力(kPa)275-450定格圧力(bar)2.75-4.5
タイヤ・チューブセット1本巻き 耐摩耗&耐パンク・1.5mm厚チューブ
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷耐摩耗・耐パンクタイヤと1.5mmの厚いチューブのセット。通勤・通学車・電動自転車に。材質合成ゴム色ブラックタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
DEMING700(CROSTREET)
SHINKO(シンコータイヤ)(17件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本8日以内出荷オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。色黒
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R
CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷アシスト自転車に最適!40TPIのナイロンコードで軽量・強度UP!色黒/黒タイプアシスト包装1本ラップタグパターンC249R
SR172 スタンダードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)¥1,588~税込¥1,747~1セットほか7日以内出荷から10日以内出荷小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。サイズ20×1.3/8ETRTO規格37-451
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本7日以内出荷から9日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。タイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698
CST(チェンシンタイヤ)¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ700×38CタイプW/OETRTO規格40-622
ランドナー コル・デ・ラヴィ
Panaracer(パナレーサー)(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から8日以内出荷古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)MA×300
ハイロード
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から8日以内出荷転がり抵抗の少ないオンロード専用スリックパターンモデル。全黒バージョンもあり。仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール幅(mm)39色黒トレッドサイズH/E 26×1.50タイプH/Eパターンスリックビード径559推奨内圧(kPa)270~590ETRTO規格39-559
SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか7日以内出荷から12日以内出荷DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。色ブラック規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR076 スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか6日以内出荷から9日以内出荷小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
CTBタイヤ20X1.75 ブロック
SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。色ブラックサイズ20×1.75 HEタイプH/EETRTO規格47-406
PASELA BLACKS(パセラブラックス)H/E
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷から8日以内出荷パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール色黒トレッドタイプH/Eパターンミックスサイピングケーシング全黒ビード径559