絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(20)
- GATOR Case(18)
- サンワサプライ(17)
- SHURE(17)
- ユニペックス(UNI-PEX)(16)
- TOA(12)
- サンワダイレクト(10)
- Thronmax(6)
- エスコ(5)
- ノボル電機(3)
- audio-technica(3)
- TEAC(3)
- Streamplify(3)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
- 三和[店舗什器・備品](2)
- CUSTOMTRY(カスタムトライ)(2)
- アズワン(1)
- アルインコ(1)
- マザーツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ワイヤレスマイク(MM-SPAMP8用)
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷質量(g)190感度-76±3dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240周波数特性806.125~809.750MHz電波形式F3Eアズワン品番64-0901-96指向性単一指向性インピーダンス(Ω)220
ハンド型ダイナミックマイク
TOA¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷用途体育館、結婚式場に最適。形式ムービングコイルマイクロホン周波数特性70Hz~15kHzインピーダンス(定格)600Ω平衡指向性単一指向性
ダイナミックマイクロホン スピーチ向け WM-SD120
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷スピーチ用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。形状風防付棒形状寸法(mm)Φ54×178質量(g)310(本体のみ)形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)-10~50感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)仕上ライトストーンシルバー色塗装周波数特性50Hz~15000Hz出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド指向性スーパーカーディオイド
ダイナミックマイクロホン WM-531
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷堅牢な高音質スピーチマイクロホン。付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)Φ45(最大径)×183質量(g)270(本体のみ)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~13000Hz出力インピーダンス(Ω)250±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド
卓上型マイク リモート機能付
TOA¥14,980税込¥16,4781台当日出荷事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。トラスコ品番448-5343材質マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂質量(kg)0.44
マイクホルダー
SHURE¥1,798税込¥1,9781式12日以内出荷ブレスノイズやウインドノイズを軽減 Shure KSM137, KSM141, SM63, SM63L, SM63LB, SM81, VP64A, VP64AL, MX412, MX418, MX412S, MX418S, MX412SE, MX418SEマイクロホンに使用可能
NX-BV21WP(W)専用ワイヤレスマイク
NEXTEC¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷質量(g)44感度【マイク】-61dB(+/-1dB) (0dB=1V/BV)連続使用時間約 4時間周波数特性30 ~ 20,000Hzインピーダンス1.2K Ω以下周波数帯域(MHz)【ワイヤレス】800充電時間約 2時間内蔵電池リチウムポリマー電池 3.7V / 500mAh
デスクトップマイクスタンド
GATOR Case¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷ブロードキャスト、ポッドキャスト、ストリーミングなど、プロフェッショナルな音声収録環境に最適な卓上マイクブームスタンドです。その低プロファイル設計により、視界を遮ることなくマイクを理想的な位置に配置でき、映像収録やライブ配信時にも自然な映像演出を可能にします。肩のラインより下に収まるデザインは、見た目のスマートさだけでなく、収録中の集中力も損なわず、実用性と美観を両立しています。本体にはねじ式の延長アダプターが付属しており、マイクとアームの間に追加の高さを確保できます。これにより、ShureのSM7BやMV7シリーズなど、大型またはXLR端子の位置が低いマイクでも干渉を避けながら、より快適で安定したセッティングが可能です。主な特徴。・柔軟なマウント方法。?最大55mm厚のデスクに対応するクランプ式と、デスクに直接取り付けるドリルマウント式の2通りの設置が可能です。・スムーズな可動域。?360度の水平回転と90度の垂直調整が可能で、マイクの位置を自由自在に調整できます。・広いアームリーチ。?最大838mm(約33インチ)までアームを伸ばすことができ、広範囲のデスクレイアウトに対応します。・高い耐荷重性。?最大2kgまでのマイクを安定して支えることができ、Shure SM7やMV7シリーズなどの重量級マイクにも対応します。・ケーブルマネジメント。マグネット式のケーブルチャンネルを搭載し、XLRやUSBケーブルをすっきりと整理できます。・互換性。?米国および欧州規格のマイククリップに対応し、幅広いマイクに適合します。
マイクスタンド
GATOR Case¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷SH-TRIPODSTANDTBMDXは、耐久性と機能性を兼ね備えたデラックスマイクロフォンスタンドです。SH-TRIPODSTANDDXからインスピレーションを得たこのデラックススタンドは、伸縮式ブームを採用しており、マイクを最適な位置に設置できます。本製品は、ブラックパウダーコーティングを施したスチール製で、最も過酷なステージやスタジオのパフォーマンスにも耐え得る優れた耐久性を備えています。片手で操作できる便利なピストルグリップクラッチは、用途に合わせて45~69. 5インチの間で瞬時に高さを調節できます。コンパクトに折りたたみ可能な三脚ベースは素早く組み立てられ、滑り止めのゴム足が高い安定性を提供します。ライブ・パフォーマンスにおけるさまざまな状況を考慮し、脚部には白色の縁取りを施して低照度下での安全性を高めています。付属のケーブルクリップを使用することで、ケーブルを固定し、邪魔にならないようにできます。また、この製品は米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しています。
マイクスタンド
GATOR Case¥9,298税込¥10,2281台5日以内出荷SH-RBMICSTAND12は、あらゆるライブパフォーマンスやレコーディング環境で使用可能な、標準的なラウンドベースのマイクスタンドです。ブラックパウダーコーティングされたスチール製で、高い耐久性とデザイン性を兼ね備えています。安定性の高い12インチ型ウェイト・ベースは、10インチ型よりもさらに安定性が向上しつつ、ノイズと信号障害を遮断するゴム製防振パッドを採用しています。人間工学に基づいたツイスト・クラッチにより、35インチから64インチまでの高さを簡単に調整・固定できます。一体形ケーブルクリップは、ケーブルをすっきりとまとめることが可能で、マイククリップは米国製と欧州製の両方に対応しています。
Wave Mic Arm MK.2?
ELGATO¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷マイク用の調整可能なマウント、Wave Mic Armは、ボーカル収録を手軽に行えるように、最適な位置へマイクを近づけて配置が可能です。洗練されたデザイン、柔軟性、そして幅広い互換性を備えており、ポッドキャストや配信環境に最適です。用途マルチモニター環境仕様●アーム機構:スプリング式●ケーブルマネジメント:内蔵ケーブルチャンネル (上部、押し込み式)●ヒンジキャップ:スナップ式●付属ネジ穴アダプター:3/8インチ、5/8インチ寸法(mm)ライザー付属:150色ブラック取付デスククランプ質量(g)1800(アクセサリーやライザーなし)対応一般的なマイクに対応(USBとXLR接続に両対応)/Desk Plate対応(テーブルトップ一体型マウント)/Prompter対応(テレプロンプターマウント)取付ねじ穴サイズマイク:1/4インチ材質(アーム)金属耐荷重(g)最大2000 まで(アクセサリーを含む)可動範囲(mm)水平:950、垂直:850回転角度(°)アーム:360、ヘッド:360スタイルハイライズ
ラべリアステレオマイクロホン(単一指向性)
audio-technica¥5,998税込¥6,5981個当日出荷動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン ⼝元から安定した距離で収⾳可能なラベリア型マイクロホン 臨場感のある音で収⾳できる単⼀指向性のステレオタイプ 衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより正確な収音が可能 コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造 堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与 プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計 新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮 持ち運びに便利なキャリングポーチ付属付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ型式バックエレクトレット・コンデンサー型質量(g)約4.4周波数(Hz)300~15000外形寸法(mm)Φ13×26.6電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)コード長さ(m)1.2感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)インピーダンス出力:1.5kΩプラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ指向性単一指向性(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクスタンド(脚部折りたたみ式ブームスタンド)
ユニペックス(UNI-PEX)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷脚部おりたたみ式ブームスタンドです質量(kg)2.7ねじピッチW5-16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ720(ベース)×990~1720RoHS指令(10物質対応)対応
マイクスタンド(卓上)
ユニペックス(UNI-PEX)¥3,598税込¥3,9581台3日以内出荷シンプルな円形ベースの卓上マイクロホンスタンドです。質量(kg)1.14ねじピッチW5/16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ157(ベース)×232~350RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホン延長コード
ユニペックス(UNI-PEX)¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷キャノンコネクター付マイクロホン用の延長コードです。ユニペックスキャノンコネクター付マイクロホンの他、国内外のキャノンコネクター付マイクロホンにご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600Ω平衡
カラオケエコーマイクロホン
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷マイク本体にエコー機能を搭載したカラオケエコーマイクです。本体にエコー調整できるダイヤルが付いており、手元でコントロールできます。 エコーマイクとしてご使用いただく他、通常のマイクとしてもご使用いただけます。付属品マイクコード、モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)、テスト用電池(単3×1)長さ(mm)210型式ダイナミック型質量(g)約380(コード含む)コード長さ(m)約3(外径Φ3mm)感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa)機能エコー機能搭載(エコー調整ダイヤル)周波数特性50~13000Hzヘッド径(Φmm)52.8出力インピーダンス(Ω)600プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm)コネクタ本体:XLR(キャノン)タイプ指向性単一指向性
防滴ワイヤレスマイク(ハンド型)
TOA¥60,980税込¥67,0781台4日以内出荷防水性能IPX4のハンド型防滴ワイヤレスマイクです。用途建設現場の朝礼やラジオ体操、工場の朝礼や式典、学校の催し物、行事にトラスコ品番227-9250セット内容単3電池×1本質量(g)285
Thronmax MDrill One Pro 96kHz/24bit USBマイクロフォン
Thronmax¥20,980税込¥23,0781個当日出荷ハイレゾ音質、4つの指向特性のクールデザインストリーミングマイク。 ゲーマー/ストリーミング、ポッドキャスト、YouTuber、インタビュー、レコーディング、多人数のビデオ会議に最適なスタジオグレードの録音を実現するハイレゾ音質マイク。 96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音質。 クリアなスタジオグレードのレコーディングとプロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現。 最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー。 VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することはありません。 4つの異なる指向特性の設定は、マイクを利用するスタイルに応じて柔軟に対応。 ボーカル、楽器演奏、ポッドキャスト、インタビュー、ビデオ会議、ストリーミングなどのレコーディングに最適。 マイク本体正面にあるモードボタンを押すだけで、単一指向性・ステレオ・双方向・無指向性の4つのレコーディングモードを切り換えて選択、1つのマイクで環境に合わせて最適なレコーディングができる。 スマートなLEDインジケーター。 マイク ゲインとヘッドフォン ボリュームは、マイク側でコントロールできます。 スマートなLEDインジケーターは、コントロール時にゲインはグリーンで、ボリュームはブルーで表示します。 「iFデザインアワード 2021」「レッド・ドット デザイン賞 2020」を受賞。 iFデザインアワード(iF design award)は、ドイツのiF International Forum Designにより1953年に設立され、「優れたデザインの証」として国際的に認知されているデザイン賞です。 レッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award) は、 iF DESIGN AWARD、International Design Excellence Awards (IDEA)と並ぶ「世界三大デザイン賞」の一つで、国際的に権威のあるデザイン賞です。 1955年に創設され、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(Design Zentrum Nordrhein Westfalen)が主催しています。付属品マイクロフォン本体、マイクロフォンスタンド、3m 編組 USB Type-C ケーブル、ユーザーガイド・WARRANTY CARD(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー仕様3×16mmスタジオ品質コンデンサーカプセル色ジェットブラック質量(g)698出力【ヘッドフォン】遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)対応OSWindows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×116×225接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)周波数特性20Hz~20kHz消費電力(mA)250/5V(USB)指向性単一指向性、ステレオ、双方向、無指向性サンプルレート96kHz1クライアントあたりのビットレート24bit
ピンマイク
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サンワサプライ製ワイヤレスピンマイク「MM-SPAMP8WPM」で使用できる交換用ピンマイクです。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。形式単一指向性エレクレット型感度-47±4dB対応機種MM-SPAMP8WPM周波数特性100Hz~15kHzコネクタミニXLR コネクタ4pin(メス)ケーブル長(mm)約900インピーダンス(Ω)680
ヘッドセットマイクロホン WX-SM405
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ワイヤレスマイクロホンWX-ST400(別売品)と接続して使用するヘッドセットマイクロホンです。付属品取扱説明書1冊、ヘッドパッド(1個は本体装着)2個、ウィンドスクリーン2個、ヘッドパッドカバー2個適合接続プラグ:Φ2.5mm ミニプラグ質量(kg)約38使用温度範囲(℃)5~35感度-45dBV/Pa(1kHz)(マイク)仕上バンド部:鋼線 黒色塗装、パッド部:ABS 樹脂 黒色マイクロホンマイクユニット:単一指向性エレクトレットコンデンサー周波数特性100Hz~15kHz
マイクロホンスタンド 卓上型 WN-DS120
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から5日以内出荷安定感があり、すっきりしたデザインの卓上型マイクロホンスタンド。質量(kg)1.1高さ(mm)220~370ねじPF1/2×14仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色、銀色アルマイト処理脚径(mm)Φ150
ダイナミックマイクロホン WM-D170SW-K
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。付属品マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)寸法(mm)Φ52×164質量(g)290(本体のみ)感度-52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~16000Hz出力インピーダンス(Ω)300±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド
マイク延長コード 10m
TOA(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。長さ10mの2芯シールドのマイク延長コードトラスコ品番448-5386質量(kg)0.49
ハンド型ダイナミックマイク
TOA¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。トラスコ品番448-5289材質ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線質量(kg)0.25
WB-E1シリーズ専用 指向性ECMブームマイク
AVIOT¥3,998税込¥4,3981式7日以内出荷オープンタイプならではの軽い着け心地と高音質を両立する、AVIOTの「ながら聴き」イヤホン、Openpiece シリーズ。骨を通じて音を振動として届けるため、耳穴を密閉することなく周囲の音を聞きながら音楽を楽しめる骨伝導タイプのイヤホン「Elite」は、。圧倒的な高音質、仕事でもプライベートでも役立つ機能、あらゆるシーンにマッチするスマートなデザイン、その全てを満たす、唯一無二のプレミアムな一台です。付属品指向性ECMブームマイク+ブームマイク用風防(WB-E1M のみ)、USB Type-Cケーブル1本、ユーザーマニュアル、製品保証登録カード、ケース、USBキャップ充電時間約1.5時間連続再生時間最大:12時間再生時間は使用環境により変動する可能性がありますバッテリー容量(mAh)145端子マイク:エレクトリックコンデンサーマイク、USB Type-C指向性単一指向性防水性IPX5相当指向性ECMブームマイクは非防水ですポート充電:USB Type-Cドライバ種類ダイナミック型骨伝導ドライバー及びバランスドアーマチュア型ドライバーによるハイブリッドタイプBluetoothversion:5.2内蔵マイク通話用内蔵:MEMSマイク対応コーデックAAC,SBCマルチペアリング8デバイス連続通話時間(時間)最大:6マルチポイント2デバイス対応プロファイルA2DP,HFP,HSP,AVRCP
マイクホルダー
SHURE¥1,598税込¥1,7581式12日以内出荷SM58, SM57, Beta87Aやその他3/4インチ以上のハンドルを持つマイクロホン用マイクロホンホルダー付属品GM3858 Thread Adapter
コンデンサー型マイクロフォン
SHURE¥149,800税込¥164,7801式12日以内出荷厳しい数々の品質基準をクリアしたKSM9は、高い音質が求められるライブ・パフォーマンスの場においても、繊細な音のニュアンスを余すところなく再現します。. デュアル・ダイアフラム設計で、2種類の指向特性をスイッチで切り替えが可能なKSM9は、世界中のトップ・アーティストが愛用しています。 スーパーカーディオイド/カーディオイド (スイッチ切替)、コンデンサー型モデル。
交換用グリル(NXN8/C-J用)
SHURE¥8,998税込¥9,8981式12日以内出荷Nexadyne 8/Cボーカルマイクロホンおよび RPW200カーディオイドワイヤレス カプセル用交換グリル(ブラック)。
交換用グリル(NXN8/S-J用)
SHURE¥8,998税込¥9,8981式12日以内出荷RPW204 Nexadyne 8/Sスーパーカーディオイドダイナミック型ワイヤレスカプセル用交換グリル(ブラック)。付属品RPM281
SB904用 シングルバッテリーチャージャー
SHURE¥8,198税込¥9,0181式12日以内出荷シングルバッテリ充電器は、GLX-D+デジタルワイヤレス送信機で使用されるShureのSB904リチウムイオン充電池を、AC電源とGLX-DUSB-Cポート経由で充電できます。
GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 SM58マイクヘッド
SHURE¥61,980税込¥68,1781式12日以内出荷新しいGLXD2+/SM58ハンドヘルド型送信機は、SM58(R)ボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。
GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 BETA87Aマイクヘッド
SHURE¥89,980税込¥98,9781式12日以内出荷新しいGLXD2+/B87ハンドヘルド型送信機は、BETA87Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。
GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 BETA 58Aマイクヘッド
SHURE¥73,980税込¥81,3781式12日以内出荷新しいGLXD2+/B58ハンドヘルド型送信機は、業界標準のBETA(R)58Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。




















![不織布マイクカバー 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75820475-220225-02.jpg)
![不織布マイクカバー 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75078965-211220-02.jpg)





![ワイヤレスマイク(WA-872]本体対応品) ユニペックス(UNI-PEX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56609306-200131-02.jpg)