絞り込み
ブランド
- EP
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,532)
- エレコム(4,856)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,770)
- ナリカ(3,036)
- サンワサプライ(2,989)
- コクヨ(2,387)
- エスコ(2,131)
- ナカバヤシ(2,055)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,931)
- StarTech.com(1,886)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,254)
- RS PRO(1,183)
- サンワダイレクト(1,113)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,027)
- オーム電機(975)
- サクラクレパス(966)
- 永岡書店(966)
- ブランドをもっと見る

SplineTYO ラミネータ―(A3)
EP¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷厚さ(mm)最大:0.6色ホワイト質量(g)1180適合サイズA3まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×125×68ウォームアップ時間3-4分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)
ラミネーターA3
EP¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷100μフィルムまで対応用途シンプルなデザインでどんなインテリアにも合わせやすい色ホワイトサイズA3まで質量(g)1140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×105×79最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)300ウォームアップ時間(分)3~5
ラミネーターA4
EP¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷A4サイズエントリータイプのラミネーター用途100μフィルムまで対応色ホワイトサイズA4まで質量(g)788寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×96×66最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)300ウォームアップ時間(分)3~5
SplineTYO アイスクリームメーカー
EP¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷EP splineTYO アイスクリームメーカー。「ご家庭で、いつでもできたての本格アイスクリームを楽しんでいただきたい」という想いから開発されました。予冷不要: 冷凍庫での事前冷却が一切不要なため、思い立った時にすぐアイスクリーム作りを始められます。全自動&簡単操作: 材料を投入し、ボタン一つでどなたでも手軽に、なめらかなアイスクリームを完成させることができます。プロ級の美味しさを実現: ふわふわでとろけるような、専門店品質のアイスクリームをご家庭でお楽しみいただけます。自動保冷機能搭載: 完成後は自動で保冷モードに切り替わります。仕様カップ内容:600ml、アダプター定格電力:90W、電源:100V 50・60Hz、アダプターアウトプット:DC18V 5A、モード:アイス硬め2.5h/アイス柔らかめ2.0h/保冷モード6.0h質量(kg)(約)2.5コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×164×201・突起部含まず
SplineTYO ラミネータ―(A4)
EP¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷厚さ(mm)最大:0.6色ホワイト質量(g)820適合サイズA4まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×108×60ウォームアップ時間2-3分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)220(50Hz)、260(60Hz)
SplineTYO リン酸鉄モバイルバッテリー
EP¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリーは、正極にリン酸鉄リチウム (LiFePO4 ) を使用するモバイルバッテリーです。通常のリチウムイオンバッテリーと異なり、1. 高い安全性: リン酸鉄は熱分解温度が非常に高く、過充電や外部からの衝撃による発火・。爆発のリスクが極めて低いです。これにより、安心して利用できます。長寿命: 充放電サイクル寿命が長く、一般的なリチウムイオンバッテリーの約2 倍にあたる1,000 回以上の充放電が可能です。これ。により、バッテリーの劣化を気にせず長く使い続けられます。リサイクル回収対応(JBRC 会員No.617)付属品本体、取扱説明書兼保証書、USB-TypeA/Cケーブル寸法(mm)W67×D108.5×H15容量5000mAh質量(g)121