絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(5)
- ナベヤ(4)
- ニッタ化工品(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- 倉敷化工(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- エスコ(1)
- サトーパーツ(1)
- タイカ(1)
- 栃木屋(1)
- アトムリビンテック(1)
- TOZEN(トーゼン)(1)
- 不二ラテックス(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- Taica(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「材質(ゴム)」から絞り込む

バンポン クショニング製品
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1シート(202個)ほか当日出荷シートからはがして貼るだけの簡単施工です。 緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。 さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。 オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。 可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。 当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。硬度(ショアA)70
ヘリカル防振器 たわむ君
不二ラテックス(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から17日以内出荷車輌、船舶、航空機に搭載されている電子機器をワイヤーのたわみだけで振動と衝撃から守る。 オールステンレス、メンテナンスフリー。 たわみ量が大きいので衝撃吸収も可能です。 スプリングとダンパーの両機能をもち、コンパクトでシンプルな防振対策が実現できます。 左右、前後および上下3軸で振動と衝撃の吸収が可能ですので、4通りの設置方法が選べます。また設置も簡単にできます。 耐食性、耐薬品性に優れ、使用温度範囲が広く、また荷重も小さなものから大きなものまでそろってますので広い範囲でご使用になれます。設置方法圧縮、45°圧縮/ロール、せん断、ロール、つり下げ
バンポン クッショニング製品
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。材質基材:ウレタン、粘着剤:アクリル系長さ(mm)1000形状シート幅(mm)114色透明質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ2 0242
ラブフレックスカップリングRFH型
ニッタ化工品¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
防振フットホルダ
ナベヤ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷装置のフットに装着する防振用マウントです。 装置のフットを活かして、後付けの防振対策が可能です。 フットホルダに防振材を接着します。材質(本体)FC200表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
バンポン 低表面エネルギー材料接着用
3M(スリーエム)¥4,998~税込¥5,498~1シート(140個)ほか当日出荷剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。 高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。 優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。 透明で被着体の色を選ばず、シリコーン系粘着材付きなのでPP・防汚塗装など着きにくい材料にもよく着きます。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。用途防汚塗装家具やPP製品の戸当たり・ゴム足などに。
ラブフレックスカップリングRF型
ニッタ化工品¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から12日以内出荷可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
クリヤーバンポン
アトムリビンテック¥10,980~税込¥12,078~1シート(202個)ほか当日出荷から5日以内出荷バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。 素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。材質PUR(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)貼り付ける前/5~50、貼付け後/-34~66仕上透明特性耐摩耗性
防振ワッシャー 発泡ポリウレタン
ナベヤ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷ボルトでアンカー固定や締結が必要な場合でも確実に振動対策できます。ボルトとの接触を回避する形状設計。ボルトと締結物が接触して振動が伝達しないように、防振パッドを凸型形状にしています。ボルトの振動を減衰特性・耐久性に優れた防振パッドで減衰します。凸型の防振パッドは、ゴム製品と比較して減衰性能に優れており、ボルトから伝達する微細な振動を減衰できます。また、耐久性に優れ、クリープ特性が少なく締付後に緩みが発生しにくいエーテル系発泡ポリウレタンを使用しています。材質防振材:エーテル系発泡ポリウレタンワッシャー:S45Ch12.5h13.5表面処理ワッシャー:三価クロメートh29RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム メタルバッファー 両側メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷ゴムの衝撃緩和部品です。両側にめねじが付いています。用途モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。材質ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっきゴム硬度55±5°
ロスタサスペンションユニット DRモデル
三木プーリ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から13日以内出荷ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
ロスタサスペンションユニット DKモデル
三木プーリ¥5,398~税込¥5,938~1個13日以内出荷ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
TOZEN ゴムブッシュ(TB
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷寸法D(Φmm)10.5寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)12寸法t1(mm)8寸法t2(mm)5適合ボルト径M10(W3/8)
防振材”αGEL ゲルブッシュ”
Taica¥25,980税込¥28,5781箱(32個)22日以内出荷ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。用途プリント基板の防振・緩衝に。ファン・小型駆動機の防振に。トラスコ品番848-7304材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮外形寸法(mm)11全高(mm)6.5ねじ寸法M3以下使用周波数(Hz)0.60kg時 81~/1.00kg時 53~ゲル高さ(mm)6.5適正荷重(kg)0.60~1.00
スプリングマット用プレート
ジョー・プリンス竹下¥659税込¥7251個7日以内出荷ROHS対応品です。PG-53用の取付プレートです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングマット
ジョー・プリンス竹下¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷ROHS対応品です。ゴムパッドを超える防振性能と使い易さです。用途空調設備機器、各種機械材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
アングルマスター
ナベヤ¥629,800~税込¥692,780~1個61日以内出荷から62日以内出荷機械精度のチェック用に便利です。材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
防振ブッシュ
ナベヤ¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷ボルト固定時の振動絶縁用ワッシャーとして用います。 耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。 ゴム系の製品より、防振特性の変化が少ない製品です。材質(ブッシュ)発泡ポリウレタン、(金属座金)S45CユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ロスタサスペンションユニット DOモデル
三木プーリ¥9,198~税込¥10,118~1個翌々日出荷ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

































![[EA997RM]用 ジョイント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06162082-180827-02.jpg)