絞り込み
リム径(inch)
- 10(5)
- 12(3)
- 14(9)
- 16(8)
- 17(11)
- 18(7)
- 19(7)
- 21(17)
タイヤ幅(mm)
- 90
- 60(7)
- 70(17)
- 80(36)
- 100(64)
- 108(1)
- 110(85)
- 115(3)
- 120(116)
- 130(63)
- 140(61)
- 150(57)
- 160(43)
- 165(1)
- 168(1)
- 170(26)
- 180(50)
- 190(31)
- 200(19)
- 240(9)
- タイヤ幅(mm)をもっと見る
偏平率(%)
- 80(9)
- 90(31)
- 100(22)
- 580(2)
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(32)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(23)
- IRC(1)
タイヤとは車輪の周りにゴムをはめ込んだパーツのことです。ここではバイク専用のタイヤを扱っており、安定製とバランスに優れたスポーツバイアスタイヤはもちろん冬道にも対応したスパイクタイヤまであります。コンパクトなスクーター専用のタイヤから冬期タイプのグリップ製に優れた滑りにくいタイプまでさまざまなバイクに対応するタイヤが豊富。またレースなどでも使われたモデルを常用にリニューアルしたビンテージタイヤもあり、デザイン性も高いアイテムまで充実しています。

RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
HOOP B01(Front・Rear共用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から13日以内出荷経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。用途スクータータイヤ
ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
BATTLAX SC
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本5日以内出荷から6日以内出荷BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
TRAIL WING(ON/OFF主体)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷から12日以内出荷大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
BATTLAX BT46
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷から24日以内出荷ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。用途タイヤ・足回り
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
GP SERIES TT900GP
DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
TRAIL WING(ON主体)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷から7日以内出荷大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
BATTLAX BT39SS
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本5日以内出荷から8日以内出荷プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
TRAIL TYRES D608
DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本7日以内出荷から8日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。タイプWT
オンロードバイアスタイヤ K527
DUNLOP(ダンロップ)(10件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷から8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷から11日以内出荷街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様用途タイヤ・足回り
BATTLAX BT-39SS Mini
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷から21日以内出荷スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。
TRAIL TYRES K860
DUNLOP(ダンロップ)(16件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本8日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。タイプWTパターンK860
オンロードバイアスタイヤ K300
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。リム径(inch)18
BATTLECROSS X31
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷から10日以内出荷レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
BATTLAX BT39
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷から6日以内出荷スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用用途タイヤ・足回り
RACING BATTLAX W01
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷「雨のブリヂストン」がさらに進化した。ウェットレースで勝利を掴むW01。。世界最速を競う最高峰のレースで培われた最新技術を投入、ウェット路面において高い戦闘力を発揮する。新開発のコンパウンドによりウォームアップ性能が向上しウェット路面における高い信頼感を提供する。パターンW01リム径(inch)17コンパウンドミディアム
BATTLAX ADVENTURE A41
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷から5日以内出荷BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。
ACCOLADE AC01
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
TRAIL TYRES K460
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本7日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。パターンK460
オンロードバイアスタイヤ F14
DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。適合Front用パターンF14リム径(inch)19
BATTLECROSS X10
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ。泥ねい路面(MUD)用備考ローテーション方向矢印ありタイヤサイズ90/100-16 51M W標準リム幅(inch)1.85タイヤ幅(mm)90リム径(inch)16トレッド幅(mm)110偏平率(%)100タイヤ外径(mm)606
90/80R17 TL MOTO03 F
DUNLOP(ダンロップ)¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷用途レース用競技用 J-GP3 スリック適合FrontタイプT/Lタイヤサイズ90/80R17 M3タイヤ幅(mm)90リム径(inch)17コンパウンドM偏平率(%)80
BATTLECROSS X20
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から6日以内出荷レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ。 ※一般公道では走行できません。用途タイヤ・足回りパターンX20
Enduro E50
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷新設計トレッドパタンが、高いオフロード走破性を約束する用途エンデューロレースを楽しむお客様にパターンE50