カテゴリ
絞り込み
開閉ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト

薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥44,980~税込¥49,478~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥47,980~税込¥52,778~1個10日以内出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥52,980~税込¥58,278~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
超小型平行移動形リニアハンド NEOAシリーズ(エアータイプ)
New-Era(ニューエラー)¥37,980税込¥41,7781個22日以内出荷【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】。少しのスペースでも把持が可能になりました。機械の省スペース化軽量化におすすめです。【小さくてもリニアガイドです。】。リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。【全閉全開寸法公差の向上(エアーハンドタイプ)】。開閉共にレバーストップ方式を採用し、全閉時全開時のレバー位置寸法公差を向上を実現しました。 。全開公差:0.4[mm]、全閉公差0.3[mm]。【エアーハンドタイプ:NEOA】。3種類の作動形式から使用環境に合わせてお選び頂けます。外形寸法は変わりません。シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)(開閉)3(0~+0.7)種類ハンド耐圧(MPa)1.05使用流体空気ロッド径(Φmm)4最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
超小型平行移動形メカハンド NEOMシリーズ(メカタイプ)
New-Era(ニューエラー)¥39,980税込¥43,9781個22日以内出荷【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】。少しのスペースでも把持が可能になりました。機械の省スペース化軽量化におすすめです。【小さくてもリニアガイドです。】。リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。【メカハンドタイプ:NEOM】。2種類の把持力をご用意しております。ストローク(mm)(開閉)2.4(0~+1.3)種類ハンド作動方式常時閉単動形(開時外力駆動)使用周囲温度(℃)0~120(凍結無き事)シリンダー径(Φmm)6最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド SHシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。ストローク(mm)14種類ハンド形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド MHシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から3日以内出荷小形、軽量:本体にアルミ合金を使用しており、小形、軽量です。シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)36種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油要(タービンISO VG32相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥26,980~税込¥29,678~1個22日以内出荷超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド型平行移動形ハンド HP01シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥44,980~税込¥49,478~1個22日以内出荷40mmのロングストローク。ダブルピストン方式により高把持力。片側レバーを2本のロッドで受け、且つ鉄製の為、高剛性。ストローク(mm)(開閉)40種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥26,980~税込¥29,678~1個22日以内出荷リンク機構採用によりコンパクト高把持力。ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲0.2~0.7MPa最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から22日以内出荷開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
ZD(ZB) スライドメカ
近藤製作所¥42,980~税込¥47,278~1個17日以内出荷種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.15~0.99
ZC(ZA) ミニスライドメカ
近藤製作所¥28,980~税込¥31,878~1個17日以内出荷種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
HMB ミニ一支点ハンド
近藤製作所¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
HMA ミニ平行ハンド
近藤製作所¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLD 薄薄型平行ハンド
近藤製作所¥59,980税込¥65,9781個17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
HLBG ゴムカバー付薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)
近藤製作所¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から17日以内出荷タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
HLAG ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)
近藤製作所¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から17日以内出荷タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
HJD 大把持180°広角ハンド
近藤製作所¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
HJ トグルハンド
近藤製作所¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-3~28駆動源(MPa)0.3~0.7
HH 大把持力平行ハンド
近藤製作所¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷から27日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HG ロングストローク平行ハンド
近藤製作所¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアーシリンダー径(Φmm)25ロッド径(Φmm)10潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)0~56ポート径M5最適把持力(N)30~60動作ストローク(mm)56駆動源(MPa)0.3~0.7
HF カニ型平行ハンド
近藤製作所¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HD 広角ハンド
近藤製作所¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から12日以内出荷種類ハンド使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7
HA 平行ハンド
近藤製作所¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
CKE 4方爪2駆動チャック
近藤製作所¥99,980税込¥109,9781個17日以内出荷タイプ4方爪形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.03潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPaポート径M5
BSA 超小型クロスローラ平行ハンド
近藤製作所¥18,980~税込¥20,878~1個12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01シリンダー径(Φmm)6爪長さ(mm)11ロッド径(Φmm)3潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)10~14ポート径M3最適把持力(N)4~8動作ストローク(mm)4駆動源(MPa)0.15~0.7
BHG 小型クロスローラ平行ハンド
近藤製作所¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
BHE センタリングハンド
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個12日以内出荷から17日以内出荷種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック