絞り込み
光束(Lm)
  • 1000未満(5)
  • 1000~2000未満(9)
  • 2000~3000未満(9)
  • 3000~4000未満(9)
  • 4000~5000未満(4)
  • 5000~6000未満(3)
  • 6000~7000未満(6)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~(1)
光源色
  • 昼白色(9)
  • 温白色(12)
  • (15)
  • 電球色(8)
電圧(V)
  • 100~240(15)
  • 100~242(28)
  • 200~242(1)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(14)
  • 5000以上(15)
  • ~3000未満(7)
調光の可否
  • ×(10)
  • (18)
×・○
明るさタイプ(Lm)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1800(1)
  • 2000(2)
  • 2390(1)
  • 2500(1)
  • 3000(2)
  • 4000(1)
  • 5200(1)
  • 6000(2)
  • 6900(2)
  • 10000(2)
  • 13500(1)
  • 14000(1)
  • 17000(1)
800・1000・1800・2000・2390・2500・3000・4000・5200・6000・6900・10000・13500・14000・17000
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(22)
  • 90以上(2)
80~90未満・90以上
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • 三菱電機(154)
  • 日立(57)
  • シャープ(15)
  • 岩崎電気(8)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • コイズミ照明(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • 日動工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール

    ENDO(遠藤照明)
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
    用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
    ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルや セカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。
  • LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    7,598税込8,358
    1本
    6日以内出荷
    エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金。Hf 32W器具相当
    その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)消費電力(W)15電源内蔵入力電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト光束(Lm)3000明るさ(Lm)3000演色指数(Ra)82調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    8,498税込9,348
    1台
    欠品中
    ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルやセカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。SDシリーズ
    用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ
    定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
  • ベースライト ENDO(遠藤照明)

    ベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    4,198税込4,618
    1台
    欠品中
  • SOLID T L/40W形本体/トラフ/W70 器具のみ ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/40W形本体/トラフ/W70 器具のみ

    ENDO(遠藤照明)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    仕様L:1250タイプ取付直付タイプ40W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売適合ユニット型式RAD494NA/WA/WWA、RAD496NA/WA、RAD553D/N/W/WW、RAD564N/W/WW、RAD595D/N/W/WW/L、RAD596N/W、RAD603N/W/WW/L、RAD605N/W、RAD620N/W/WW、RAD627N/W/WW/L、RAD637N/W/WW/L、RAD646W/WW、RAD647W/WW、RAD648W/WW、RAD661N/W/WW、RAD702N/W、RAD705N/W、RAD717D/N/W/WW/L、RAD718N/W、RAD737N/W/WW、RAD739N/W、RAD741N/W、RAD757N/W/WW、RAD759N/W、RAD762N/W/WW/L、RAD764N/W、RAD766N/W/WW/L、RAD768N/W、RAD770N/W/WW、RAD772N/W、FAD627N/W/WW/L、FAD790N/W/WW/L、FAD853X、FAD827X、FAD828X、FAD805N/W/WW器具・セット器具のみ
  • LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ
    仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
  • Synca リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Synca リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
    用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
  • 軒下用ベースライト SDシリーズ ENDO(遠藤照明)

    軒下用ベースライト SDシリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ。本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。
    用途軒下用仕様ユニット別売取付直付構造防雨形保護等級IP23グリーン購入法適合
  • LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ
    光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
  • LEDZ TUBE-S ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-S

    ENDO(遠藤照明)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
  • リニア50 40w用 半埋込本体 単体用 ENDO(遠藤照明)

    リニア50 40w用 半埋込本体 単体用

    ENDO(遠藤照明)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様単体用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW埋込穴(Φmm)65×1260
  • SOLID T L/110W形本体/トラフ/W70 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/110W形本体/トラフ/W70

    ENDO(遠藤照明)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    取付直付タイプ110W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-619N/W/WW、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
  • EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4 ENDO(遠藤照明)

    EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4

    ENDO(遠藤照明)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様器具本体質量(kg)7.4取付埋込・下面開放形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否
  • LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
  • メンテナンスユニット 110Wタイプ専用 ENDO(遠藤照明)

    メンテナンスユニット 110Wタイプ専用

    ENDO(遠藤照明)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)2438幅(mm)76質量(kg)1.5シリーズLEDZ SD serise消費電力(W)52.6定格電圧(V)AC100~242品種一般タイプ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.1LED寿命(時間)40000入数1台明るさ(Lm)10000調光方式無線調光(無線モジュール内蔵)定格光束(Lm)10000調光率(%)5~100器具相当FLR110W×2器具相当演色性(Ra)82
  • Tunable LEDZ(調光調色タイプ) リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ(調光調色タイプ) リニアシリーズ 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用長さ(mm)1499幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)26.2色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)135.5光源寿命40000時間光束(Lm)3551配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御方式調色の可否調色可
  • Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用長さ(mm)1248幅(mm)50タイプ40Wタイプ、L1200電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)45.6色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)138.9光源寿命40000時間光束(Lm)6337配光角度(°)64×63(ビーム角110×109拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • Synca リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Synca リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    9,198税込10,118
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
  • LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    8,498税込9,348
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。
    用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光演色指数(Ra)82器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯エコロジー商品省エネ
  • LEDスクエアベースライト 600シリーズ ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 600シリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
    種別Cチャンネル:回避型寸法(mm)直付時:700取付埋込/直付兼用材質(本体)モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ600シリーズ・無線モジュール付調光方式無線調光可能グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)680電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
    形状白ルーバ形材質(本体)タイプルーバ白モジュール別売電圧(V)対応:100~242調光方式無線調光可能グリーン購入法適合電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDスクエアベースライト 600シリーズ ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 600シリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
    形状下面開放形材質(本体)モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ600調光方式無線調光可能グリーン購入法適合電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDスクエアベースライト 450シリーズ ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 450シリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    62日以内出荷
    TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
    種別Cチャンネル:回避型寸法(mm)直付時:520取付埋込/直付兼用材質(本体)モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ450シリーズ・無線モジュール付調光方式無線調光可能グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)500電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDスクエアベースライト 450シリーズ ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 450シリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
    形状下面開放形材質(本体)モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ450調光方式無線調光可能グリーン購入法適合電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    Linearシリーズ。レクタングル配光は、壁面に小さな凹凸がある左官仕上げや、なぐり仕上げなどと相性が良く、素材のクオリティや豊かな表情を美しく引き出します。また、壁面への光の伸びが出せるため、鉛直面の明るさを確保しやすく、明るさ感もUPします。
    用途屋内用長さ(mm)598幅(mm)32L600タイプ電源内蔵タイプ電力(W)(ユニット)11.6光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)25×60(ビーム角27×82)レクタングル配光(狭角配光)演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光エコロジー商品省エネ
  • メンテナンス用直管形LEDユニット ENDO(遠藤照明)

    メンテナンス用直管形LEDユニット

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
    種別ハイパワー電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型システム対応スマートレッズシステム
  • 調光調色直管形LEDベースライト ENDO(遠藤照明)

    調光調色直管形LEDベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷
    LEDZ TUBEシリーズ。LEDランプのリプレイスに最適。ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル
    グリーン購入法適合
  • LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    Linearシリーズ。最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
  • LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Linearシリーズ。独自設計の電源内蔵ユニット機構。幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。
    用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光演色指数(Ra)82
  • LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    8,698税込9,568
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光演色指数(Ra)82
  • LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ
    幅(mm)70電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光タイプ(無線モジュール付)エコロジー商品省エネ

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

交換形LEDベースライト