絞り込み
薬剤量(kg)
放射距離(m)
0.3・1・1.5・3・4・5・6・6~12・7・8・9・10・14・15
ブランド
NDC・WI+AK・イチネンTASCO・エスコ・ニッタン(NITTAN)・マルヤマエクセル・モリタ宮田・ヤマトプロテック・ユニット・三和製作所・初田製作所・岩崎製作所・日本ドライケミカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 消火器

166件中 161~166件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「型」から絞り込む
  • ABC薬剤3.0KG モリタ宮田

    ABC薬剤3.0KG

    モリタ宮田
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    6日以内出荷
    ABC粉末薬剤。3kg毎に小分けパックになっています。
    成分リン酸二水素アンモニウム、硫酸アンモニウム、非晶質シリカ、シリコーン樹脂、着色剤タイプ1パック
  • 強化液消火器 リサイクルシール付き ユニット

    強化液消火器 リサイクルシール付き

    ユニット
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    5日以内出荷
  • 蓄圧式大型消火器50型 ユニット

    蓄圧式大型消火器50型

    ユニット
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷
  • 住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    欠品中
    どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。 高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。 メンテナンスフリーですので点検が簡単。 住宅防火安心マーク付き。 サビに強いSUS製指示圧力計。 高性能ダブルパッキン。 全数検査で徹底した品質管理体制。 封ロックを採用。
    用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種別蓄圧式型式消第30~14号質量(kg)約2.82種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約130エコマーク認定認定全高(mm)約400RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約15秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • 住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    5日以内出荷
    より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
    用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • ABC粉末消火器 蓄圧式SUS ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器 蓄圧式SUS

    ヤマトプロテック
    ¥40,980税込¥45,078
    1本
    3日以内出荷
    エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002

『消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器