絞り込み
機能
入数
1・10・12
材質
その他・エラストマー・ケブラー・アラミド・シリコーン・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維・天然ゴム・牛革・綿・豚革
全長(cm)
18・19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22~27・22.5・22.7・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・全長(cm)をもっと見る
ブランド
TRUSCO・アンセル・UVEX(ウベックス)・ウィード(Wonder Grip)・アトム・SHOWA(ショーワグローブ)・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・TOWA(東和コーポレーション)・HANVO(ハンボ)・ミドリ安全・シモン・FALCON(ファルコン)・重松製作所・リーブル・ハネウェル・富士手袋工業(天牛)・宇都宮製作[手袋]・おたふく手袋・グローブマニア(川西工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
307件中 281307
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創手袋 D500 フォーム UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋 D500 フォーム

    UVEX(ウベックス)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • 耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 アンセル

    耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125

    アンセル
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。
    用途ドリリング作業。重機と車両のメンテナンス。輸送および物流。機械設備。鉱業。厚さ(mm)7.6材質(繊維部)HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロンEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、EN衝撃保護レベルP
  • ケミスターフィット おたふく手袋

    ケミスターフィット

    おたふく手袋
    13,980税込15,378
    1パック(10双)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    機能耐切創耐切創性2/A
  • C500 ライナー UVEX(ウベックス)

    C500 ライナー

    UVEX(ウベックス)
    3,798税込4,178
    1双
    当日出荷
    繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0813
  • C500 ウェット プラス UVEX(ウベックス)

    C500 ウェット プラス

    UVEX(ウベックス)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
  • レベル6シリーズ 9013 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    レベル6シリーズ 9013

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    8,598税込9,458
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    黒色の発泡二トリルコーティングがグリップ性や耐摩耗性を向上させ、油膜状況でも卓越したグリップ性を提供します。 外生地手の甲は、レベル4の耐切創性で保護し、トップレベルの柔軟性と快適さを提供します。 高性能ポリエチレンとガラス繊維のブレンドで構成されています。 SuperFabric[[(R)]]を採用した手の平インナー部分は、ISEAレベル5の耐切創性を提供し、業界で最高レベルの保護(内部層)を維持しています。
    用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など仕様(ISEA CUT)5質量(g)115
  • レベル6シリーズ 9010 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    レベル6シリーズ 9010

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    8,698税込9,568
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    表面は耐切創性を実現する高性能ポリエチレン、手のひら部分にはニトリルコーティングを施し、グリップ性を提供します。 インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分) 強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。
    用途細かな部品加工、組立て作業、ワイヤー・ケーブル・廃棄物の取扱い、機械整備、プラスチック加工業、建造物の解体作業、造形物の作成・加工作業、警備業務に仕様(ISEA CUT)5
  • ポイントガードX6044 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ポイントガードX6044

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    25,980税込28,578
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 単体での使用も可能ですが、インナーグローブとしても最適です。
    用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 8.6N
  • ヘラクレスNSR 3041 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ヘラクレスNSR 3041

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    59,980税込65,978
    1双
    翌々日出荷
    手のひら、手の甲部を3層構造のSuperFabric[[(R)]]を使用し、最大限に耐針性を高め、指の側面(マチ)部分を2層構造にする事により柔軟性を持たせています。
    用途廃棄物の取り扱いや、薔薇、栗等棘のある物の取り扱い、小動物の牙、爪対策など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.5N質量(g)370
  • ヘラクレス400R6E HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ヘラクレス400R6E

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    63,980税込70,378
    1双
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐切創性、耐摩耗性の非常に高いSuperFabric[[(R)]]素材を表面全体に使用し、手全体から腕にかけて最高の防護力を確保しています。 手のひら部分には特殊シリコンの滑り止め加工を施しています。 操作性と快適さを追求したデザインとフォルムです。
    用途ワイヤー・ケーブル・有刺鉄線・金属・木材・ガラス・廃棄物・動物の取扱いに仕様(ISEA CUT)5質量(g)540
  • EXT Rescue 4011 S HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    EXT Rescue 4011 S

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    19,980税込21,978
    1双
    翌々日出荷
    SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。 手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
    用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番780-9751質量(g)315
  • EXT Rescue 4011 M HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    EXT Rescue 4011 M

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    19,980税込21,978
    1双
    当日出荷
    SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。 手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
    用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番780-9760質量(g)345
  • EXT Rescue 4011 L HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    EXT Rescue 4011 L

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    19,980税込21,978
    1双
    当日出荷
    SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。 手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
    用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番780-9778質量(g)370
  • 4041NSR S HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    4041NSR S

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    24,980税込27,478
    1双
    当日出荷
    3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
    用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9Nトラスコ品番780-9662質量(g)175
  • 4041NSR M HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    4041NSR M

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    25,980税込28,578
    1双
    当日出荷
    3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
    用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9Nトラスコ品番780-9671質量(g)200
  • 耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイト アンセル

    耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイト

    アンセル
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。生地が薄く、作業性を確立しながら、優れた耐切創強度を確保しています。 次亜塩素酸による洗濯が長期にわたり繰り返し可能です。
    用途食肉処理、食肉加工、魚肉加工、果物・野菜などの加工厚さ(mm)約2.0材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維、ガラス繊維、ポリエステル
  • HPPE手袋PU手のひらコートロング TRUSCO

    HPPE手袋PU手のひらコートロング

    TRUSCO
    529税込582
    1双
    当日出荷
    切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。 摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。
    用途金属加工作業、ガラス作業仕様すべり止めあり厚さ(mm)1.1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックスEN388規格EN388(4342)
  • 耐切創手袋 カットレジスト ロング TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 カットレジスト ロング

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。袖口をカバーするロングタイプです。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
  • 耐切創手袋 サミテックRV9 ダンロップ ホームプロダクツ

    耐切創手袋 サミテックRV9

    ダンロップ ホームプロダクツ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    手のひらはクリンクルフィニッシュ加工でグリップ製に優れています。EN388試験で耐切創レベル3、耐摩耗レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4。手のひらはクリンクルフィニッシュ加工でグリップ製に優れています。
    用途ガラスの取り扱い。金属製造。自動車生産。ガラスの取り扱い 金属製造 自動車生産厚さ(mm)1.7
  • 耐切創手袋 ウインセス

    耐切創手袋

    ウインセス
    11,980税込13,178
    1セット(10双)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。 編み手袋にシリコンドットコーティング。
  • 耐切創PUコーティング手袋 M マックス[手袋]

    耐切創PUコーティング手袋 M

    マックス[手袋]
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番448-7401質量(g)66
  • 耐切創PUコーティング手袋 L マックス[手袋]

    耐切創PUコーティング手袋 L

    マックス[手袋]
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番448-7389質量(g)72
  • 耐突刺 薔薇用手袋 FALCON(ファルコン)

    耐突刺 薔薇用手袋

    FALCON(ファルコン)
    16,980税込18,678
    1双
    当日出荷
    袖を10cm長くし、長袖の上に重ねられます。薔薇、ゆずの棘から手を守り、雨の中の作業や、繰り返し洗濯(手洗い)が出来るので、長く使用できます。
    強度7.5N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファルフィットDX FALCON(ファルコン)

    ファルフィットDX

    FALCON(ファルコン)
    3,598税込3,958
    1双
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ファルフィットでは強度が不安と思われるお客様用にスペクトラ・スパンデックスと同等の強度を持たせたのが、ファルフィットDX。ファルフィット程のフィット性がない為、お客様に合うサイズを用意しています。 通常の手袋より袖部分を少し長くしておりますので、手首までしっかりガードします。
    材質(すべり止め)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ザイロン耐切創手袋 牛皮当てタイプ TRUSCO

    ザイロン耐切創手袋 牛皮当てタイプ

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1双
    当日出荷
    高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性も優れています。 ひら当て部を牛革で補強しています。
    用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。トラスコ品番328-7017厚さ(mm)1.5質量(g)86材質(繊維部)手の甲:表/パラ系アラミド繊維・裏/綿、手のひら:表/PBO繊維(ザイロン(R))・裏/綿、ひら当て部:牛革
  • ザイロン耐切創手袋 すべり止めタイプ TRUSCO

    ザイロン耐切創手袋 すべり止めタイプ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1双
    当日出荷
    高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性も優れています。 手のひら全体にすべり止め加工を施しています。
    用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。トラスコ品番328-7009厚さ(mm)1.5質量(g)85材質(すべり止め)シリコンコーティング手のひらコート材質(繊維部)手の甲:表/パラ系アラミド繊維・裏/綿、手のひら:表/PBO繊維(ザイロン(R))・裏/綿
  • フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    フォルテックスウレタンパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]グレーサイズXS全長(cm)20.5中指長(cm)7材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン手のひらまわり(cm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋