絞り込み
機能
入数
1・10・12
材質
その他・エラストマー・ケブラー・アラミド・シリコーン・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維・天然ゴム・牛革・綿・豚革
全長(cm)
18・19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22~27・22.5・22.7・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・全長(cm)をもっと見る
ブランド
TRUSCO・アンセル・UVEX(ウベックス)・ウィード(Wonder Grip)・アトム・SHOWA(ショーワグローブ)・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・TOWA(東和コーポレーション)・HANVO(ハンボ)・ミドリ安全・シモン・FALCON(ファルコン)・重松製作所・リーブル・ハネウェル・富士手袋工業(天牛)・宇都宮製作[手袋]・おたふく手袋・グローブマニア(川西工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
307件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手甲プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-28FP ウィード(Wonder Grip)

    手甲プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-28FP

    ウィード(Wonder Grip)
    ¥4,998税込¥5,498
    1双
    当日出荷
    手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルE(ANSI:A4)を取得しています。 耐久力と柔らかさに優れたニトリルゴムコーティングにより、抜群の耐油性を実現 最高レベルのグリップ性能と究極の耐久性
    材質ニトリルゴムゲージ数15耐切創性XE
  • 耐切創手袋 ZIZAI OPJ1865 ウィード(Wonder Grip)

    耐切創手袋 ZIZAI OPJ1865

    ウィード(Wonder Grip)
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    当日出荷
    手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 作業性と指先の感覚に優れ、耐切創レベルB(A2) を取得
    材質ニトリルゴムゲージ数18耐切創性XB
  • ソフキャッチプラスウルトラガード18G ノンコート おたふく手袋

    ソフキャッチプラスウルトラガード18G ノンコート

    おたふく手袋
    ¥899税込¥989
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    ディスポやあらゆる手袋の下履きとして使える! 刃物を扱う際の下履き手袋、食品加工業などに。
    材質ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン色ブルー耐切創性E
  • ソフキャッチプラス ウルトラガード13G ノンコート おたふく手袋

    ソフキャッチプラス ウルトラガード13G ノンコート

    おたふく手袋
    ¥999税込¥1,099
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    厚地・安心・安全。汎用性の高い軍手タイプ。刃物を扱う作業に。
    材質【本体】ポリエチレン・ガラス繊維・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン色ヘザーグレー耐切創性F
  • 玄武岩耐切創手袋18ゲージロングタイプ スターフィールド

    玄武岩耐切創手袋18ゲージロングタイプ

    スターフィールド
    ¥979税込¥1,077
    1双
    6日以内出荷
    手首長いタイプでしっかりガード
    用途ガラス工業、自動車産業、など材質高強度ポリエチレン、玄武岩繊維、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン規格【ISO13997試験】レベルD
  • 仁王 耐切創手袋 M3180N 宇都宮製作[手袋]

    仁王 耐切創手袋 M3180N

    宇都宮製作[手袋]
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    当日出荷
    ・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・マイクロファイバー使用ですべりにくい・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・METALQ(R)繊維使用
    用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステルタイプノンコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数18耐切創性レベルDRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:2×42D
  • 耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン 勝星産業

    耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン

    勝星産業
    ¥2,498税込¥2,748
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 対象物に手の跡がつきにくく、耐熱性・絶縁性・撥水性に優れたシリコンコーティング 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 耐切創レベルD
    用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維色グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)シリコンゲージ数13耐切創性レベルD
  • 耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 ウィード(Wonder Grip)

    耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工

    ウィード(Wonder Grip)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(10双)
    当日出荷
    高強度ポリエチレン繊維 「 Tsunooga 」を使用し、 EN388:2016 でレベル D の高い 耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
    用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン規格2016/4X42D入数(双)10機能耐切創・柔軟性・通気性ゲージ数13耐切創性D
  • 耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート ウィード(Wonder Grip)

    耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート

    ウィード(Wonder Grip)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(10双)
    当日出荷
    ニトリルゴムをトリプルコーティングし、油の多い環境や湿気の多い環境に理想的な手袋です。 コーティングの表面には、特殊すべり止め加工による吸盤状の細かい凹凸があるため、油に濡れた環境でも強いグリップ力を発揮します。 繊維素材には、高強度ポリエチレン「Tsunooga」やスパンデックスなどを使用し、優れた耐切創性(EN388:2016レベルD、ANSI A4)と柔軟性があります。 油を取り扱いながら、高い作業性が求められるシーンにおすすめです。
    用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム 、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1.5機能耐切創・柔軟性全長(cm)30ゲージ数15耐切創性E
  • 耐切創片手手袋 PU #5 TRUSCO

    耐切創片手手袋 PU #5

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂色グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/B
  • 超薄仕様耐切創用手袋 Star Field(星野商店)

    超薄仕様耐切創用手袋

    Star Field(星野商店)
    ¥969税込¥1,066
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    柔らかく、摩擦に強く、指股補強
    用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ニトリルゴム・水性ポリウレタンゴムゲージ数18耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチベーシック HANVO(ハンボ)

    ストレッチベーシック

    HANVO(ハンボ)
    ¥499税込¥549
    1双
    当日出荷
    スベリにくい!装着性重視のストレッチタイプ!高強力ポリエチレン糸を使用!ガラス繊維の使用で耐切創強度UP!ポリウレタンコーティングでスベリにくい!
    用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
  • ネオカット(ニトリルゴムコーティング) ハネウェル

    ネオカット(ニトリルゴムコーティング)

    ハネウェル
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレンを使用し、手の平にニトリルゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。
    用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコートEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4
  • 耐切創手袋(滑り止め付き) スリーウェイグッド

    耐切創手袋(滑り止め付き)

    スリーウェイグッド
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷
    切創事故を防ぐための滑り止め付手袋です。断熱副資材日本トップシェアの会社が、職人さんの要望にお応えして実現しました。 瓦礫撤去やカッター等による刃物作業時に手を守るだけでなく、作業性が落ちないように、軍手と同じような使用感となっております。
    用途土木・建設作業、刃物作業質量(g)72
  • 手甲ガード付き耐切創手袋 TRUSCO

    手甲ガード付き耐切創手袋

    TRUSCO
    ¥769税込¥846
    1双
    当日出荷
    乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。 360度通気し、快適な着け心地です。 人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。 高い耐切創性を誇ります。 摩擦に強く、長持ちします。 手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
    用途車両整備、組立 機械組み立て オイル&ガス工場 精密機械作業仕様手甲ガード付厚さ(mm)1.2~1.8規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気材質(すべり止め)ニトリルフォームコーティングフルコート材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー色(手首部)グレーEN388規格EN388(4X43CP)
  • 耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ アトム

    耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ

    アトム
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    当日出荷
    適度にグリップ力のあるイザナス糸製手袋です。
    用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装。食品加工。厚さ(mm)1材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
  • 銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) TRUSCO

    銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様)

    TRUSCO
    ¥679税込¥747
    1双
    当日出荷
    硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
    用途製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6抵抗値繊維部 10e^4~6Ω滑り止め効果手のひら
  • DEXCUT 耐切創手袋 DCー640 ウィード(Wonder Grip)

    DEXCUT 耐切創手袋 DCー640

    ウィード(Wonder Grip)
    ¥799税込¥879
    1双
    当日出荷
  • ネオカット(天然ゴムコーティング) ハネウェル

    ネオカット(天然ゴムコーティング)

    ハネウェル
    ¥999税込¥1,099
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレンを使用し、手の平に天然ゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。
    用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4544材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステルEN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4
  • 耐切創手袋 ユニドゥア 6641 UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋 ユニドゥア 6641

    UVEX(ウベックス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンとHPPEを組み合わせた繊維により良好な耐切創性を確保しています。 ソフトで通気性に富む快適な装着感を実現しました。
    用途自動車産業。 メンテナンス。 組立。 金属工事。 梱包関連。
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-518

    アンセル
    ¥519~税込¥571~
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。Dyneema[[R上]]Diamond Technologyファイバーと薄いコーティングは、切創リスクを伴う作業に敏捷性と優れた触感をもたらします。
    用途航空宇宙関連。自動車関連。ロジスティクス&倉庫。金属製作。最終組み立て。厚さ(mm)0.95コーティング掌部材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル3、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルB
  • 耐切創手袋 EDGE 48-700 重松製作所

    耐切創手袋 EDGE 48-700

    重松製作所
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1箱(12双)
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度ポリエチレンに、グラスファイバーと伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、高い耐切創性と伸縮性を同時に実現しました。 親指と人差し指の間を強化!ポール等をつかむ時の痛みを和らげます。 コーティングなし。
    用途刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様左右兼用
  • C5 UVEX(ウベックス)

    C5

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1双
    当日出荷
    ダイヤモンド繊維により、優れた指先触感性と高レベルの耐切創性を実現しています。優れたドライ/ウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。ダイアモンド繊維使用により優れた指先触感性と高レベルの耐切創性(カットレベル5)を同時に実現しています。優れたドライウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。
    用途ガラス業界。メンテナンス、修理。運送、物流。醸造、飲料業界。製紙業界。建設。仕様15ゲージ編2018年トラスコ掲載ページ6 0814
  • C500 ピュア UVEX(ウベックス)

    C500 ピュア

    UVEX(ウベックス)
    ¥1,898税込¥2,088
    1双
    当日出荷
    革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0813
  • ブレイドガード ニトリルコート ホーケン

    ブレイドガード ニトリルコート

    ホーケン
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にニトリルゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ニトリルコーティング
    用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 13GツヌーガNBR アトム

    13GツヌーガNBR

    アトム(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1双
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
    用途金属加工や自動車整備、電気配線、組立作業など。仕様低発塵性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン
  • スチールレザー3 5033 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    スチールレザー3 5033

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1双
    当日出荷
    クレスト革手袋をベースに手のひらインナーと甲部表面にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、最も危険性の高いエリアを保護します。 切創に対してはもちろんのこと、突刺しに対しても驚異的な防御力で、 思わぬ危険性から手を守ります。
    用途機械整備、研磨作業、組立て作業、配管作業、内装作業、ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱いに仕様(ISEA CUT)5
  • [イザナス]滑り止め付手袋 エスコ

    [イザナス]滑り止め付手袋

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。 水に強く繰り返し洗濯できます。 手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。 EN388:2003規格 耐切創レベル3。 高い滑り止め効果。
    厚さ(mm)1.4機能耐切創
  • グラスファイバー手袋 グローブマニア(川西工業)

    グラスファイバー手袋

    グローブマニア(川西工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    EUカットレベル5を取得した、耐切創手袋です。 ノンコーティング仕様なので、下履き手袋としてもご使用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークハンターG ペンギンエース

    ワークハンターG

    ペンギンエース
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷
    グラスファイバーとポリアミドを編み込み強靭性、耐摩耗性を大幅アップ!ニトリルゴム使用で油に強い!耐切創能力レベル5
    用途建設、土木、工場、自動車関連、運輸、物流業EN388規格耐切創性 EU規格 CE EN388 カットレベル5
  • 耐切創PUコーティング手袋 LL マックス[手袋]

    耐切創PUコーティング手袋 LL

    マックス[手袋]
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番448-7397質量(g)80
  • 耐突刺 蜂防護用手袋 FALCON(ファルコン)

    耐突刺 蜂防護用手袋

    FALCON(ファルコン)(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1双
    当日出荷
    蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。
    強度10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低発塵耐切創インナー手袋ロング TRUSCO

    低発塵耐切創インナー手袋ロング

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1双
    当日出荷
    Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
    用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B
  • スペクトラ・スパンデックス FALCON(ファルコン)

    スペクトラ・スパンデックス

    FALCON(ファルコン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1双
    5日以内出荷
    スペクトラ繊維にスパンデックス(ポリウレタン)、ナイロンなどを混ぜ合わせた素材。手のひらと指先にコーティングが施され物品を持ちやすい。通気性が良い上に、汗を吸収しないので衛生面に優れています。
    用途ガラス加工、金属加工、医療現場刃物を使用した食品加工など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファルフィット FALCON(ファルコン)

    ファルフィット

    FALCON(ファルコン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1双
    当日出荷
    ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。
    用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創ピッタリ倶楽部(ノンコート) グローブマニア(川西工業)

    耐切創ピッタリ倶楽部(ノンコート)

    グローブマニア(川西工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1双
    6日以内出荷から7日以内出荷
    超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。インナー手袋としても使用できます。左右兼用タイプです。
    厚さ(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創ピッタリ倶楽部 グローブマニア(川西工業)

    耐切創ピッタリ倶楽部

    グローブマニア(川西工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。
    厚さ(mm)1.2材質(裏)ダイニーマ材質(すべり止め)ポリウレタン材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創・耐衝撃手袋 耐油モデル 115.5504 GranberG

    耐切創・耐衝撃手袋 耐油モデル 115.5504

    GranberG
    ¥2,698税込¥2,968
    1双
    当日出荷
    耐衝撃性と耐切創性をハイレベルに兼ね備えています。耐衝撃ラバーの特殊なデザインにより指先の動きへの追従性に優れ快適な装着感です。すべり止め加工ニトリルコートにより耐油性とグリップ力に優れます。裾がやや長めで手首までしっかりと保護します。擦り切れやすい親指と人差し指の間には補強があります。100℃15秒間の耐接触熱性能があります。
    用途建設・解体作業、プラント作業、機械メンテナンス、油っこい箇所の作業などに。仕様CE対応品:(PPEカテゴリー2)適合品トラスコ品番716-3063材質手のひら部:ニトリゴム、手の甲部:Typhoonライナー、TPRゴム厚さ(mm)1.5色ブラック×イエローサイズXL全長(cm)270中指長(cm)90手のひらまわり(cm)216ゲージ数15EN388規格4X43DP(2016)EN407規格(2020)適合(X1XXXX)
  • 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG

    耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング

    ATG
    ¥1,698税込¥1,868
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。トラスコ品番691-6268材質繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1色ブルー/ブラックサイズXS規格【EN388 2016】4442C、【EN388 2003】4542全長(cm)20.5中指長(cm)6.5コーティング46085手のひらまわり(cm)18ゲージ数15
  • 耐切創シリコンコート 5双組 丸和ケミカル

    耐切創シリコンコート 5双組

    丸和ケミカル
    ¥5,998税込¥6,598
    1組(5双)
    翌々日出荷
    HPPE(超高強度ポリエチレン)繊維にガラス繊維を編み込んだ耐切創性に優れています。シリコンコーティングにより包装用テープなどが付き難く、カッター等を常用する包装現場に最適です。長繊維なのでアラミド繊維と比較し、発塵性が極めて低く、耐候性に優れています。
    用途切創リスクのある作業に。材質繊維部:ポリエチレン・ガラス繊維・ポリウレタン、すべり止め:シリコン・ポリウレタン厚さ(mm)1.4色グレーゲージ数13

『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋