絞り込み
機能
入数
1・10・12
材質
その他・エラストマー・ケブラー・アラミド・シリコーン・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維・天然ゴム・牛革・綿・豚革
全長(cm)
18・19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22~27・22.5・22.7・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・全長(cm)をもっと見る
ブランド
TRUSCO・アンセル・UVEX(ウベックス)・ウィード(Wonder Grip)・アトム・SHOWA(ショーワグローブ)・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・TOWA(東和コーポレーション)・HANVO(ハンボ)・ミドリ安全・シモン・FALCON(ファルコン)・重松製作所・リーブル・ハネウェル・富士手袋工業(天牛)・宇都宮製作[手袋]・おたふく手袋・グローブマニア(川西工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
307件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創シリコンコート 5双組 丸和ケミカル

    耐切創シリコンコート 5双組

    丸和ケミカル
    5,998税込6,598
    1組(5双)
    翌々日出荷
    HPPE(超高強度ポリエチレン)繊維にガラス繊維を編み込んだ耐切創性に優れています。シリコンコーティングにより包装用テープなどが付き難く、カッター等を常用する包装現場に最適です。長繊維なのでアラミド繊維と比較し、発塵性が極めて低く、耐候性に優れています。
    用途切創リスクのある作業に。材質繊維部:ポリエチレン・ガラス繊維・ポリウレタン、すべり止め:シリコン・ポリウレタン厚さ(mm)1.4グレーゲージ数13
  • 耐切創シリコンコート 5双組 丸和ケミカル

    耐切創シリコンコート 5双組

    丸和ケミカル
    5,998税込6,598
    1組(5双)
    翌々日出荷
    HPPE(超高強度ポリエチレン)繊維にガラス繊維を編み込んだ耐切創性に優れています。シリコンコーティングにより包装用テープなどが付き難く、カッター等を常用する包装現場に最適です。長繊維なのでアラミド繊維と比較し、発塵性が極めて低く、耐候性に優れています。
    用途切創リスクのある作業に。トラスコ品番705-6148材質繊維部:ポリエチレン・ガラス繊維・ポリウレタン、すべり止め:シリコン・ポリウレタン厚さ(mm)1.4グレーサイズL規格【EN388 2003】5、【EN388 2016】D全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18ゲージ数13
  • 耐切創手袋ストレッチPRO ベストグリップ

    耐切創手袋ストレッチPRO

    ベストグリップ
    799税込879
    1双
    4日以内出荷
    ・自社生産の特殊な高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性とストレッチ性に優れています。・手のひらにはポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
    用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他ホワイト品番PES3263ゲージ数13耐切創性【EN388:2016】CRoHS指令(10物質対応)対応
  • VALEKS 耐切創ポリウレタン背抜き手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    VALEKS 耐切創ポリウレタン背抜き手袋

    COVER WORK(カバーワーク)
    698税込768
    1双
    5日以内出荷
    ・ADAMAS(R)を原手に使用し、ISO 耐切創試験【レベルE】の高い耐切創性と抗菌防臭のサニタイズ(R)加工を搭載した耐切創手袋。・通常ガラス繊維やワイヤー等で強度を上げるが、VALEKSは鉄の約15倍の引張強度を持ち、耐摩耗性・耐引裂性に優れる超軽量素材HPPE(High Performance Polyethylene:高強度ポリエチレン)を使用しているため、優れた強度と柔らかいつけ心地を実現。・手のひらはポリウレタンでコーティングされており、軽やかで柔軟。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能
    用途農作業 / 摘果 / 収穫 / 選別 / ガーデニング / 運搬・倉庫業 / 農業・林業 / 土木建設業 / 金属・機械工作 / アウトドア・DIY など材質原手:ポリエチレン,ポリエステル,その他、コーティング:ポリウレタン機能耐切創レベルE・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・15ゲージ・指股補強付
  • VALEKS 耐切創ポリウレタン背抜き手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    VALEKS 耐切創ポリウレタン背抜き手袋

    COVER WORK(カバーワーク)
    699税込769
    1双
    5日以内出荷
    ・ADAMAS(R)を原手に使用し、ISO 耐切創試験【レベルE】の高い耐切創性と抗菌防臭のサニタイズ(R)加工を搭載した耐切創手袋。・通常ガラス繊維やワイヤー等で強度を上げるが、VALEKSは鉄の約15倍の引張強度を持ち、耐摩耗性・耐引裂性に優れる超軽量素材HPPE(High Performance Polyethylene:高強度ポリエチレン)を使用しているため、優れた強度と柔らかいつけ心地を実現。・手のひらはポリウレタンでコーティングされており、軽やかで柔軟。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能
    用途農作業 / 摘果 / 収穫 / 選別 / ガーデニング / 運搬・倉庫業 / 農業・林業 / 土木建設業 / 金属・機械工作 / アウトドア・DIY など材質原手:ポリエチレン,ポリエステル,その他、コーティング:ポリウレタンサイズM機能耐切創レベルE・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・15ゲージ・指股補強付
  • ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI WGJ87FP ウィード(Wonder Grip)

    ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI WGJ87FP

    ウィード(Wonder Grip)
    3,198税込3,518
    1双
    当日出荷
    手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルD(ANSI:A4)を取得しています。 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能
    材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
  • ケミスターフィット SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターフィット

    SHOWA(ショーワグローブ)
    969税込1,066
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸を採用しています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 インナー手袋としても使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。EN 388:2016規格 耐切創レベル 2 /A。※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
    用途[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [刃物を扱う作業に] ≫ [包丁などの刃物を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [耐切創手袋低発塵タイプ]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業]ホワイトサイズS全長(cm)17.5中指長(cm)6材質(繊維部)ポリエチレン / ポリウレタンその他手のひらまわり(cm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創用リストバンド スターフィールド

    耐切創用リストバンド

    スターフィールド
    1,198税込1,318
    1双
    6日以内出荷
    高強度ポリエチレンとスチールワイヤー糸使用、作業性の向上
    用途ガラス工業、自動車産業、など材質高強度ポリエチレン、ポリアミド、ポリエステル、スチールワイヤー、スパンテックスサイズフリー入数(双)1機能耐切創全長(cm)23.5±0.3耐切創性【ISO13997試験】レベルC
  • 玄武岩耐切創手袋13ゲージ豚革貼付タイプ スターフィールド

    玄武岩耐切創手袋13ゲージ豚革貼付タイプ

    スターフィールド
    1,398税込1,538
    1双
    6日以内出荷
    用途ガラス工業、自動車産業、など材質高強度ポリエチレン、玄武岩繊維、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、豚革サイズフリー規格【ISO13997試験】レベルD全長(cm)25.0±0.3中指長(cm)9.0±0.3手の平幅(cm)25.0±0.3
  • イザナス660 FUKUTOKU(福徳産業)

    イザナス660

    FUKUTOKU(福徳産業)
    899税込989
    1双
    3日以内出荷
    強くて非常にしなやか。有機繊維としては最高レベルの強度、弾性率を有します。極薄で忍刃性・耐摩耗性に優れ、生地が厚めでのびのびなのではめやすいです。
    材質ポリエチレン、ポリウレタンサイズフリー入数(双)1機能耐摩耗性ゲージ10
  • イザナス220 FUKUTOKU(福徳産業)

    イザナス220

    FUKUTOKU(福徳産業)
    849税込934
    1双
    3日以内出荷
    強くて非常にしなやか。有機繊維としては最高レベルの強度、弾性率を有します。極薄で忍刃性・耐摩耗性に優れ、救急隊などがインナー手袋として使用しています。
    材質ポリエチレン100%入数(双)1機能耐摩耗性ゲージ15
  • ツヌーガステンレスワイヤー手袋 FUKUTOKU(福徳産業)

    ツヌーガステンレスワイヤー手袋

    FUKUTOKU(福徳産業)
    1,198税込1,318
    1双
    欠品中
    繊維が抜けにくいから異物混入防止に。東洋紡の高分子量ポリエチレン糸Tsunooga使用!耐光性、日光で劣化しにくい。耐薬品性、漂白剤使用可能。
    材質ステンレスワイヤー・ポリエステル・ポリウレタン入数(双)1機能耐薬品耐切創性3/E
  • 仁王 耐切創手袋 M3210C 宇都宮製作[手袋]

    仁王 耐切創手袋 M3210C

    宇都宮製作[手袋]
    919税込1,011
    1双
    欠品中
    ・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋PUコートタイプ・21ゲージの超薄編・耐切創レベルC・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用
    用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタンタイプPUコート入数(双)1機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数21耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:3X31C
  • ツヌーガ グレー 13G アトム

    ツヌーガ グレー 13G

    アトム
    1,198税込1,318
    1双
    3日以内出荷
    13ゲージ編みでフィット感に優れます。 薄手のため下履きとしても最適です。
    用途機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時材質ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステルグレー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性D
  • ツヌーガ PUコート 13G アトム

    ツヌーガ PUコート 13G

    アトム
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    軽くて滑り止め効果のある、ポリウレタン樹脂 コーティングの手袋です。 耐薬品性、耐候性、耐水性に優れたツヌーガ繊維を 使用しています。
    用途機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時材質ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル すべり止め:ポリウレタン樹脂グレー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能耐薬品性、耐候性、耐水性、高耐切創、耐光性、耐切創材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性D
  • 耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け 勝星産業

    耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け

    勝星産業
    2,398税込2,638
    1双
    3日以内出荷
    高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。 鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。 水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD
    用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)牛表革ゲージ数13耐切創性レベルD
  • 耐切創手袋 セーフティグラブ 15Gニトリルフォーム 勝星産業

    耐切創手袋 セーフティグラブ 15Gニトリルフォーム

    勝星産業
    1,198税込1,318
    1双
    3日以内出荷
    独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。 特殊発泡ニトリルコーティングによる高いグリップ力と摩耗強度があります。 耐油性・耐突刺・耐引裂に優れています。 ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
    用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等グレー入数(双)1機能耐切創、耐油、耐突刺、耐引裂、伸縮性、通気性ゲージ数13
  • 耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル) GranberG

    耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル)

    GranberG
    3,898税込4,288
    1双
    当日出荷
    耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
    用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴムグリーン規格EN388 2016規格:4X42DP手のひらまわり(cm)20.0耐切創性X/D
  • 抗菌仕様 耐切創用インナー手袋 TRUSCO

    抗菌仕様 耐切創用インナー手袋

    TRUSCO
    919税込1,011
    1双
    当日出荷
    サニタイズ社が開発した抗菌加工を施した耐切創用のインナー手袋です。抗菌、防カビ、防臭機能より、手袋に付着した微生物の増殖を抑制し、清潔に使用できます。インナー手袋を使用する事で、更に手を危険から守ります。繰り返し洗濯して使用できます。
    用途耐切創用のインナー(下履き)用手袋として。ウイルス対策用手袋として。材質高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維厚さ(mm)1.2水色規格EN388 2016機能耐切創、抗菌、防カビ、防臭材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維ゲージ数13耐切創性X/A
  • 耐切創ロング片手手袋 PU #5 TRUSCO

    耐切創ロング片手手袋 PU #5

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    手首までカバーするロングタイプです。長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/B
  • 耐切創片手手袋 NBR #5 TRUSCO

    耐切創片手手袋 NBR #5

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)1.4グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/C
  • 立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋 superior glove(スーペリア)

    立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋

    superior glove(スーペリア)
    4,998税込5,498
    1双
    4日以内出荷
    手の平に立体熱成型の牛革を使用することで、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐久性を実現した耐切創グローブ。手の平牛革はOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。独自の技術TenActiv(TM)(テンアクティブ)高強度ポリエチレン複合繊維ニットが強靭な引張強度と耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA8(360°)、ANSI耐突刺レベル5、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
    用途機械整備、材料運搬、採鉱、建設足場、ガラス加工材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
  • ノンコートベーシック HANVO(ハンボ)

    ノンコートベーシック

    HANVO(ハンボ)
    749税込824
    1双
    3日以内出荷から5日以内出荷
    素手感覚で使いやすい手袋となっております。高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性に優れています。独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
    用途食品関連業・ガラス加工業・自動車関連業・精密機械業・組立作業・ガラス基板取扱い作業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
  • モノグリップカットR ケイワーク

    モノグリップカットR

    ケイワーク
    2,198税込2,418
    1双
    5日以内出荷
    袖口ゴム部分とロゴがMサイズは黄色、Lサイズは赤色となっております。 最高度の対切創レベルと耐熱性です。 手の平部分が革重ね仕様で、ガラスを扱う作業にピッタリです。
  • 銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入 TRUSCO

    銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1セット(10双)
    当日出荷
    硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
    用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン100%表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果なし
  • 耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]])) TRUSCO

    耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]]))

    TRUSCO
    849税込934
    1双
    当日出荷
    表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
    用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番206-4684厚さ(mm)2.5質量(g)70規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステルアズワン品番64-8713-24耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
  • 耐切創手袋フィノミック エアライト C ESD UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋フィノミック エアライト C ESD

    UVEX(ウベックス)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルCにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。
    用途精密組立作業、仕分け、品質管理
  • 耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD

    UVEX(ウベックス)
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルBにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。
    用途精密組立作業、仕分け、品質管理
  • 耐切創手袋ハイフレックス 74-500(片手用) アンセル

    耐切創手袋ハイフレックス 74-500(片手用)

    アンセル(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。手袋とカフ全体に施されたINTERCEPT技術と360度の切創保護性能が特徴です。染みを防止する設計により、製品寿命を延長します。延長型カフが手首まで切り傷を防止します。繰り返し洗濯しても型崩れせず、保護性能・快適性・フィット感を損なわれることのない、優れた耐久性を持っています。
    用途食肉などの食品加工。果物および野菜の加工。厚さ(mm)1.55材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ステンレススチール、ポリアミド、ポリエステル、Ansell INTERCEPTTM TechnologyEN388規格2016規格:4X4XF
  • 耐切創手袋C300 ドライ UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋C300 ドライ

    UVEX(ウベックス)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。乾いた環境で優れたグリップ力を発揮します。
    用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:XX4XC
  • 耐切創手袋C300 ウエット UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋C300 ウエット

    UVEX(ウベックス)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。湿った環境、油・グリスなどに対してグリップ力があります。
    用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4X42C
  • 耐切創手袋 PU手袋 アトム

    耐切創手袋 PU手袋

    アトム
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋です。
    用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。厚さ(mm)1材質(すべり止め)ポリウレタン(PU)材質(繊維部)イザナス(R)
  • 銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) TRUSCO

    銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様)

    TRUSCO
    679税込747
    1双
    当日出荷
    硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
    用途製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6抵抗値繊維部 10e^4~6Ω滑り止め効果手のひら
  • チェック&ゴー3 ハネウェル

    チェック&ゴー3

    ハネウェル
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
    用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4342機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PU材質(繊維部)スペクトラ、ライクラEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
  • [L/215mm]手袋・インナー(耐切創/10双) エスコ

    [L/215mm]手袋・インナー(耐切創/10双)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1袋(10双)
    翌日出荷
    耐化学薬品、紫外線、水などに強い抵抗力があります。
    厚さ(mm)0.8全長(mm)215
  • [M/205mm]手袋・インナー(耐切創/10双) エスコ

    [M/205mm]手袋・インナー(耐切創/10双)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1袋(10双)
    翌日出荷
    耐化学薬品、紫外線、水などに強い抵抗力があります。
    厚さ(mm)0.8全長(mm)205
  • 耐切創手袋 ユニドゥア 6679 フォーム UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋 ユニドゥア 6679 フォーム

    UVEX(ウベックス)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    HPPE繊維とスチールを使用し、最高レベルの耐切創性(レベルD)を実現しました。 汚れが目立ちにくいグレーの配色です。
    用途自動車産業。 金属産業。 梱包関連。
  • 耐切創手袋 C500 M フォーム UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋 C500 M フォーム

    UVEX(ウベックス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • 耐切創手袋 シネッソ M100 UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋 シネッソ M100

    UVEX(ウベックス)
    819税込901
    1個
    当日出荷
  • 耐切創手袋 シネッソ Z200 UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋 シネッソ Z200

    UVEX(ウベックス)
    859税込945
    1個
    当日出荷

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋