絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
充電時間
  • 1時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • マキタ(8)
  • アサダ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 新ダイワ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
  • バンドソーベース BOSCH(ボッシュ)

    バンドソーベース

    BOSCH(ボッシュ)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    バンドソーを取り付けてベンチトップとして使用可能です。クランプ付き。ホイール付き。
    用途GCB120、GCB18V-127用バンドソーベース適合機種GCB120、GCB18V-127質量(kg)22.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×290×230RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスバンドソー

    BOSCH(ボッシュ)
    72,980税込80,278
    1台ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    最大127mm切断可能です。別売のバンドソーベースGCBBASEが取付可能です。面一切断ポジションを搭載。火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断です。工具不要で簡単ブレード交換。暗所の作業に威力を発揮、LEDライト装備。
    用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の直線切断に。別売ベースを使用しての固定切断が可能です。質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×280×210鋸刃(mm)1140×12.4×0.5最大切断寸法(mm)127
  • コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスバンドソー

    BOSCH(ボッシュ)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。 火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。 工具不要でブレード交換ができます。 暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。
    用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200鋸刃(mm)733×12.7×0.35最大切断寸法(mm)63.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃)
充電式バンドソー