絞り込み
刃長(mm)
  • 400
  • 35(38)
  • 45(39)
  • 48(36)
  • 50(59)
  • 55(49)
  • 60(69)
  • 100(37)
  • 105(32)
  • 120(113)
  • 130(36)
  • 150(102)
  • 160(60)
  • 165(179)
  • 170(88)
  • 180(282)
  • 195(132)
  • 210(141)
  • 240(116)
  • 270(71)
  • 300(64)
ブランド
  • Berger(1)
  • 神沢精工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サムライ 一番 本体 神沢精工

    サムライ 一番 本体

    神沢精工(20件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷
    鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
  • 鞘入鋸 一番 替刃荒目 神沢精工

    鞘入鋸 一番 替刃荒目

    神沢精工
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    「サムライ 特許曲刃鋸 替刃式 (鞘付) 一番 荒目 400mm GC-400-LH」の替刃です。
    用途替刃式鋸の替刃。仕様【鋸目】荒目質量(g)190ピッチ(mm)4刃長(mm)400硬度950HV(HRC67~68)表面仕上げハードクロームメッキ処理方法衝撃焼入アサリ無
  • 伸縮竿鋸用刃 フック付 Berger

    伸縮竿鋸用刃 フック付

    Berger
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    伸縮できる高枝用の鋸です。引っ張り用フックおよび樹皮剥離防止の切込み用副刃付です。切り屑を溜めにくい刃形状をしています。刃の隙間が柔らかい木でも喰い付きます。
    トラスコ品番149-3862全長(mm)575材質/仕上刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)摘要フック付き質量(g)365刃長(mm)400適合替刃93952

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具