絞り込み
刃長(mm)
- 400
- 90(4)
- 120(3)
- 125(2)
- 130(6)
- 140(2)
- 150(13)
- 170(11)
- 180(30)
- 200(3)
- 210(81)
- 240(93)
- 270(63)
- 300(49)
- 330(23)
- 340(4)
- 360(3)
- 370(3)
- 390(7)
- 420(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- Berger(1)
- 神沢精工(2)
園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。

サムライ 一番 本体
神沢精工(20件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
鞘入鋸 一番 替刃荒目
神沢精工¥3,698税込¥4,0681個当日出荷「サムライ 特許曲刃鋸 替刃式 (鞘付) 一番 荒目 400mm GC-400-LH」の替刃です。用途替刃式鋸の替刃。仕様【鋸目】荒目質量(g)190ピッチ(mm)4刃長(mm)400硬度950HV(HRC67~68)表面仕上げハードクロームメッキ処理方法衝撃焼入アサリ無
伸縮竿鋸用刃 フック付
Berger¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷伸縮できる高枝用の鋸です。引っ張り用フックおよび樹皮剥離防止の切込み用副刃付です。切り屑を溜めにくい刃形状をしています。刃の隙間が柔らかい木でも喰い付きます。トラスコ品番149-3862全長(mm)575材質/仕上刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)摘要フック付き質量(g)365刃長(mm)400適合替刃93952