絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(60)
- 160~180未満(164)
- 180~200未満(286)
- 200~220未満(379)
- 220~240未満(90)
- 260~280未満(71)
- 280~300未満(61)
- 300~350未満(241)
- 350~400未満(220)
- 400~450未満(140)
- 450~500未満(73)
- 500~550未満(63)
- 600~650未満(68)
- 650~700未満(101)
- 700~800未満(90)
- 800~900未満(52)
- 900~1000未満(69)
- 1000~1200未満(196)
- 1200~1400未満(185)
- 1400~1600未満(104)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 35(38)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(58)
- 55(50)
- 60(67)
- 100(37)
- 105(32)
- 120(113)
- 130(36)
- 150(103)
- 160(61)
- 165(179)
- 170(88)
- 180(285)
- 195(134)
- 210(143)
- 240(115)
- 270(71)
- 300(65)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(23)
- 千吉(476)
- 浅香工業(341)
- エスコ(273)
- アルスコーポレーション(234)
- 浅野木工所(226)
- BAHCO(バーコ)(167)
- 豊稔企販(161)
- 石黒金属(158)
- ホウネンミヤワキ(158)
- 千吉 金(143)
- アルス(134)
- 喜久和(121)
- ゴールデンスター(116)
- カネコ総業(109)
- カマキ(108)
- 豊穣(91)
- 近正(89)
- sita(サイタ)(89)
- サボテン(88)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(180)
グリーン購入法適合(56)
サービス分類
- 名入れ(2)
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。

火ばさみ ステンレス製
(67件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷ステンレス製の火ばさみです。 ゴミ拾いや炭を掴んだりするのに便利です。 先端部ギザギザ加工で確実に掴めます。用途ゴミ拾いや炭掴みなど幅(mm)約22材質ステンレス厚さ(mm)約1
テミ
(284件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。 大型ちり取りとしてもお使いいただけます。 ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用材質ポリプロピレン色オレンジ
はさみ 剪定用
(270件のレビュー)¥509税込¥5601丁当日出荷枝の剪定作業に便利なハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約202刃長(mm)約60切断能力(mm)(生木)19材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC質量(g)約220使用目的園芸、農作業硬度HRC56±2
ステンレス 鋸鎌
(50件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210
剪定鋏 アルミ柄
(153件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷軽量で丈夫なアルミ製のボディです。用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。全長(mm)184刃長(mm)48切断能力(Φmm)(生木)10材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)176使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木、果樹
全鋼 草刈鎌
(20件のレビュー)¥269税込¥2961本欠品中一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約380質量(g)約130刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330
高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き
(22件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
刈込鋏アルミパイプ柄タイプ
(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ幅(mm)235全長(mm)655質量(g)580刃長(mm)165切断能力(mm)12使用目的剪定、刈込切断対象生木、庭木
スコップ 樹脂製
(76件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷軽量で扱いやすい樹脂製スコップです。用途園芸作業での土すくい、融雪剤の散布などに材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)約280質量(g)約85先端長(mm)約150先幅(mm)約85
剪定鋏ユニーク
岡恒(96件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
全鋼 鋸鎌
(25件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約350質量(g)約90刃長(mm)約160柄長さ(mm)約210
はさみ 芽切り用
(143件のレビュー)¥409税込¥4501丁当日出荷手軽につかえる芽切り用のハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約190刃長(mm)約55切断能力(mm)(生木)6材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー質量(g)約110使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC50±2
根こそぎ一番
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(75件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
芽切鋏
岡恒(49件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)190質量(g)110刃長(mm)45切断対象かき、みかん、野菜
はさみ 園芸用
(81件のレビュー)¥399税込¥4391丁当日出荷園芸全般に使用できる便利なハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約153刃長(mm)約61切断能力(mm)(生木)2材質(刃部)ステンレス、(柄部)PVC質量(g)約49使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC45±2
草取り一番百発百中
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(86件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。全長(mm)215材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
ステンレス製 ギザ付トング
永塚製作所(18件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷先端がギザが付き掴み易いステンレス製のトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!幅(mm)23厚さ(mm)1.2
刃物クリーナー
アルス(81件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(320mL)当日出荷樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5139種別合成洗剤(アルカリ性)サイズ90×50×197RoHS指令(10物質対応)対応
全鋼 草取鎌
(12件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150
とれ太プレミアム
ドウカン(15件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷従来の刃に絶妙な角度をつけ、より草の根元にフィットし使いやすく改良。 するどいのこ目でざっくり、シャープな平刃ですっきり。 地面を這う硬くて根を張った雑草も、細かく柔らかい雑草も退治する小気味よさ。 軽量アルミハンドル柄。 収納もコンパクトで持ち運びに便利。 刃はサビに強いメッキ仕上げ。全長(mm)1290質量(g)350刃幅(mm)80
らくらくドロあげ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。材質スコップ部/ステンレス鋼幅(mm)90全長(mm)420材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
パワーグリップ付雑草削り
千吉(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。用途除草作業用。仕様パワーグリップ付材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR材質(刃)S45C
刃物クリーナー 500ml詰替用
アルス(62件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(500mL)当日出荷樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5147種別詰替用ボトル液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
雑草抜きごそっととれ太 長柄
ドウカン(35件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
木柄刈込 短柄
千吉(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。用途刈込鋏。全長(mm)495刃長(mm)150切断目安(Φmm)5材質刃部:65Mn、柄:水曲柳使用目的刈込
軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼
金象(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。全長(mm)650質量(g)640刃長(mm)165材質(グリップ)樹脂材質(柄部)アルミパイプ刃先スチール
両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き
(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。用途硬い草、茎などの刈り取りに。 やわらかい草から硬い草まで万能です。 耐久性重視で刃研ぎしやすい。材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
ラチェット式剪定鋏
千吉(42件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。用途果樹の剪定、庭木の整枝作業全長(mm)200刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)300使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
木柄ガーデンクリーナー
ゴールデンスター(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刈草の集草作業に使います用途刈草、敷きわら集めに最適全長(mm)1645爪数18質量(g)1100材質(柄部)天然木材質(刃)スチール先幅(mm)210~400
全鋼 縄切鎌
(10件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約240質量(g)約60刃長(mm)約105柄長さ(mm)約150
伸縮式 強力ゴミ拾い
千吉(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。用途ゴミ拾いなどの清掃作業。材質ヘッド:鉄 パイプ:アルミ寸法(cm)最短:121、最長:171
草取り一番
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(34件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
スコップ 樹脂柄
(25件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷価格重視のスコップです。用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。材質(本体)スチール、(柄部)プラスチック色(本体)黒、(柄部)赤先端長(mm)約135
...