絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(59)
- 160~180未満(165)
- 180~200未満(288)
- 200~220未満(380)
- 220~240未満(89)
- 260~280未満(70)
- 280~300未満(61)
- 300~350未満(240)
- 350~400未満(220)
- 400~450未満(139)
- 450~500未満(73)
- 500~550未満(64)
- 600~650未満(67)
- 650~700未満(100)
- 700~800未満(89)
- 800~900未満(54)
- 900~1000未満(68)
- 1000~1200未満(196)
- 1200~1400未満(185)
- 1400~1600未満(105)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(23)
- 千吉(476)
- 浅香工業(341)
- エスコ(276)
- アルスコーポレーション(234)
- 浅野木工所(225)
- BAHCO(バーコ)(167)
- 豊稔企販(160)
- ホウネンミヤワキ(158)
- 石黒金属(157)
- 千吉 金(144)
- アルス(135)
- 喜久和(121)
- ゴールデンスター(117)
- カネコ総業(108)
- カマキ(108)
- 豊穣(91)
- 近正(89)
- サボテン(88)
- ドウカン(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

高枝用 蝶ネジ・裏ネジセット
E-Value(1件のレビュー)¥199税込¥2191セット当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。用途鋸刃取付プレート用の蝶ネジと裏ネジ。適合機種EGLP-1/EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3/SGLP-9/CWGLP-9材質(本体)鉄
鋼付移植ゴテ 鍛造
松尾刃物製作所¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷プロのための移植ゴテ、農家の移植作業に最適です。刃先が鋼付の鍛造仕上げの為、苗木掘り・山菜掘りに重宝します。用途移植作業時に苗木掘り・山菜掘り時に長さ(mm)中指:83全長(mm)275アズワン品番64-8283-90
刃長大久保鋏 日立安来鋼
花酔¥2,498税込¥2,7481個28日以内出荷刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、樹木を傷めにくく成長を妨げません。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの大きめな握り部で手を差し入れやすい形状です。庭木の剪定や盆栽、縄切りなど種々の作業に使用できます。刃が長いの枝が込み入った盆栽や葉刈り作業にも適します。用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。全長(mm)200材質(刃)日立安来鋼青紙
日本製足長盆栽鋏
藤光¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。用途盆栽・生け花・植木等に最適です。全長(mm)210切断対象植木、生け花、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
鞘付山鉈
SENNARI¥9,898税込¥10,8881本当日出荷農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。用途細身で竹割りにも使われる、枝打ち・薪割り用トラスコ品番159-5879材質鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木全長(mm)348質量(g)420刃長(mm)180刃幅(mm)35
HAND FORK ハンド フォーク
ダルトン(1件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801個13日以内出荷ガーデニング用ツール。ガーデン フォーク材質アッシュウッド、ステンレススチール幅(mm)84高さ(mm)285奥行(mm)45
芽キズ鋏 MEBUKI改
サボテン(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷りんご等の柑橘類の発芽率を向上させるための専門道具です。 発芽させたい芽の先端に、深さ2mm(形成層にかかる)程度の切れ込みを入れることができます。 刃の一方に柔らかい樹脂が付いているため、枝の裏側を傷つけずにキズを付けたい箇所にキズを入れることが可能です。用途柑橘類の果樹の発芽促進に。使用目的発芽促進切断対象柑橘類の果樹
アンビル型剪定鋏
サボテン¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷サビに強いフッ素加工、切り口が美しい、楽に切れる押し切り型。 切り口が美しいアンビル型です。20mmまでの果樹剪定作業に最適です。 包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはピボスライドシステムにより、注油なしで長時間スムーズな動きと、快適な作業が可能です。用途20mmまでの果樹全般の剪定作業に。全長(mm)205色ブルー質量(g)225切断能力(mm)生木20まで使用目的剪定作業切断対象20mmまでの果樹全般
らくらく芝生鋏 軽量型
GARDEN FRIENDS¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷新ギヤ機構の採用で軽い力で作業が出来ます。連続作業の疲れを軽減! 樹脂ハンドルで本体も軽量化を実現。 ハンドルを握るだけでストッパーを解除するので、直ぐに作業が開始できます。 刃が12段階360°回転するので、斜面の芝生刈りが楽に行えます。 フッ素コーティング加工を施してあるので、汚れも付きにくくお手入れが簡単。用途芝生の刈り込みに質量(g)約225使用目的刈り込み切断対象芝生材質(刃)ハイカーボン鋼(フッ素コーティング)材質(ハンドル)ハイカーボン鋼(クロムメッキ)、ABS
アンビル式 軽いラチェット剪定鋏
GARDEN FRIENDS¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷生木でΦ18mm程度の枝が切れます。 切刃が戻らずに1段階ずつ握り込めて少しづつ押し切ることができるます。 なので細枝から太枝まで軽い力で切断できます。 手にフィットするエラストマーグリップ 滑りにくく、しっかりと握ることができます。 刃部にはフッ素コーティングが施されているのでお手入れ楽々。用途庭木の剪定、整枝作業に材質(本体)アルミニウム使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木材質(刃)SK5相当
衝撃吸収芽切鋏 左利き用
サボテン(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷衝撃吸収シリーズの芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。用途芽切りや収穫剪定。仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート全長(mm)190刃長(mm)48使用目的切り、剪定、収穫切断対象芽
レディース回転式芝生鋏
サボテン(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷刃全体がギザ刃で芝生を逃がしません。約200gの軽量で使い易いです。サビに強い、ステンレス製です。刃が360度回転し色々な角度で隅々まで切れます。用途芝生の刈込作業。材質ステンレス鋼SUS420J2 ABS樹脂 エラストマ樹脂全長(mm)300使用目的刈込作業切断対象芝生
アンビル型剪定鋏楽×楽
サボテン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷太枝も楽に切れる押切型、果樹剪定に最適です。押切型で太い枝を切っても手にかかる衝撃が少なく連続で作業しても手への負担が少ないのも特徴です。刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しておりサビヤニに強く切れ味抜群です。ワンタッチストッパーで簡単開閉できます。用途果樹全般の剪定作業。材質刃部:刃物鋼 ハンドル:鋼板 アンビル部:アルミダイキャスト全長(mm)205質量(g)約225切断能力(mm)20
BISON斧(PROFILINEシリーズ) スプリッティングハチェット
BISON¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷薪割りに適した小型軽量の手斧。 焚き付け作りに力を発揮します。 薪ストーブ、焚火、キャンプなどに最適です。質量(g)【刃】800柄長さ(mm)380
六つ子
SENNARI¥5,598税込¥6,1581本欠品中雑草の掻き取り掻き集めに使う除草具です。細かい雑草の掻き取り、刈り取った後の雑草やサツマイモのツルのかき集めに最適な道具です。土の柔らかくなった畑では土ごと雑草を掻き取ることもできます。掻き分けやすく草切れの良いよう四角錐状の爪の角を正面向きに設計しました。軽量で扱いやすく握りやすい木柄です。用途草掻き、刈り草集め、小石取り、土均し。刃長(mm)105刃幅(mm)200柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼(鍛造成形)
芋掘りフォーク 四本刃
SENNARI¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。仕様防錆塗装仕上げ刃長(mm)310刃幅(mm)160柄長さ(mm)780材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
替刃式刈込ハサミ(波刃)
Berger¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷トラスコ品番115-7308材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)全長(mm)580質量(kg)1刃長(mm)240適合替刃94507/94508
手持ちトング
EIA¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷扱いやすい樹木用手持ちトング。本体平型鋼使用。手を痛めない樹脂製グリップ付き。用途林業、手持ちトング、焼き入れ済鋼製、本体平型、樹脂ハンドル付き。開口寸法(mm)20~290
FG ハンド雑草ピーラーレーキ
浅香工業¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷削る・集める・土をかく作業がこれ1本でできる1丁3役 余分な土をとらずに少ない抵抗で削る事ができる 爪(レーキ)部で削った草を集めたり土をほぐしたり土の中のゴミをかき出す事ができる ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち用途草削り・集草作業材質(頭)ステンレス鋼/(柄)アルミ全長(mm)1225質量(g)105先幅(mm)100
宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌
浅香工業¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。材質(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木
かがみ鍬 備中鍬
千吉¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。仕様全鋼材質ヘッド:S50C 柄:アルミ形状(柄)楕円形全長(mm)約800質量(g)890
林業用安全帯落ちてたまるか
六甲山(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1組27日以内出荷から80日以内出荷枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。 一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。 落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。用途高所枝打ち作業付属品非常用携帯ケース・緊急呼子ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアルミ柄家庭鍬
雄峰(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷ステンレス製でさびにくい使って軽い!軽量アルミ柄 土の深さが測れる目安目盛付き 庭の植え込み深さ調整などに便利全長(mm)1200質量(g)約1260頭部長(mm)295先幅(mm)125
盆栽用根さばき
葛城山¥639税込¥7031個翌日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 植え替え時の根さばきに全長(mm)205柄長さ(mm)120刃先(mm)85
山菜堀り
sita(サイタ)¥1,498~税込¥1,648~1個翌日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 切って掘れるマルチなナイフ。山菜掘り・草花の移植枝切り・根切り幅(mm)50質量(g)約270全長(m)310
ステンレスアルミ柄三角ホー
雄峰(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ステンレス製なので錆びにくく、根の張った用土の掘り起こしや草削りに最適全長(mm)1470質量(g)約820頭部長(mm)230先幅(mm)120
木柄アルミスコップ
sita(サイタ)¥769税込¥8461個翌々日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 土掘り・植替えに 深さのわかる目盛付 超軽量材質アルミ製全長(mm)275質量(g)90