絞り込み
全長(mm)
刃長(mm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,450件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ草抜き スリム Garden Helper

    ワンタッチ草抜き スリム

    Garden Helper
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刺して、レバーを引いて挟んで、引き抜く。小さな雑草抜きに最適。
    材質(本体)ステンレス特殊鋼、(パイプ)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂
  • 替刃(万能波刃) 石黒金属

    替刃(万能波刃)

    石黒金属
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    替刃(万能波刃)です。
    刃長(mm)約150
  • 替刃(万能草刈刃) 石黒金属

    替刃(万能草刈刃)

    石黒金属
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    替刃(万能草刈刃)です。
    刃長(mm)約195
  • DKRシリーズ用オプション アルスコーポレーション

    DKRシリーズ用オプション

    アルスコーポレーション
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    DKRシリーズ用
    仕様●対応品番:DKR-0330-BK/DKR-0330T-BK/DKR-1030T-BK
  • 角通し(大) エスコ

    角通し(大)

    エスコ
    7,350税込8,085
    1個(1個)
    翌日出荷
    組つぎ加工で、四隅は隅金付で丁寧で丈夫な仕上げになっています。砂、石など、左官用に。穀物、豆ふるいに。道路の補修時の最後のならしなど、より広い面積に対しての作業に。EA992CT-40(砂ふるい台)を併用すると作業が楽になります。
    材質枠:国産杉 網:亜鉛金網寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×900×110目合い(mm)6.0(2分)
  • [耕うん機用] 土落としへら エスコ

    [耕うん機用] 土落としへら

    エスコ
    825税込908
    1本(1本)
    翌日出荷
    耕うん機の泥落としに使用します。
    材質柄:天然木 刃部:ステンレス420J2全長(mm)190刃幅(mm)55
  • クマデ CLUB.J

    クマデ

    CLUB.J
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    用途土ならしや、除草、種植えの印付に材質柄:天然木全長(mm)220ウッド材質(柄部)天然木爪数3
  • 軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き CLUB.J

    軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き

    CLUB.J
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    付属品鋸刃仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●長刃材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:ナイロン+グラスファイバーオレンジ/シルバー全長(m)約1.8~3.0切断径(mm)(生木)Φ5以下使用目的剪定の際に切断対象葉や小枝
  • ステンレス清掃器 小 700mm柄 アークランズ

    ステンレス清掃器 小 700mm柄

    アークランズ
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途泥掃除等に仕様皿部の先端がR型、皿部に水きり穴付、柄部分に引っ掛け穴付材質皿部:ステンレス 柄部:ステンレス寸法(mm)(すくい幅)105シルバー
  • クローム木柄移植鏝 細 アークランズ

    クローム木柄移植鏝 細

    アークランズ(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    用途土の移動や整地作業に仕様目盛付、引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能材質先端:スチール 柄:天然木ウッドタイプ細いタイプ幅(cm)(目盛)1
  • 持ちやすく切りやすい太枝鋏 千吉

    持ちやすく切りやすい太枝鋏

    千吉
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    握りやすく力の入れやすいアルミダイキャスト剪定鋏。持ちやすく、力の入りやすいアルミダイキャストハンドルです。軽く握るだけでロックが解除できるワンタッチ仕様です。使用後のお手入れが簡単なフッ素加工刃です。切断時の衝撃を吸収する両側クッションゴム付きです。アンビル刃仕様です。
    用途枝葉の剪定・整枝作業。材質上刃;SK5,下刃;S50C切断能力(mm)生木(目安):約15材質(刃)上刃:フッ素加工刃、下刃:ハードクロームメッキ
  • Sword Scoop 千吉

    Sword Scoop

    千吉
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    移植ゴテ、除草、整地作業に。板厚3.8mmの極厚仕様で、穴掘りや根切などハードな作業への耐久製も抜群です。アウトドアでの穴掘りや地ならし作業、園芸での除草作業にも使える剣状のスコップです。保管に便利なポーチ付です。
    用途移植ゴテ、除草、整地作業。付属品収納ポーチ付き材質3CR13質量(g)約360板厚(mm)約3.8
  • Handy Axe 千吉

    Handy Axe

    千吉
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    枝払い、薪割り作業に。簡易的な薪割り、ブッシュクラフトなどに使える薄刃仕様です。保管に便利なポーチ付です。
    用途枝払い、薪割り作業。付属品収納ポーチ付材質3CR13質量(g)約285
  • ぶどうの花冠取り器 Ver2 ツミヤマ

    ぶどうの花冠取り器 Ver2

    ツミヤマ
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    切り込みが付き作業性向上。灰色かびの二次感染防止。花冠取り器とは、ぶどうの商品価値を下げる「さび果」や「灰色かび病」など、腐敗の原因となる花カス(花冠)を取り除く器具です。花冠取り器使用方法として、満開期(満開直後から3日まで、1回のジベ処理前後)の花穂を上下に3~6回往復してください。
    用途ブドウの花冠(花カス)を取り除く器具
  • 高枝鋸 WIZ'A

    高枝鋸

    WIZ'A
    3,288税込3,617
    1個
    翌々日出荷
    用途果樹や生木の剪定に材質刃部:SK-5相当 パイプ部:アルミ ハンドル部:エラストマーブラック/シルバー刃長(mm)300mm
  • 樹液クリーナー 喜久和

    樹液クリーナー

    喜久和
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    鋏に付着した樹液(ヤニ)や軽い錆びを手軽に落とすことが出来ます。カッターナイフなどで切ることが出来ますのでお好みのサイズで使えます。消しゴムタイプの樹液落しです。
    寸法(mm)65×40×9質量(g)35
  • 道人印 小枝切鋏 喜久和

    道人印 小枝切鋏

    喜久和
    2,888税込3,177
    1個
    翌々日出荷
    全体に細身に作られているので奥まった所も剪定できます。初心者の方にもおすすめの商品です。
    用途盆栽の小枝の剪定に。材質鋼/S58C鋼全長(mm)210質量(g)130
  • 草取用小鎌 喜久和

    草取用小鎌

    喜久和
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    日本製で切れ味も鋭くお求めやすい小鎌です。研ぎも数回可能です。特殊刃物鋼を使用した鋼付小鎌です。
    寸法(mm)刃部:125(呼び寸法120)質量(g)105規格4寸柄長さ(mm)235刃渡り(mm)105
  • 開墾鍬 1200樫柄付 金象印

    開墾鍬 1200樫柄付

    金象印
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
    用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.8頭部長(mm)175先幅(mm)120
  • 手造り 平鍬鋼付 1350柄付 浅香工業

    手造り 平鍬鋼付 1350柄付

    浅香工業
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    刃部は切れ味に優れる鋼付です
    用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1385質量(kg)1.4頭部長(mm)270先幅(mm)125
  • 左刃 木鋏 喜久和

    左刃 木鋏

    喜久和
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鋼は安来白紙鋼を使用しています。左利き用の植木鋏です。
    全長(mm)190質量(g)230
  • 又枝切 喜久和

    又枝切

    喜久和
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。切断能力は7mm以下の生木でご使用ください。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
    全長(mm)170質量(g)110規格
  • 刈込鋏 喜久和

    刈込鋏

    喜久和
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    垣根のお手入れや背が伸びた雑草刈りにも使えます。標準サイズの刈込鋏です。
    寸法(mm)刃部:150(カシメの中心から刃先まで)全長(mm)655質量(g)780柄長さ(mm)445刃渡り(mm)130
  • 三本備中鍬 1200樫柄付 金象印

    三本備中鍬 1200樫柄付

    金象印(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷
    3本爪タイプ/頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
    用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.9頭部長(mm)205先幅(mm)165
  • 刈込鋏 145 短柄付 浅香工業

    刈込鋏 145 短柄付

    浅香工業
    1,598税込1,758
    1丁
    翌々日出荷
    切れ味と強度を両立させた刃の角度です
    用途庭木の剪定、整枝作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)465質量(g)700刃長(mm)140切断能力(mm)10(※生木に限る)
  • 多肉土入れ 浅香工業

    多肉土入れ

    浅香工業
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    12角形状なので、持ちやすく転がりにくい
    用途鉢やプランターへの土入れに適します。多肉植物の植え替えや寄せ植え作業に適します全長(mm)165質量(kg)0.03径(Φmm)62サイズ(inch)
  • Y柄 1200 浅香工業

    Y柄 1200

    浅香工業
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    ショベルの交換用替柄(Y柄)です。
    全長(mm)1200
  • ロング剪定鋏用刃セット ニシガキ工業

    ロング剪定鋏用刃セット

    ニシガキ工業
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    するどい切れ味。高耐久性の高級刃物鋼&テフロン加工。ロング剪定鋏全サイズ共通。
    刃長(mm)65使用目的剪定鋏
  • 磯次郎印 なみ刃草削り鎌アルミ柄 ドウカン

    磯次郎印 なみ刃草削り鎌アルミ柄

    ドウカン
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    地面に沿うようにゆるやかに曲げられた形状と切れ味の良いなみ刃が雑草をしっかり削りとります。
    全長(mm)1000質量(g)315刃長(mm)125グリーン購入法適合
  • 芽切鋏曲がり 金止 ドウカン

    芽切鋏曲がり 金止

    ドウカン
    7,898税込8,688
    1丁
    翌々日出荷
    枝に近い芽も迷わず切ることができます。
    全長(mm)200質量(g)200刃長(mm)80使用目的芽切鋏グリーン購入法適合
  • 葉かきカッター TAKIGEN(タキゲン)

    葉かきカッター

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,598税込5,058
    1箱(1本)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    刃が0.1mmと薄く、鋭い切れ味!。切断面が乾燥しやすくなるため、病気対策として有効です。刃が果実へ接触することを防ぐバーを必要に応じて出し入れできます。
    用途葉かき使用目的葉かきや収穫作業切断対象果実
  • 菊松 播州桑切鎌 長柄 竹本鎌製作所

    菊松 播州桑切鎌 長柄

    竹本鎌製作所
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    小さくてカワイイ鎌ですが、切れ味は他の商品と変わりません。桑切鎌の名前から桑の葉を刈る鎌からきてると思われますが、小さな鎌として、草刈から、収穫まで使えます。山菜や、きのこ取りなどでも使われています。
    用途草刈り 収穫鎌仕様3尺柄刃長(mm)90柄長さ(mm)900グリーン購入法適合
  • 菊松 小鎌 鋸目付 ステンレス 竹本鎌製作所

    菊松 小鎌 鋸目付 ステンレス

    竹本鎌製作所
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    サビに強い草刈小鎌です。刃は全身焼入れされ、鋭い切味と耐久性を伴ってます。 裏目に鋸目が付いてますので大変研ぎ易く、メンテナンスが簡単です。 滑り止め付柄ですので手袋付けた状態でも滑りません。小鎌タイプですので、小さいのでしゃがんだ作業に便利です。 草刈り、野菜の収穫、稲刈りにおすすめです。
    用途草刈り 収穫鎌刃長(mm)120柄長さ(mm)240グリーン購入法適合
  • 菊松 刈払鎌 ステンレス 竹本鎌製作所

    菊松 刈払鎌 ステンレス

    竹本鎌製作所
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    従来、日本の鎌は左手で草を持ちながら右手の鎌で草を切ります。しかし、鎌を振りながら草刈をする人が増えたため振りながら草を切る鎌を作りました。それが”刈払鎌”ですRの部分で草を切ります大きなサイズは山の下草刈などにも使用されます。立ったままでの草刈や、溝にかぶさった草などの草刈に大変便利です。収穫にも使える鋸目付もあります。
    用途草刈り材質ステンレス刃長(mm)195柄長さ(mm)600グリーン購入法適合
  • 菊松 薄鎌 ステンレス 竹本鎌製作所

    菊松 薄鎌 ステンレス

    竹本鎌製作所
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    播州鎌が全国に知れ渡るきっかけになった鎌です。薄い鋼付材を使用し、片刃で切れ味は最高、研ぎ直しも簡単な草刈鎌の基本です。薄く作った刃をさらにスキ仕上げで薄くし、切れ味を向上させています。柔らかい草や収穫にも使用できます。
    用途草刈り材質ステンレスグリーン購入法適合
  • 菊松 播州薄鎌 鋼付 竹本鎌製作所

    菊松 播州薄鎌 鋼付

    竹本鎌製作所
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    播州鎌が全国に知れ渡るきっかけになった鎌です。薄い鋼付材を使用し、片刃で切れ味は最高、研ぎ直しも簡単な草刈鎌の基本です。薄く作った刃をさらにスキ仕上げで薄くし、切れ味を向上させています。柔らかい草や収穫にも使用できます。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
    用途草刈りグリーン購入法適合
  • 菊松 小力鎌 竹本鎌製作所

    菊松 小力鎌

    竹本鎌製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    枝・笹・雑草刈に。万能的に使える小鎌です。 HRC60度以上の硬度で全身焼入れされ、播州鎌の特徴であるスキ仕上(研磨した刃をさらに凹状に削る事により草離れが良く切れ味を向上させる技法)になっており鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。尻付柄ですので柄から手が抜けにくく力が入り易いです。 オールマイティータイプでコンパクトなので携帯にも便利です。
    用途枝・笹・雑草刈刃長(mm)135柄長さ(mm)270グリーン購入法適合
  • 雑草スクレーパー 三陽金属(ERBA)

    雑草スクレーパー

    三陽金属(ERBA)
    7,298税込8,028
    1本
    4日以内出荷
    全長1.3mで腰を屈めず楽々作業でき、地面を削りながら押して簡単に除草できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能で、ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。2ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
    用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。材質刃:高級刃物鋼●柄:アルミ全長(mm)1340質量(g)675刃幅(mm)138刃厚(mm)2.45使用場所庭、花壇、縁石やアスファルト等のキワ、砂利の多い駐車場、U字溝、お墓の周り、畑のマルチや作物の周り、芝生曲げ角度(°)50
  • 魔法のカルチW キュウホー

    魔法のカルチW

    キュウホー
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    「魔法のカルチW」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。横幅25cmと少し広く設定されています。魔法のカルチとの違いはW用サイドレーキの有無です。W用サイドレーキとは除草範囲を拡張するレーキで角度を自在に調整できるのでのり面の除草が可能です。通常より除草幅が広がるため押す力がさらに必要ですが、脱着が簡単なので不要であればすぐに外すことができます。
    用途手押し式株間除草機仕様作業効率(a/h):0.2~0.5条間距離(cm)(対応)20~70
  • 魔法のカルチW(ねぎ用) キュウホー

    魔法のカルチW(ねぎ用)

    キュウホー(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    「魔法のカルチW(ねぎ用)」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。ねぎ用と記載がありますが、ねぎ以外の作物も使用可能です。魔法のカルチ(ねぎ用)との違いはW用サイドレーキの有無です。W用サイドレーキとは除草範囲を拡張するレーキで角度を自在に調整できるのでのり面の除草が可能です。通常より除草幅が広がるため押す力がさらに必要ですが、脱着が簡単なので不要であればすぐに外すことができます。
    用途手押し式株間除草機仕様作業効率(a/h):0.2~0.5条間距離(cm)(対応)20~70

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具