絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
140,084件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製杓型噴霧器 1L 工進

    ステンレス製杓型噴霧器 1L

    工進
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    スプレータイプのステンレス製小型噴霧器。噴霧・直射OK。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途水やりや薬剤の散布にタイプスプレータイプタンク容量(L)1本体質量(kg)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3]噴射能力(mL/min)600噴霧能力(mL/min)300材質(タンク)ステンレス主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ噴霧調整霧・直射アズワン品番64-9482-44噴口自在1頭口噴口
  • 工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚) 工進

    工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚)

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(10枚)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • ナイロンカッター アダプター セフティー3

    ナイロンカッター アダプター

    セフティー3
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ナイロンカッターの部品です。7mm凸ネジに変換します。本機側が7mm凹ネジの場合にご使用ください。
    用途SNT-8・9用部品。材質ねじ7mm/8mm
  • 手元バルブC Oリング付 セフティー3

    手元バルブC Oリング付

    セフティー3
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合SSA-10
  • 背負い刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア

    背負い刈払機 農業向け ジャストシリーズ

    ゼノア(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    背負いモデルの定番!軽快に作業可能!
    質量(kg)7.4サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)25.4全長(cm)258.5全高(cm)35.8ハンドル形状ループハンドル全幅(cm)25.3
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様

    スギハラ(SUGIHARA)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
    用途剪定作業用
  • ライトカット 新オワン型 キワ刈 ハートフルジャパン

    ライトカット 新オワン型 キワ刈

    ハートフルジャパン(1件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    翌々日出荷
    キワ刈用・おわん型で地面を滑らせて草刈り可能・斜面、接地用
    用途一般草刈
  • 剣聖(二段刃) ハートフルジャパン

    剣聖(二段刃)

    ハートフルジャパン(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    精密4面フル研磨・斜め埋込強力型刃・二段刃
    用途一般草刈・畦刈・笹刈・下刈
  • 手押し式エンジン草刈機 工進

    手押し式エンジン草刈機

    工進(6件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途平地の草刈に
  • バリカン研磨機 ニシガキ工業

    バリカン研磨機

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    園芸用バリカンやチップソー、農機具や家庭用刃物の刃研ぎに。焼戻りの少ない低速回転モーターです。(5000min-1)。どなたでも扱えるスリム形状グリップです。耐衝撃ABS樹脂で落下などの耐衝撃性に優れています。0~45度の目盛のついた安定板付で刃研ぎ角度の目安として使用できます。
    用途様々な刃研ぎに使用。材質ABS樹脂寸法(mm)207×114×103質量(g)約780(安定板含む)穴径(Φmm)20定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40連続使用時間(分)15絶縁方式二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100電源タイプAC電源式定格消費電流(A)0.4
  • 草刈チップソー 超軽量 斬丸

    草刈チップソー 超軽量

    斬丸
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    メーカー史上最軽量を実現!軽くて疲れにくく作業負担を軽減 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 軽くて疲れにくいメッシュタイプ 安心の品質/JIS準拠品
    用途一般草刈・畦刈・笹用穴径(Φmm)25.4
  • 自走式草刈り機[ハイパーフリー700WM] ツムラ(津村鋼業)

    自走式草刈り機[ハイパーフリー700WM]

    ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット(2枚)
    当日出荷
    用途草刈フリー刃対応機種オーレックWM・共立AZ(706/716/726/736)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワフルナイロンカッター ミッドサイズ(ジョイカッター ミッド) マルナカ

    パワフルナイロンカッター ミッドサイズ(ジョイカッター ミッド)

    マルナカ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    12日以内出荷
    ・自動飛び出し式 ・2mコード2本使用 ・ワンタッチ着脱式 面倒なナイロンコードの繰り返し際の作業がなく、フルオートなので、広い面積での威力を発揮します。
  • ミエールスプレー 500 ダイヤスプレー

    ミエールスプレー 500

    ダイヤスプレー
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    液が見える透明ペットボトルタイプ500mL。肩の丸いかわいらしい透明ボトル。コンパクトでも機能はしっかり。軽いハンドル操作で細かい霧が噴霧できます。
    ブラック容量(mL)500質量(g)116幅(cm)12ボトル径(Φmm)95全高(cm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • トタン万能杓 頭 OWL

    トタン万能杓 頭

    OWL
    699税込769
    1個
    当日出荷
    水やり、肥料まき、農作業や様々な用途に
    用途傷んだ肥杓の交換用頭です。材質亜鉛鉄板
  • 600ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ マキタ

    600ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
    付属品ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.9(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191刈込み幅(mm)600バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
  • 電動ヘッジトリマー YAMAZEN(山善)

    電動ヘッジトリマー

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    8,590税込9,449
    1台
    5日以内出荷
    庭木の剪定、生垣の刈り込みに。三面研磨刃でシャープな切れ味。両刃駆動でスムーズな刈り込み。安全ガードがついて枝などから手を守る。ロックボタン式でスイッチを引かずにらくらく作業ができる。枝受トレー付き。10m延長コード付属。
    用途お庭のお手入れに入門タイプ。生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。付属品本体×1式、枝受トレー、10m延長コード、ブレードカバー(ブレードセットに取付済)、コードストラップ、ベルトストラップ、取扱説明書仕様枝受けトレー付消費電力(W)300本体質量(kg)2刈込み幅(mm)350延長コード(m)10(付属)電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)約1800本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×680×170商品タイプ本体
  • ローラーカッターDX(安全カバー付) ゴールデンスター

    ローラーカッターDX(安全カバー付)

    ゴールデンスター
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    芝生のふち揃えや、移植時のカット作業にお使いいただけます。 面積の広い芝生もローラー刃で楽々カットします。
    用途芝生の手入れ用具トラスコ品番828-4072材質刃部:スチール全長(mm)943質量(kg)2.252018年トラスコ掲載ページ9 1476
  • (064)フイルタ EY15,20 スバル

    (064)フイルタ EY15,20

    スバル
    81税込89
    1個
    当日出荷
  • (064)パッキング EY35 スバル

    (064)パッキング EY35

    スバル
    81税込89
    1個
    当日出荷
  • (065)スパークプラグ BKR5E スバル

    (065)スパークプラグ BKR5E

    スバル(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • (253)キャブレターAY-2 STD スバル

    (253)キャブレターAY-2 STD

    スバル(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
  • (282)オイルゲージ CP スバル

    (282)オイルゲージ CP

    スバル(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
  • 手動式散粉機 4.6L 工進

    手動式散粉機 4.6L

    工進(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    粉状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途農薬の散布に付属品延長パイプx2、Y型噴口、平枝噴口、蛇腹パイプ、多口噴口トラスコ品番775-8162質量(kg)2.5種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)4.6主な用途粉剤散布アズワン品番64-6357-96
  • スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミス

    スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ

    アルミス(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
    仕様コンテナ1個積み質量(kg)9車輪径(Φmm)270材質(本体)スチール荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)540
  • 350ミリチェンソー マキタ

    350ミリチェンソー

    マキタ(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
    全長(mm)621質量(kg)2.2消費電力(W)770バー全長(mm)ガイドバー:350
  • 工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ 工進

    工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノズルパイプの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • ロビンEXシリーズ部品 スバル

    ロビンEXシリーズ部品

    スバル(3件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • もみすりロールユニット ケツト科学研究所

    もみすりロールユニット

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーチェーン 25F 竹切用 オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 25F 竹切用

    オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    市場で長年圧倒的な支持を得ている25APのカッター数を2倍にしたことで、密集した繊維の切断が容易になりました。マイクロチゼルカッターは少し丸みを帯びたコーナーを持っており、速くスムーズに切断できます。「フルハウスカッター」配列により切断面が滑らかなので、カービングなど細かな作業にも向いています。25APであれば、ガイドバーやドライブスプロケットを交換せずにご使用いただけます。
    用途竹切用ピッチ0.25ゲージ0.050(1.3mm)
  • 電動草刈機用2段刃チップソー EARTH MAN

    電動草刈機用2段刃チップソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    チップの出幅が小さいからとびにくくキワ刈りに最適! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用の単具ステンカーバイトチップ使用。 4面フル研磨で切れ味アップ。チップが飛びにくい協力埋め込み型。軽くて疲れにくいメッシュタイプ。
    用途GGT-140WLi専用替刃です。穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃数(p)24アズワン品番64-4078-20
  • 鋸目八枚刃 三陽金属(ERBA)

    鋸目八枚刃

    三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    日本初レーザー焼入れで耐久性4倍以上!(メーカー八枚刃と比較) チップソーより薄刃で草の抵抗が少なく切れ味抜群。 多段状の鋸目刃で切れ味長続き。外側の刃が摩耗しても内側の刃が切るので切れ味長続き。 石が飛びにくい安全フォルム。飛散やキックバックが少なく石の多い場所でも安心して作業が可能!
    用途刈払機用穴径(Φmm)25.4刃数(p)8
  • ロータリー刃160 マキタ

    ロータリー刃160

    マキタ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    適合はさみロータリー式用適合機種MLM160
  • テンプレットガイド マキタ

    テンプレットガイド

    マキタ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    適合機種RP2301FC、RP1801、3612、3612C、3620A
  • 3530シリーズ共通ピストンセット フルプラ

    3530シリーズ共通ピストンセット

    フルプラ(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    エクセレントシリーズの共通ピストンセットです。
    適合本体エクセレントシリーズ
  • ホース部セット7L用 フルプラ

    ホース部セット7L用

    フルプラ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    No.5701、7700用のホース部セットです。
    適合本体No.5701、No.7700長さ(m)2アズワン品番64-6731-90
  • ピストンパッキング フルプラ

    ピストンパッキング

    フルプラ
    189税込208
    1個
    当日出荷
    噴霧器 No.8000シリーズの、ピストン部のパッキングです。
    用途31mm径用適合本体No.8000シリーズ
  • ポンプ部シャフトセット フルプラ

    ポンプ部シャフトセット

    フルプラ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    No.7400、7450用のポンプ部シャフトセットです。
    適合本体No.7400、No.7450アズワン品番64-6732-30
  • 充電式ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ポールバリカン

    京セラインダストリアルツールズ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式ポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです ●リチウム電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節可能です ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しでき、背の高さに応じてポール角度を5段階に変えられます
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1・スライダー(本体取付)×1・ポール×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ質量(kg)2.4(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPB-1800刈込み幅(mm)160(両刃駆動)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)バッテリー電圧(V)18充電器形名BC-1801L(入力電源100V)刈込高さ調整15・20・25mm充電時間(分)約60分電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500ストローク数(min-1)1250適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械