カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(66,056)
- ホンダ(36,919)
- スバル(14,490)
- 三菱(4,886)
- ヤンマー(3,422)
- 工進(2,573)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- 麻場(673)
- 京セラインダストリアルツールズ(527)
- 共立(478)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(456)
- マキタ(443)
- ハスクバーナ(267)
- セフティー3(260)
- フルプラ(238)
- 東日興産(TN)(124)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

充電式芝生バリカン10.8V(スライド式)
マキタ¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷充電式芝生バリカンMUM605D 10.8V(スライド式)モデル。「軽量ボディ&鋭い切れ味」で軽快芝刈り。・小スペースの芝刈り、キワ刈りに最適。設計の見直しによる1.1kg(バッテリ含む)軽量ボディと鋭い切れ味で軽快に芝生のお手入れができます。・グラスレシーバ収集量 約1.8倍(メーカー従来機比)。・刈った芝を効率良く収集。掃除の手間を大幅に低減します。・刈込み高さ4段階調整。グラスレシーバを外さずに10~25mmまで調整可能。・平らな底で安定作業。・キワ刈りガード。刃物を壁に当てないようにガードし、壁際まで刈込みが可能です。半透明なので刃先が見やすい。脱着も可能。・キワ刈りガイド。キワ付近の芝を捕らえやすく、キワ刈りの効率が向上します。・バッテリ切れお知らせランプ。使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。・ロックオフボタン。不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。その他特長。特殊コーティング刃+上下刃駆動で切れ味抜群。ソフトグリップ付。グラスレシーバを外せば生垣(細い枝)の刈込みも可能質量(kg)1.1(バッテリ含む)電源(V)10.8Vスライド式刈込み幅(mm)160刈込み能力(m2/H)約75(1充電当たり)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)169×326×130運転時間(分)連続:(目安)約35ストローク数(min)1250カット数2500(min)
充電ミニ生垣バリカン10.8V(スライド式)
マキタ¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷充電式ミニ生垣バリカンMUH268D 10.8V(スライド)モデル。「軽量&低重心」で操作性大幅アップ、家周りの生垣を手軽に軽快刈込み。設計の見直しによる1.2kg(バッテリ含む)の軽量ボディと鋭い切れ味で、軽快に家周りの生垣のお手入れができます。・手元重心設計。重心をトリガ部へ近づけ、作業時における手首の負担を低減。・新型260mmチップレシーバ。専用設計で収集量大幅アップ。・特殊コーティング刃仕様。従来の刃物よりヤニがつきにくく、サビにくい。無電解ニッケルメッキ採用。ヤニ付着の比較/玉ツゲの刈り込み連続10時間作業後の状態。・バッテリ切れお知らせランプ。使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。・ロックオフボタン。不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。長さ(mm)刃物:260質量(kg)1.2電源(V)10.8Vスライド式本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)121×573×122最大切断径(Φmm)10運転時間(分)(目安)約35分(1充電当たり)ストローク数(min)1250カット数2500(min)
フリー替刃355取付ボルトセット(ウイングモア)
ツムラ¥7,698税込¥8,4681箱当日出荷焼入れした高級炭素工具鋼を使用した純日本製フリー替刃です。幅広設計により耐久性にも優れています。替刃+取付ボルトの1台分セットです。用途自走2面草刈機 ウイングモア用替刃トラスコ品番696-4536適合機種オーレック・共立・ヰセキアグリ WM・AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・747P・757P 等(スパイダーモアRC・RCSP・RCM530は2台分)セット内容替刃+取付ボルト、フリー替刃355×8枚、替刃取付ボルト×4本、M10袋ナット×4個、基盤取付ボルト×4本材質特殊工具鋼SK85(替刃)
エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載
万方商事¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷両手ハンドルで安定して作業ができる草刈り機です。本体は2分割できるため、使用後はコンパクトに収納可能。チップソーとナイロンカッターの両方が付属し、用途に応じて使い分けできます。小石や草の飛び散りを防ぐカバー付きで安全性も高く、誤作動を防止する安全レバーも備えた安心設計です。用途除草用に。質量(kg)7.8出力(kW)2.2燃料ガソリン25:エンジンオイル1の割合全長(cm)180 / (チップソー込)195エンジンタイプ空気冷却、2ストロークタンク容量(mL)1200始動方式リコイルスターター排気量(cc)43
チェーンソー替刃
オレゴン(OREGON)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷高性能ロープロファイルチェーン。標準的な91シリーズよりも33%刃が長く、切れ味が持続。錆を抑制するブルーカッター仕様。用途チェーンソー替刃として。材質鋼タイプバーサカットピッチ3/8”LPゲージ.050(1.3mm)
サポートフック ブラック
千吉¥989税込¥1,0881個当日出荷簡単に取り付け可能で、ノーマルな皮サックがカン付きサックに早変わりします。レバータイプで取り付けが楽々です。ベルトを外さず簡単に装着が可能です。アルミダイキャスト製なので軽量で丈夫です。用途サック用取付カン。材質ケース掛け部;アルミダイキャスト,ベルト掛け部;スチール色ブラック耐荷重(kg)2
ヤスリハンドル
SUN UP¥699税込¥7691個欠品中「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドルです。しっかり握って作業ができるので安定したチェンソーの刃研ぎ、研磨、目立てができます。取付け推奨商品 ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 3.2mm(JAN4969968124196) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 4.0mm(JAN4969968124202) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 4.7mm(JAN4969968124219) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 5.5mm(JAN4969968124226)用途「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル全長(mm)120質量(g)30適合サイズ(Φmm)3.2-5.5
刈払機用チップソー 巻付防止カッター付き BLACK EDITION
YAMAZEN(山善)¥1,498税込¥1,6481枚5日以内出荷一般雑草下刈用(巻付防止タイプ)。4枚のボディナイフで巻付・絡みを防止。チップのラウンド形状と台金刃で刈感アップ用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
刈払機用チップソー 接地刈 特殊リブ形状 BLACK EDITION
YAMAZEN(山善)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から5日以内出荷一般雑草下刈用(接地刈タイプ)。特殊リブ形状で低く刈れる用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズ
YAMAZEN(山善)¥20,980税込¥23,0781セット5日以内出荷18V共通バッテリーシリーズ 家庭菜園や花壇を耕すのに便利な充電式耕運機。ハンドル部は角度調整機能付き。伸縮式で持ち運びや収納もラクラク。【本体(CV-1825S)】。電圧:直流18V。回転数:約280/分。無負荷回転時間:約60分。作業幅:約200mm。耕運深さ:約80mm。【バッテリー(YBP-1825)】。電圧:直流18V。容量:2.5Ah。充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器(YCH-18V)】。入力:AC100V。出力:DC18V 3.0A。周波数:50/60Hz 150VA用途畑の耕し、土壌環境の整備に。耕うん機 コードレス 小型 充電式 畝立て付属品ループハンドルセット、2.5Ahバッテリー、充電器、回転刃×2、六角ネジセット×2、六角棒レンチ×1
コードレスハンディ芝刈り機
ROOMMATE¥5,990税込¥6,5891台5日以内出荷芝生・庭木のお手入れがこれ1台、約600gの軽量設計で女性でも楽にご使用いただけます。ブレードを取替ることで芝生バリカン、園芸バリカンに早変わりします。コードレスなので電源の届かないお庭での作業もらくらく。ロック解除レバーを押しながらトリガーを引くだけの簡単操作です。回転可能なブレード部は芝生と道路の境目などでも簡単に刈る事ができます。付属品芝生用ブレード、園芸用ブレード、充電アダプター、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂、アルミニウム、スチール寸法(mm)長さ270×幅約85×高さ110、芝生用ブレード装着時:長さ320、園芸用ブレード装着時:長さ400質量(g)600(芝生用ブレード、バッテリー含む)、680(園芸用ブレード、バッテリー含む)電源入力100-240V 50/60Hz 0.2A、出力:6V0.4V充電時間(時間)約3(使用時間20-30分)バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池1500(3.7V5.55Wh)
【軽量1.9kg】充電式ヘッジトリマー 10.8V
アイリスオーヤマ¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。質量(kg)1.8色サンドベージュ×オレンジ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×188×169ブレード長さ(mm)350バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約130端子Type-C運転時間22分(無負荷時)
軽量草刈チップソー 1枚パック
EARTH MAN¥779税込¥8571個当日出荷穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容1枚パック外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
充電刈払機にも使える 安定板 ミニスライダーズ
EARTH MAN¥599税込¥6591個翌日出荷回転を利用した作業が可能! 。チップソーと一緒に回るので作業がスムーズ 。ラクに作業かできるタイプ 。純正刃押え金具不要 。超軽量!コンパクト 約40g 疲労軽減・取り回しも軽快 。交換タイミングが一目でわかる、摩耗サイン付用途地面を滑らせて草刈りができる付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1質量(g)約40(芯出しゲージを含んでいません。)
充電刈払機にも使える フリー安定板 ミニスピナー
EARTH MAN¥799税込¥8791個当日出荷チップソーと一緒に回らないので安定性抜群!摩耗が少なく経済的! 。狭い場所や斜面での作業もラクラク! 。狭い場所にも最適タイプ 。純正刃押え金具不要 。軽量 約77g 軽量で疲労軽減・取り回しも軽快! 。交換のタイミングが一目でわかる、摩耗サイン付用途地面を滑らせて草刈ができる付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1質量(g)約77(芯出しゲージを含んでいません。)
枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付
YARD FORCE¥30,980税込¥34,0781セット6日以内出荷木々が成長する季節に伴い、枝木の剪定でいつも困るのが切った枝の後始末・・・。運ぶのもかさばって大変だし、ノコギリで細かく切るのもひと苦労ですね。 そこで便利なのがYARDFORCE枝シュレッダー。この枝シュレッダーは、上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。枝を約1/10サイズに粉砕できる家庭用100V電源ガーデンシュレッダーで、粉砕後のチップは袋に入れてゴミ出しも簡単だし、。畑やガーデニングなどの堆肥や鉢植えの保湿用に(有機肥料や腐葉土)、。乾燥させて薪ストーブやバーベキューの炭着火材・スモークチップなどにも使える優れモノになります。また、乾燥チップは天ぷら油の吸着材や生ゴミの分解や消臭に便利と言われています。木の種類によっては香木としても。 アイディアによって様々な便利グッズとなります。タイヤ付きで移動も簡単で、1年中枝木の処分に大活躍です。この枝シュレッダーセットには、粉砕後のゴミとしてまとめるのに大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されており便利、。また、使用後の枝シュレッダー保管時にも機器のカバー代わりにもなります。用途枝木の剪定後に収集してかさばる大量の枝を細かく粉砕します。セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼、ガーデンバッグ:PP容量(L)ガーデンバッグ:297電源(V)家庭用電源AC100消費電力(W)1450本体質量(kg)12.5電源コード(m)約5使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
草刈刃交換レンチ
S.E.K.(スエカゲツール)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷左ネジ緩め専用のツイストソケットと蝶ネジにも使用可能な13mmロングソケットを両端に取り付けたダブルフレックスレンチ。早回し作業や本締め作業に便利。黒色ソケットはツイスト状になっており、角がなくなり丸くなったボルトでも緩めることが可能。左ネジの緩め専用のため、右ネジ専用のツイストソケットでは使用できない刈刃ボルトに使用可能。切り込みのあるディープソケットは正常な状態の刈刃ボルトの脱着に最適。ディープタイプのため、高刈用スライダーのような深穴でも使用可能。全長(mm)246質量(g)180ソケット径(Φmm)外径19.2(ツイストソケット)/外径18.8(ディープソケット)
家庭用精米機
象印マホービン¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷選べる精米度。3分づき~上白米まで、好みに合わせて精米度を15段階から選択できます。栄養豊富な「胚芽」コース。ビタミンEとビタミンB1が豊富な胚芽の部分を残して精米します。お米の銘柄、状態によって胚芽の残存率は異なります。古い白米もおいしさと鮮度をリフレッシュ。「白米フレッシュ」コース。お米は精米された瞬間から酸化が始まり、風味が落ちていきます。市販の白米でもお米の表面を軽く削ることにより、鮮度を取り戻します。分解できて、しっかりお手入れ!。精米スクリーン、ぬか分けカバーと米受け・ぬか受けは水洗いができます。精米終了をセンサーが検知「自動ストップ」。お米にぬかが混ざりにくい!。精米時にお米とぬかを分け、精米後のお米は米受け、ぬかはぬか受けに入るため、お米にぬかが混ざりにくいです。精米機構部をはずすと運転をストップする「安全機構」容量1合~1升(10合)本体質量(kg)11消費電力(W)(50/60Hz)255/285外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×43.5×40
スライドガストーチ
新富士バーナー¥3,398税込¥3,7381個当日出荷火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。火口が自在に伸びます。カセットガスより充填可能です。用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番543-3065材質樹脂、ステンレス色カーキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×210火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80
刈払黒刃 SKS-5 255x2P
小野ブレード¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷信頼の日本製。刈払機用回転刈刃。2枚刃。用途一般草刈り、やわらかい草に 。材質SKS-5刃数2質量(g)240寸法(外径×厚さ)(mm)255×1.6
マイクロンスプレー ブラック
ダリヤ(マルハチ産業)¥599税込¥6591個(200mL)4日以内出荷きめ細かいミストが連続噴霧できる!。きめ細かいミストが連続噴霧できる!一回の噴射で約1.6mlの噴霧量非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用していますワンストロークで細かな霧を連続噴射レバー操作一回で約3秒間、5回で10秒間ミストが持続します。用途観葉植物の水やりや葉水・理美容。材質ポリエチレン型式手持ち式色ブラック容量(mL)200種類手動式
家庭菜園用 楽まきシーダー
日本プラントシーダー¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷片手で使用できる最軽量のシーダーテープ播種機です。 家庭菜園などに最適な一輪タイプです用途家庭菜園用テープ・PPSリール
ソーブレードナイロンコード
セフティー3¥1,998税込¥2,1981個当日出荷特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。ナイロンコードの切断に便利なコードカッターが付属されています。用途刈払作業用。適合(推奨)25cc以上の刈払機直径(Φmm)2.6材質(本体)ナイロン樹脂長さ(m)37
ナイロンコード丸 ボビン巻き
ASK¥2,988税込¥3,2871個翌々日出荷使いやすい丸型です用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです材質樹脂形状丸直径(Φmm)2.4質量(g)約1400コード長さ(m)200先幅(mm)2.4
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 3.0mmx56m 597669231
ハスクバーナ¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)56太さ(mm)3