絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
140,084件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ポールバリカン

    京セラインダストリアルツールズ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式ポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです ●リチウム電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節可能です ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しでき、背の高さに応じてポール角度を5段階に変えられます
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1・スライダー(本体取付)×1・ポール×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ質量(kg)2.4(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPB-1800刈込み幅(mm)160(両刃駆動)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)バッテリー電圧(V)18充電器形名BC-1801L(入力電源100V)刈込高さ調整15・20・25mm充電時間(分)約60分電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500ストローク数(min-1)1250適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • サイドブレードR、Lセット品 マキタ

    サイドブレードR、Lセット品

    マキタ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • 保温球 アサヒランプ(旭光電機工業)

    保温球

    アサヒランプ(旭光電機工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
    全長(mm)145質量(g)110径(Φmm)80定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)4000仕上硬質ガラス
  • 電動耕運機 菜援くん GREEN ART

    電動耕運機 菜援くん

    GREEN ART(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    欠品中
    初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
    用途家庭菜園などの土の掘り起こしに付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2電圧(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60アズワン品番64-4063-03
  • マキ太郎 HARAX(ハラックス)

    マキ太郎

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    仕様Φ8.5より戻し金具付全幅(mm)413
  • テンションメーターDM-8M用ゴム栓 竹村電機製作所

    テンションメーターDM-8M用ゴム栓

    竹村電機製作所
    1,498税込1,648
    1組(5個)
    当日出荷
  • 肩掛噴霧機 N-5P 永田製作所

    肩掛噴霧機 N-5P

    永田製作所
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    型式肩掛式材質(本体)ステンレス製種類手動式(半自動式)タンク容量(L)5
  • JP-40ジェットポンプ(ノズルΦ3.5、Φ1.5付)(G1/4男ネジ) 永田製作所

    JP-40ジェットポンプ(ノズルΦ3.5、Φ1.5付)(G1/4男ネジ)

    永田製作所(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    圧力動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa最大吐出量(L/min)160最大揚程(m)20ホース内径(Φmm)38ノズル内径(Φmm)3.5取付ネジ径G1/4男ネジ
  • GS ターフカッターJr ゴールデンスター

    GS ターフカッターJr

    ゴールデンスター(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に! 移植用にもご利用いただけます。 せまい所の仕上げに。
    用途芝生の手入れ用具トラスコ品番828-4071全長(mm)930刃幅(mm)195刃高(mm)90
  • 差込式替コード(丸型) BIGM(丸山製作所)

    差込式替コード(丸型)

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50本)
    当日出荷
    用途ナイロンカッター用交換コードです。形状丸型長さ(m)0.2太さ(mm)2.4
  • 石飛ガード用ネット 三陽金属(ERBA)

    石飛ガード用ネット

    三陽金属(ERBA)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    2m×2mのワイド仕様。 細かいメッシュ、風は通して飛散物はストップ。
    材質(ネット)ポリエステル寸法(m)2×2
  • ナイロンコード 星2.7mm 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコード 星2.7mm

    三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
    形状星型太さ(mm)2.7
  • エルバA 三陽金属(ERBA)

    エルバA

    三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミ合金製。 取り付けたままコード交換OK。
    付属品ナイロンコード角2.2mm×0.5m(2本)仕様手動巻き込み式高さ(mm)30穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)120
  • ベビーダスター BIGM(丸山製作所)

    ベビーダスター

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
    質量(kg)0.3種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)0.7対応溶液薬剤散布幅(m)0.5
  • 1頭口ノズルエルボ付き BIGM(丸山製作所)

    1頭口ノズルエルボ付き

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    人力噴霧機の修理に使います。
    仕様肩掛9型用
  • 米粒透視器 ケツト科学研究所

    米粒透視器

    ケツト科学研究所(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    玄米の品質検査の際に、胴割粒の有無・程度・混入率を、短時間で正確に調べるために作られた米粒透視器です。 ガラス板上の赤線枠内に普通玄米約100粒が並ぶように設計してあります。 さらに、反射鏡を裏返すと黒色板となり、カルトンの代わりにも使えます。
    仕様透粒数/約100粒質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×19×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動小型粉ひき機  『こなひきさん』 宝田工業

    電動小型粉ひき機 『こなひきさん』

    宝田工業(8件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
    付属品ブラシ1、篩1質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5容量(g)(白米)600消費電力(W)(50/60Hz)302、297本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400定格時間(分)50
  • アルミ巻取機SALR-150(1/4捩戻付) 永田製作所

    アルミ巻取機SALR-150(1/4捩戻付)

    永田製作所(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    寸法(mm)395×560×500本体質量(kg)5.7
  • ニューパール噴口1型(G1/4) 永田製作所

    ニューパール噴口1型(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途そ菜、果樹、園芸、全般の防除。全長(mm)45本体質量(g)70水量(L/min)[圧力(MPa)]1.5~2.6[1.5]、1.9~3.2[2.0]、2.1~3.6[2.5]
  • 除草用クリアカバーL(動力用)(G1/4) 永田製作所

    除草用クリアカバーL(動力用)(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリカバーL(動力用)は、大型カバーで作業効率がアップ。
    本体質量(g)180カバー寸法(mm)370×216×115水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.0]、3.0[1.5]
  • メタリックナイロンコード角型 斬丸

    メタリックナイロンコード角型

    斬丸(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)
    用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末形状四角型太さ(mm)2.2
  • チェーンソー目立てガイド 龍宝丸

    チェーンソー目立てガイド

    龍宝丸(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    チェーンソーを目立てする際に目立て角度の目視確認するためのガイドです。
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)95×43×28質量(g)15
  • ガリ刃ー アイウッド

    ガリ刃ー

    アイウッド(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    用途草刈用穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)56
  • ヘッジトリマ用 チップレシーバ 京セラインダストリアルツールズ

    ヘッジトリマ用 チップレシーバ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途刈取った枝葉を受け止める
  • 生垣バリカン マキタ

    生垣バリカン

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
    付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式全長(mm)1042質量(kg)3.7電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)650刃の種別特殊コーティング刃仕様ストローク数(min-1[回/分])1600カーボンブラシ呼び番号407電源タイプAC電源式
  • ジェット噴口 セフティー3

    ジェット噴口

    セフティー3(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    用途半自動噴霧器用パーツ
  • L型ジェット噴口 セフティー3

    L型ジェット噴口

    セフティー3
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途半自動噴霧器9L用パーツ幅(mm)20高さ(mm)40質量(g)20奥行(mm)15ねじ径PF1/4
  • さらい君 パル 北村製作所

    さらい君 パル

    北村製作所(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOK(Φ35のギアボックスまで対応) 草が刈刃に巻きつきにくく安全。
    セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個、その専用スパナ(ゲージ付)、取扱説明書材質合成樹脂製幅(mm)20高さ(mm)47質量(g)50奥行(mm)20
  • 電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    電気式刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ●やわらかい雑草の刈込に最適な刈払機(草刈機)です ●キワ刈りに便利なキワ刈りガード付です ●芝や柔らかい雑草の刈り込みに適した金属8枚刃仕様です ●静かな動作音で場所や時間を気にせずに使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップです
    用途芝から雑草までの刈込み、やわらかい雑草の刈込み付属品六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径160mm)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃:鉄電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])3600最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm)刃径(Φmm)(金属8枚)160コード長さ(m)0.25型番AK-1800電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3600刈刃外径(Φmm)160
  • ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91F

    オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • 除草剤噴霧器(4L) フルプラ

    除草剤噴霧器(4L)

    フルプラ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    型式肩掛式質量(kg)1.64種類蓄圧式タンク容量(L)4ホース長さ(m)1.5ノズル扇状噴霧ノズル霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。全高(cm)46ノズル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式スプリットモータ(本体のみ) マキタ

    充電式スプリットモータ(本体のみ)

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    先端を付け替え、様々な作業を快適に。平地での横振りの多い作業に。平地での草刈りや畦刈などがラクな姿勢に。コンパクトに折り畳めて持ち運び便利、ツールレスハンドルホルダ 工具不要でハンドルの角度が調整可能。自動車への積み込みにも。
    用途※40Vmax本体のみ仕様
  • スロットルワイヤー 京セラインダストリアルツールズ

    スロットルワイヤー

    京セラインダストリアルツールズ
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2630A用パーツ
  • グロメツト 三菱

    グロメツト

    三菱
    239税込263
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • キヤブレタ ガスケット 三菱

    キヤブレタ ガスケット

    三菱
    169税込186
    1個ほか
    13日以内出荷から14日以内出荷
  • チェーン刃80TXL-51 マキタ

    チェーン刃80TXL-51

    マキタ(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
  • シール(オイル 40528 ヤンマー

    シール(オイル 40528

    ヤンマー
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    シール(オイル 40528
  • タンクキャップパッキン 工進

    タンクキャップパッキン

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GT-3S-AAA-0・GT-5S-AAA-0など
  • ノズルキャップパッキン 工進

    ノズルキャップパッキン

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JS-10-AAA-1など部品番号45231101

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械