15ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,622件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドキャップ タカギ

    エンドキャップ

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    ガーデンしみだす交換用パーツです。
    トラスコ品番392-4749
  • 洗浄ガン 明治機械製作所

    洗浄ガン

    明治機械製作所
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
    用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布材質ステンレス圧力(MPa)標準水道:0.3
  • ホースリール シャロ 三洋化成

    ホースリール シャロ

    三洋化成
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    充実した機能と安定感あるスタイル ロータリーコネクターでホースのねじれを防ぎ、巻き取りやすくなりました。 ノズルフックで横にスライド可能。左右で固定することができる便利なフックです。 コネクターエルボは360度回転するので、ホースのねじれ・折れぐせを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので持ち運びにも便利です。
    材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル系、ステンレス、鉄、アルミニウムカバーなし色(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルーキャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)20適合ホース外径(Φmm)~20ノズルクイックノズルR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×34×40噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー使用ホーススーパー耐圧タイプ適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
  • オーロラNANONEXT タカギ

    オーロラNANONEXT

    タカギ(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。 究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
    ホース内径(Φmm)7.5
  • 【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 岩崎製作所

    【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
    材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
  • プロノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズ

    プロノズル(Stype)ストレート

    栄ヒルズ(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)W105×H68×D650全長(mm)595質量(g)280穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804主な用途一般・農業用適合ホース内径(Φmm)15~18アズワン品番64-3674-02
  • 水流式フォーマー ニイタカ

    水流式フォーマー

    ニイタカ(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    水道につなぐだけで洗剤をラクラク泡散布。 電気や高圧エアーを使わない水流式です。 水道につなぐだけで、トリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発砲散布できます。 洗剤を泡にして一気に散布できるのでムラなく洗浄でき、作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。. 希釈倍率は12倍.250倍まで対応(低粘度の洗浄剤の場合)
    タンク容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×400×270適合ホース外径(Φmm)22適合ホース内径(Φmm)12~15TKG品番9-1379-0601TKG品番(2017)6-1235-1101
  • 大流量ホースリール TRUSCO

    大流量ホースリール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    ねじれに強いツイスターホースです。ABS樹脂の丈夫なフレームです。流量が多い内径15mmホース仕様です。藻が生えにくい黒色のホースです。
    用途園芸散水。清掃。材質フレーム:ABS樹脂、ドラム:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)(耐圧糸入、内径15mm)カバーなしキャスターなし2018年トラスコ掲載ページ9 1290巻取形式手動
  • 9mmジョイント(2個入) タカギ

    9mmジョイント(2個入)

    タカギ
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースと9mmホースを接続します。
    用途散水用トラスコ品番758-2501材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • アクアガン アイリスオーヤマ

    アクアガン

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】水流が4パターンに切替えられる台紙付のアクアガンです。水流はキリ・ジェット・シャワー・カクサンです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×64×195適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・カクサン
  • ジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ジョイント

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。接続する元口はPL70-10Lをご使用ください
    仕様大口径材質ABS樹脂、他接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20~26適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース径(Φmm)内径15~18、外径20~26
  • パルススプリンクラースパイク タカギ

    パルススプリンクラースパイク

    タカギ
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    交換用パーツとなります。品番:G196に対応しています。
  • オーロラハンドル小(FJ) タカギ

    オーロラハンドル小(FJ)

    タカギ
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーカセットL 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    スーパーカセットL 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    横水栓(大口径)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【大口径蛇口用】取付けできる蛇口は丸型:蛇口外径21~30ミリ、直管部10ミリ以上の蛇口です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 横水栓(大口径)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型大口径
  • 農園芸ホース 三洋化成

    農園芸ホース

    三洋化成(5件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具として種別農園芸ホース材質PVC色ブラック使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
  • 耐圧ワンタッチコネクタ アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクタ

    アイリスオーヤマ
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】 ぬれ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクタです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースの接続に。適合(ニップル)SGP-2H/B・SGP-28トラスコ品番363-0129材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PVC)、ポリエチレン(PE)、ステンレス高さ(mm)72質量(g)36接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13~16適合ホース内径(Φmm)9~12適合ホース内径×外径(Φmm)9~12×13~16
  • スーパーリール アイリスオーヤマ

    スーパーリール

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    低重心で強度に優れたフレームとドラム構造です。ホース巻き込み、サイドホースのねじれを防ぐL型エルボー、固定用のベグ穴など数々の使いやすい機能の付いたホースリールです。
    仕様リールのみカバーなしキャスターなし適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15巻取形式手動
  • ホースロックナット(CG) タカギ

    ホースロックナット(CG)

    タカギ
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷
    タカギ製散水用品のホース接続部交換部品です。
    用途タカギ製散水用品専用。仕様ツメ付リング同梱材質ABS樹脂高さ(mm)28質量(g)10適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • 手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホース GAONA(ガオナ)

    手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホース

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • フルカバーホースリールJET アイリスオーヤマ

    フルカバーホースリールJET

    アイリスオーヤマ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    翌々日出荷
    【10m 15m】【9Φ】。メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。収納可能折りたたみステップ付!使用時にステップを広げると転倒防止になります。左右45度回転式でホースの出る方向に本体が回転します。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。水撒きの他に洗車などにも適したジェットタイプのアクアガンです。スリムタイプでコンパクトに収納できるホースリールです。
    用途水撒き、洗車、清掃等色ダークグレー/ブラック使用圧力(MPa)0.1~0.7主要材質本体_ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタールホース_塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
  • コックつき分岐ニップル カクダイ

    コックつき分岐ニップル

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    一時止水(完全止水しません)。ホーセンドの付いたホース同士を二方向に分水
    材質ABS/PP
  • ストレーナー カクダイ

    ストレーナー

    カクダイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    潅水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止。潅水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止。小規模潅水用。ホースにワンタッチで接続できます
    材質POM/PP
  • 散水用ホース”ガーデンすべ” タカギ

    散水用ホース”ガーデンすべ”

    タカギ
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
    用途園芸、ガーデニング散水用
  • クリアブルーホース 三洋化成

    クリアブルーホース

    三洋化成
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体水内径(mm)15
  • 交換ホース さらさらブラウン 三洋化成

    交換ホース さらさらブラウン

    三洋化成(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体水サイズ(mm)12×16
  • サンヨー ノズル付き散水セットホース 10m 三洋化成

    サンヨー ノズル付き散水セットホース 10m

    三洋化成(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。 蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。 藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。
    用途家庭用散水用具として。トラスコ品番368-4053セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂色クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
  • フルカバーコンパクト用アクアガン アイリスオーヤマ

    フルカバーコンパクト用アクアガン

    アイリスオーヤマ
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。握りやすいグリップの後レバータイプで握り加減で水量調整ができます。
    材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン質量(g)111使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×64×195耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー(4パターン)
  • バルブボックス SSV-B(黒) 前澤化成工業

    バルブボックス SSV-B(黒)

    前澤化成工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
  • ホースジョイント タカギ

    ホースジョイント

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    ホース同士をつないで延長できる商品です。 ホースの一部が破損した場合にも、補修アイテムとして便利にお使いいただけます。 普通ホース(内径12~15mm/外径21mm)に対応。
    材質ABS・POM色ダークブルー質量(g)28接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×3.3×5.5適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD 前澤化成工業

    水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD

    前澤化成工業(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
    適合MB-20SCD専用材質鋳鉄製(FCD600)外寸(mm)367×226.5×30
  • ホースリール 交換用ノズル TRUSCO

    ホースリール 交換用ノズル

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    THR型のホースリールにぴったりのカラーリングです。スリムレバー、ワンクリックレバーで従来品より少ない力での操作が可能になりました。レバー幅がスリムになり、長時間作業の負担を軽減します。水流が4タイプで様々なシーンに対応できます。
    用途園芸散水。清掃。トラスコ品番855-2632材質ABS樹脂高さ(mm)210質量(g)236適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類4種類2018年トラスコ掲載ページ9 1299
  • 蛇口プラグセット 三洋化成

    蛇口プラグセット

    三洋化成
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単に脱着できる。
    用途蛇口とホースの接続具です。材質ABS樹脂蛇口取付形状止めねじ型再生紙使用マーク適合
  • 散水栓ボックス ミヤコ

    散水栓ボックス

    ミヤコ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/ABS、蓋/PP
  • PC異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC異径ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
  • PC異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC異径ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
  • 耐圧ワンタッチコネクター アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクター

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金・角丸蛇口口金・ネジ蛇口口金に接続する耐圧ワンタッチコネクターです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ39.0×75接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 散水栓BOX 水空間

    散水栓BOX

    水空間(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質(フタ・枠)ポリプロピレン
  • メインホース用エルボ セフティー3

    メインホース用エルボ

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥378税込¥416
    1個
    当日出荷
    水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。コーナーの中継に最適です。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ仕様2本入材質PP質量(g)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×13適合ホース内径(Φmm)12
  • メインホース用ソケット セフティー3

    メインホース用ソケット

    セフティー3
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。メインホース先端を中継します。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ仕様2本入材質PP質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×13×13適合ホース内径(Φmm)12
  • チューブコネクター サンホープ

    チューブコネクター

    サンホープ(4件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    D100と接続したり、ポリエチレンパイプに直接挿してチューブを取り出すためのコネクター。ハンガースプレーセットやサンライザーセット等に。
散水・かん水資材