18ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,621件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミサンスイR用巻取機Ⅲ型 住化アグリテック

    スミサンスイR用巻取機Ⅲ型

    住化アグリテック(4件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
    付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
  • スタート サンホープ

    スタート

    サンホープ
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    ドリップチューブ用継手。スタートとして使用。 ナット部分の形状がツメのあるタイプと無いタイプがあります。 入荷の時期次第でどちらが出荷になるかは選べません。 あらかじめご了承ください。 製品仕様上どちらでも問題ありません。締め方が変わります。 ・ツメありは道具なしで手で締め付け ・ツメ無しは工具で締め付け
    仕様ドリップチューブ用継手スタート質量(kg)29サイズ16mm用×1/2"オス
  • アンチインセクト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    アンチインセクト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2
  • フィルターキー サンホープ

    フィルターキー

    サンホープ(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    フィルターを開けるための工具。AR311・AR316L専用。
    適合AR311、AR316
  • ミニスプリンクラー カクダイ

    ミニスプリンクラー

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    ウォータースプレイパイプを穴に差込んで散水。上部をまわして水量調節ができます。
    仕様散水角度:360°材質PP
  • 滴下ニップル カクダイ

    滴下ニップル

    カクダイ(4件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
    用途滴下式水やりパーツ材質POM
  • 水栓柱 カクダイ

    水栓柱

    カクダイ(7件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    接続ねじRp1/2材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)PVC
  • 水栓柱(ミカゲ) カクダイ

    水栓柱(ミカゲ)

    カクダイ(5件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン
  • ジェニアス20m・30m・50m用ホース押え グリーンライフ

    ジェニアス20m・30m・50m用ホース押え

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用ホース押え適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン
  • スプレイガン3 カクダイ

    スプレイガン3

    カクダイ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • コックつきネジニップル カクダイ

    コックつきネジニップル

    カクダイ
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    流量調節ができます。一時止水(完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4
    材質ABS/PP取付ねじG3/4
  • リフトメタル 延長足1本 タカギ

    リフトメタル 延長足1本

    タカギ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    リフトメタルの延長足専用補修部品です。
    用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番434-9700適合品番RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GY
  • ホースハンガー 壁掛け式 241-20 GARDENA(ガルデナ)

    ホースハンガー 壁掛け式 241-20

    GARDENA(ガルデナ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ホースや部品の保管に便利な壁掛け式ホースハンガー。場所を取らずホースを壁に掛けて、すっきり簡単にホースを保管。ホース、スプレーノズル、散水器など、すべてのGARDENA純正システム部品を吊り下げて保管が可能
    用途ホースやホース部品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/ホースハンガー/ハンガー/壁掛け式ホースハンガー/散水作業/散水用具/散水ノズル/ガーデニング作業/部品/使用/壁/保管材質プラスチック質量(g)190保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.6×13.4×13.3適合ホースサイズ収納可能:35m (直径13mm ホース)、25m (直径15mm ホース)、20m (直径19mm ホース)
  • 水道接続ミストキット スプレーイングシステムス

    水道接続ミストキット

    スプレーイングシステムス(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    13日以内出荷
    現場やご自宅の水道に接続するだけで簡単に使えるミストキットです。広範囲に使えるノズル10個セット。
    用途運動場・校庭、園庭・庭、ベランダ、屋外休憩場、動植物への散水、遊園施設などのミスト冷房セット内容ノズルセット 10式、チーズユニオン 10個、封止プラグ 1個、結束バンド 1袋(100本)、チューブ 1巻(20m)、コネクター 1式、ホース 1巻(5m)、蛇口ニップル 1個、シールテープ 1個(5m)、説明書 1部ホース長さ(m)(水道接続ホース)5チューブ長さ(m)( ノズル接続チューブ)20
  • ニュースプレックス コック付き サカタのタネ

    ニュースプレックス コック付き

    サカタのタネ(2件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    面倒な液肥散布もこれ1台で簡単にできます
  • これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドはホースに取付けでき、ネジ口金や万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 コック部分での止水は完全止水ではありません。コック部分で止水したまま放置しないでください。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
  • コネクター GARDENA(ガルデナ)

    コネクター

    GARDENA(ガルデナ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ホース内径18・19mm専用の部材になります。
    用途コネクタ質量(g)65サイズ(cm)30×20×20適合ホース内径(Φmm)18・19
  • リバーシブルブリッジ(ホースブリッジ) PAT. 岩崎製作所

    リバーシブルブリッジ(ホースブリッジ) PAT.

    岩崎製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ホースを上からかぶせても下に敷いても使用できるので、状況に応じて素早い対処ができます。
    材質ゴム製高さ(mm)80奥行(mm)680
  • 黄銅製 管用平行ネジPF(G) イエローカップ メスのみ 岩崎製作所

    黄銅製 管用平行ネジPF(G) イエローカップ メスのみ

    岩崎製作所
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    黄銅製 ガスネジカップリング
    材質黄銅製
  • 衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具) 岩崎製作所

    衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    衛生ネジ金具
    材質黄銅製
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『プレミアム』タケノコ付 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『プレミアム』タケノコ付

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。
    材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
  • シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない) GAONA(ガオナ)

    シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない)

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    散水パターンが選べる切替式散水ノズルです。先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。ホースと直接つなげることができます。取付可能なホースは内径12~15ミリ、外径16~20ミリのホースです。回転ニップルつきでホースがねじれません。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)12~15アズワン品番64-5154-87シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射
  • ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ブラウン) GAONA(ガオナ)

    ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ブラウン)

    GAONA(ガオナ)
    ¥639税込¥703
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質ポリプロピレン色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-75
  • 延長ホース5m(Φ12、NB) タカギ

    延長ホース5m(Φ12、NB)

    タカギ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ホースの長さが足りないときに延長できるホースです。
    仕様タカギ 延長ホース5m(Φ12、NB)トラスコ品番835-9912材質ABS樹脂、POM、塩化ビニール樹脂(PVC)長さ(m)5使用圧力(MPa)0.7外径(mm)17内径(mm)122018年トラスコ掲載ページ9 1297
  • SPレギュラーノズル TOYOX(トヨックス)

    SPレギュラーノズル

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7(1~7)耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
  • 自動水やり器 セフティー3

    自動水やり器

    セフティー3(8件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
    用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります)適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
  • 自在灌水ホース セフティー3

    自在灌水ホース

    セフティー3(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ホース縫い目から水がにじみだし散水します。 今まで設置しにくかった木の根元等の曲部等への設置が楽に行えます。 用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
    用途散水ホース使用流体水耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa)0.69
  • カクマルナット部(JAN付き) タカギ

    カクマルナット部(JAN付き)

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
  • マイクロ灌水ノズル 180度 セフティー3

    マイクロ灌水ノズル 180度

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1袋(3個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。180度に散水するノズルです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×47×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約2.2m
  • エバフロー K型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    エバフロー K型

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
    用途片側噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2~0.3内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数4列穴ピッチ(mm)40折幅(mm)42均一散水性(m)50散水量(L/m・分)0.2~0.5
  • スプレーペン サンホープ

    スプレーペン

    サンホープ(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    ドリップかん水とスプレーノズルの利点を兼ね備えたかん水資材。
    使用圧力(MPa)0.05適合チューブLT5535散水量(L/時)0.5(0.07MPa時)
  • タップアダプター サンホープ

    タップアダプター

    サンホープ
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    水道蛇口用タップアダプター
    蛇口取付形状止めねじ型
  • マイクロミスト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    マイクロミスト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。
    用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
  • スクリーンフィルターAKY387 サンホープ

    スクリーンフィルターAKY387

    サンホープ(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
    最高使用圧力(MPa)0.8
  • フラッシングバルブ サンホープ

    フラッシングバルブ

    サンホープ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    高圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
    仕様高圧用規格3/4"オス作動圧力範囲(MPa)0.17
  • スリースバルブ サンホープ

    スリースバルブ

    サンホープ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    配管途中につけるバルブ。
  • 園芸用耐圧ホース 中部ビニール工業

    園芸用耐圧ホース

    中部ビニール工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
    色グリーン長さ(m)50使用流体水
  • ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    ネジカセット 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
    用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • ちょびっとホース タカギ

    ちょびっとホース

    タカギ
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    蛇口に差し込むだけで水はねを防止します。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7347材質(主要部)ABS樹脂、塩化ビニル質量(g)69内径(Φmm)15TKG品番7-1291-0801TKG品番(2017)6-1233-0801
  • ミニスプレイ360° カクダイ

    ミニスプレイ360°

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    水量(L/min)6.2(0.2MPa)散水範囲(m)2.1(0.2MPa)
散水・かん水資材
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
18ページ目: 散水・かん水資材 【通販モノタロウ】 農業・園芸資材:農業資材・園芸用品