29ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,622件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気を送り込む供給器 シバカツ(芝活性器) 岩崎製作所

    空気を送り込む供給器 シバカツ(芝活性器)

    岩崎製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    ゴルフ場芝用 アスピレーター方式 空気or薬剤供給機 ◎散水路の途中に芝活性器を接続することにより自動的に空気または薬剤を取り込んでくれます。 ◎水中に酸素を多く取り込む事によって芝の根張りが良くなり、成長を促し青々とした元気な芝になります。
    材質プラスチック製接続方法1インチオスネジ付
  • ステンレス製水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ)

    ステンレス製水栓柱(HI管タイプ)

    SPG(サヌキ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
    用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
  • 町野式散水栓ハンドル付 クローム45° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 クローム45°

    報商製作所
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
    材質CAC203クロームめっき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
  • ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付) マサル工業

    ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)

    マサル工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質硬質PVC内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 20mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定) GAONA(ガオナ)

    ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 20mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定)

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 壁面とのすきま(20mm)があっても施工可能なスペーサーつき。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂色ミカゲアズワン品番64-5156-76
  • ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き スプレーガン) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き スプレーガン)

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
    付属品バンド材質亜鉛ダイカスト、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-15シャワー種類直射・噴霧
  • マイクロ灌水ホース セフティー3

    マイクロ灌水ホース

    セフティー3(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    植物への水やりに便利なホースです。ホース全体より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
    用途灌水ホース。材質天然ゴムホース径(Φmm)4耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
  • コンパクトヘッドノズル セフティー3

    コンパクトヘッドノズル

    セフティー3
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
    用途散水ノズル。材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • タカギ ラクロック回転ジョイント タカギ

    タカギ ラクロック回転ジョイント

    タカギ
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるパーツ。本体が360度回転し、ホースのねじれを解消。同径ホース同士をつなぐアイテム。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM質量(g)92寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.3×12アズワン品番64-8534-28
  • コイルホース用コネクター セフティー3

    コイルホース用コネクター

    セフティー3(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    コイルホース用のコネクターです。ニップルとホースをつなぎます。
    用途コイルホース用交換部品。材質ABS・PP接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13耐熱温度(℃)0~40適合ホース内径(Φmm)8適合ホース内径×外径(Φmm)8×13耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
  • 耐圧ワンタッチコネクタΦ7.5-Φ9 アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクタΦ7.5-Φ9

    アイリスオーヤマ
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続色ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×73.2適合ホース内径(Φmm)7.5~9蛇口取付形状ネジ付
  • ホースジョイントΦ15-18 アイリスオーヤマ

    ホースジョイントΦ15-18

    アイリスオーヤマ
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースとホースを接続色ホワイト/グレー質量(g)70接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×95主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
  • コック付ホースジョイントニップル・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15セット アイリスオーヤマ

    コック付ホースジョイントニップル・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15セット

    アイリスオーヤマ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】便利な止水コック付ジョイントニップルと耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ホースとホースを簡単接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースとホースを簡単接続寸法(mm)耐圧ワンタッチコネクター:Φ39.0×75.0色ホワイト/マリンブルー質量(g)106接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173、ニップル:43.5×35.8×113.3主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
  • さすだけ蛇口コネクターL グリーンライフ

    さすだけ蛇口コネクターL

    グリーンライフ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    水圧の力を利用して蛇口に取り付ける画期的なコネクターです。ビスがないため工具も不要、蛇口に挿し込み水を出すだけで簡単に固定できます。外す時は固定されて出てきた2本耳を押すと、中の固定金具が外れ、簡単に取り外しが可能です。21~25mmの蛇口に取り付けされます。
    材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45 × 45 × 60
  • バラニップル I型 三洋化成

    バラニップル I型

    三洋化成
    ¥179~税込¥197~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途ホースの延長・補修に使います。材質POM樹脂
  • 9mmジョイント L型 タカギ

    9mmジョイント L型

    タカギ
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースを90度向きを変え、水の通りをよくします。
    用途散水用トラスコ品番758-2528材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • 散水お掃除スポンジ セフティー3

    散水お掃除スポンジ

    セフティー3
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。ホース(内径15mm)に接続して使用できます。
    用途農機具の洗浄・車の洗浄。材質(柄部)MS・PP・TPO材質(頭)ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15
  • 水栓柱パン用架台 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓柱パン用架台

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    翌々日出荷
    洗剤など収納できるポケット付で、550はブラシも収納できるフック付き。
    材質ポリプロピレン
  • PCチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
  • マイクロヘッド ミニローターUPD SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッド ミニローターUPD

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥769税込¥846
    1個
    5日以内出荷
    ハウス用
    用途頭上配管用のためハウス内作業の自由度が向上します。
  • 194x96mm ホースハンガー(ステンレス製/クランプ金具付) エスコ

    194x96mm ホースハンガー(ステンレス製/クランプ金具付)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124E-7
  • 散水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓ボックス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ホースを付けたままフタができます(左右)
    仕様底板なし材質ポリプロピレン
  • フルサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フルサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    360度回転式なので辺り全体への散水に効果的
    材質青銅
  • 水量調整マルチアクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整マルチアクアガン

    アイリスオーヤマ
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる台紙付マルチアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ) ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×64×168適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • ネジ蛇口口金 アイリスオーヤマ

    ネジ蛇口口金

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】ネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ31×40取付ねじG1/2蛇口取付形状止めねじ型
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンです。水圧が強すぎて困っていた悩みを解決します。水流が6パターンから選べます。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを使用しているので、ホースがねじれません。収納時フック掛け可能なデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×64×241適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • PCホースツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCホースツギテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ホースのやぶれ、つなぎ用。
    付属品バンド2個材質ポリプロピレン適合ホース内径(Φmm)15~18
  • ニップルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ニップルセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをワンタッチでつなぐ。ジョイントとニップル2個のセット。
    材質POM、ABS、EPDM、ステンレス適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
  • エンドキャップ(パッキン付) タカギ

    エンドキャップ(パッキン付)

    タカギ
    ¥219税込¥241
    1個
    欠品中
  • 逆止弁用ノンアスベストパッキン タカギ

    逆止弁用ノンアスベストパッキン

    タカギ
    ¥219税込¥241
    1個
    翌々日出荷
  • N5ゴムリング大(JAN付き) タカギ

    N5ゴムリング大(JAN付き)

    タカギ(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
  • マイクロ灌水スプリンクラー セフティー3

    マイクロ灌水スプリンクラー

    セフティー3
    ¥699税込¥769
    1パック(3個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。360度に散水するノズルです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×54×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約3.2m
  • 入口ジョイント 石本マオラン

    入口ジョイント

    石本マオラン(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    灌水チューブの定番アクセサリー。
  • スミサンスイR用巻取機Ⅱ-B型 住化アグリテック

    スミサンスイR用巻取機Ⅱ-B型

    住化アグリテック(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    6日以内出荷
    灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
    付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
  • 塩ビ式エンド サンホープ

    塩ビ式エンド

    サンホープ(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フラッシングバルブ(自動排水弁)です。
  • スタートオスアダプター サンホープ

    スタートオスアダプター

    サンホープ
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    16mm硬質点滴チューブ用スタート。
    適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ16mm用×3/4"
  • サンライザー サンホープ

    サンライザー

    サンホープ
    ¥549~税込¥604~
    1個
    6日以内出荷
    サンライザーセットの部品。ライザー。
  • ポリ式サンライザーセット サンホープ

    ポリ式サンライザーセット

    サンホープ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    一列配管で均一にかん水できるサンホープのオリジナルセット。
    セット内容チューブ2m、サンライザー1.5m、D100
  • 圧力測定ニードル サンホープ

    圧力測定ニードル

    サンホープ(3件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    圧力計と接続して使用。圧力チェックポイントや圧力測定キャップに挿して計測する。
    仕様1/4"メス×ニードル
  • ポップアップ サンホープ

    ポップアップ

    サンホープ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    水圧でMPローテーターが飛び出すポップアップライザー。MPローテーターシリーズと併用。
散水・かん水資材