カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- タカギ(441)
- カクダイ(392)
- サンホープ(224)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(206)
- GAONA(ガオナ)(193)
- セフティー3(130)
- アイリスオーヤマ(106)
- 岩崎製作所(74)
- TOYOX(トヨックス)(71)
- グリーンライフ(53)
- 三洋化成(49)
- RAINBIRD(40)
- カクイチ(38)
- エスコ(34)
- ミヤコ(34)
- UNISON(ユニソン)(32)
- 竹村製作所(32)
- 住化アグリテック(30)
- ハタヤリミテッド(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色
GAONA(ガオナ)¥759~税込¥835~1本5日以内出荷から7日以内出荷◆ホースサイズ:内径18ミリ×外径24ミリ_x000D_。◆2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。_x000D_。◆通常より太く、多くの流量を確保できます。_x000D_。◆耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。_x000D_。◆内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。_x000D_。◆グラウンドや農園など広範囲に散水したい時、洗車など一気に水を使いたい時に最適です。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径用接手と接続できます。用途散水用のブラウン太ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ブラウン内径×外径(Φmm)18×24使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
立ち上がり付チーズ
中部ビニール工業¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷ポリエチレンパイプ用立上り付チーズ(同径チーズ+中央メスネジ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。用途ポリエチレンパイプ用立ち上がり付チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥949税込¥1,0441個当日出荷◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
1槽シンク
旭ハウス工業¥39,980税込¥43,9781台11日以内出荷一人用(w600槽)とシンプルな手洗台です。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)1ヶ付き用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。材質(槽)PE幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)1050材質(本体)ガルバリウム鋼鈑奥行(mm)590
サイクロンウォッシャー ヘッド部
タカギ(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サイクロンウォッシャー(G1135BK)のヘッド部補修部品です。先端はネジ式で接続が可能です。トラスコ品番695-7901長さ(mm)160幅(mm)120奥行(mm)40使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合寸法(外径×内径)(Φmm)【ホース】12~15×21まで
金属製ホースリール リフトメタル 空リール
タカギ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。仕様付属ホースなしトラスコ品番365-1114幅(mm)348カバーなし色スレートグリーン高さ(mm)361、(延長脚取付時)500奥行(mm)403使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm)最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
オーロラZERO 本体ホース固定ジョイント
タカギ¥339税込¥3731個当日出荷R220(330)ZEの交換用部品です。用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品ホース固定ジョイント×1、Oリング×2トラスコ品番338-8294
パワーホース 15x20 15mカット
三洋化成(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格 ねじれ・折れグセがつきにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVC色グリーン長さ(m)15(カット)構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20適合流体水サイズ(mm)15×20
手動式ウォータータイマー 最長2時間 1169-20 900897501
GARDENA(ガルデナ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷電池要らずのシンプルなタイプの機械式散水タイマー。散水時間は5分-120分の間で自由に設定できます用途散水タイマーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/散水タイマー/散水/機械式/植物/状態/電池仕様タイマーなし散水:可能材質プラスチック質量(g)235設定時間5分-120分間保証期間最大2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×6×8.3
ワンタッチストッパーR
東栄管機¥209税込¥2301個9日以内出荷潅水チューブの水を止水する事が出来ます。 潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。用途潅水チューブの末端部や中間部での止水。材質PP幅(mm)358色黒
アクアガン
アイリスオーヤマ¥719税込¥7911個当日出荷【水形4パターン】【パーツ対応表あり】エックスホースリールに使用しているアクアガンです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリカーボネート寸法(mm)155.5×70×146色グレー/マリンブルー質量(g)144適合ホース内径(Φmm)12~15
可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き)
タカギ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。 手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。 握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。 ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。 ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりにトラスコ品番251-7543材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP長さ(mm)886質量(g)282適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
散水用二口自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2
これエエやん ホースバンド ドライバー締め
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から9日以内出荷ホースの抜け防止に便利なドライバー締めタイプのホースバンドです。 プラスドライバーまたはボックスドライバー10ミリでビスを締付けます。材質ステンレス、鋼
ワンタッチアダプター
セフティー3¥839税込¥9231個当日出荷ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。ガーデンミストクーラーのホースと蛇口・ホースの接続に使用します。用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替アダプター。材質PP ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
オーロラ LIGHT(BR)
タカギ¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に幅(mm)211色ブラウン高さ(mm)281奥行(mm)217使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18
黄銅製 町野式金具 G-107 (町野式女キャップ)鎖付き
岩崎製作所¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。付属品鉄鎖付き材質黄銅製
アルミ製 町野式金具H-108 (町野式男キャップ)鎖付き
岩崎製作所¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から11日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。付属品鉄鎖付き材質アルミ製
町野式散水栓ハンドル付 みがき45°
報商製作所¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。材質CAC203みがき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。材質ステンレスアズワン品番64-5156-72