絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・工進・ダリヤ(マルハチ産業)・MESTO・フルプラ・セフティー3・BIGM(丸山製作所)・IK[農業機械]・EPOCA・MATABi・麻場・PRESSOL・TAKAGI(高儀)・コンパル・永田製作所・E-Value・GLORIA・ダイヤスプレー・Nichiryu and Nature・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 手動式噴霧器

261件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
0.5(9)
1(25)
1.5(6)
2(10)
4(18)
5(22)
6(14)
7(10)
8(5)
10(13)
タンク容量(L)をもっと見る
  • ペットボトル加圧式スプレー セフティー3

    ペットボトル加圧式スプレー

    セフティー3(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
    用途水道がない場所での水やり、お掃除など。種類蓄圧式型式手持式タイプペットボトル取付型・加圧式材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン
  • 工進噴霧器SS用 ボールコック 工進

    工進噴霧器SS用 ボールコック

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ボールコックの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 工進噴霧器SS用 ホースクミ 工進

    工進噴霧器SS用 ホースクミ

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホース・握りの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用としてホース長さ(m)1
  • ペットボトルスプレーヘッド セフティー3

    ペットボトルスプレーヘッド

    セフティー3(3件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。少ない力で楽々霧吹きができるハンドスプレーです。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
    用途水道がない場所での水やり、お掃除など。種類手動式型式手持式タイプペットボトル取付型材質(本体)ポリプロピレン
  • #4000 蓄圧式ハイパー4L KLASS(クラス/旧:極東産機)

    #4000 蓄圧式ハイパー4L

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    丈夫で軽いコンパクトタイプの蓄圧式噴霧器です。 レバーロック機能付きで、連続噴霧が出来ます。
    容量(L)4ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390高さ(mm)360質量(g)960径(Φmm)(タンク)190
  • 肩掛噴霧機 N-5P 永田製作所

    肩掛噴霧機 N-5P

    永田製作所
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    種類手動式(半自動式)タンク容量(L)5型式肩掛式材質(本体)ステンレス製
  • 肩掛5型 BIGM(丸山製作所)

    肩掛5型

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    種類蓄圧式タンク容量(L)5型式肩掛式ホース長さ(m)1.0ノズル長(mm)400対応溶液薬剤ノズル1頭口ホース内径(Φmm)4.0常用吐出圧力(MPa)0.475材質(タンク)樹脂質量(kg)1.2外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×270×360アズワン品番1-8053-01
  • ダイヤスプレーコンクリート型枠剥離剤用・除草剤用プレッシャー式噴霧器 フルプラ

    ダイヤスプレーコンクリート型枠剥離剤用・除草剤用プレッシャー式噴霧器

    フルプラ
    8,598税込9,458
    1個
    翌日出荷
    強くてサビないエンプラ製ノズルパイプは45cmで作業に最適。 扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。 円錐状噴霧ノズルが付属しているので最適な霧を選べます。
    質量(g)2200径(Φmm)【タンク】180全高(cm)45
  • マイクロンスプレー ブラック ダリヤ(マルハチ産業)

    マイクロンスプレー ブラック

    ダリヤ(マルハチ産業)
    599税込659
    1個(200mL)
    4日以内出荷
    きめ細かいミストが連続噴霧できる!。きめ細かいミストが連続噴霧できる!一回の噴射で約1.6mlの噴霧量非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用していますワンストロークで細かな霧を連続噴射レバー操作一回で約3秒間、5回で10秒間ミストが持続します。
    用途観葉植物の水やりや葉水・理美容。材質ポリエチレン型式手持ち式ブラック容量(mL)200種類手動式
  • 工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替) 工進

    工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替)

    工進
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種GT-HDシリーズ
  • ロングノズルシースルー フルプラ

    ロングノズルシースルー

    フルプラ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    使いやすくて、充分な圧力でよい霧。安心して使える安全弁装置付き。 ステンレス製の25cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 霧の角度が調整できます。直射OK! ポンプをはずすだけで液の注入ができる。 安心して使える安全弁装置付き。 液量が見えるシースルータンク。 タンクの耐圧性を充分に高めた新設計の耐圧強化支柱構造。 タンク内の液はほとんど残らず噴霧できる構造です。 ノズルパイプはステンレス製で軽くて丈夫。 主要部は高強度樹脂製で耐久性に優れる。
    用途園芸用、観賞植物の殺虫・殺菌剤の散布、潅水にタンク容量(L)1ノズル長(cm)25質量(g)510幅(cm)39寸法(Φmm)タンク:128全高(cm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペットボトル複式スプレー セフティー3

    ペットボトル複式スプレー

    セフティー3(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。押しても引いても噴霧できる複式タイプなので、作業効率がアップします。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
    用途水道がない場所での水やり、お掃除など。種類手動式型式手持式タイプペットボトル取付型・複式ノズル2頭口材質(本体)PP・真鍮
  • 手動式散粉機 4.6L 工進

    手動式散粉機 4.6L

    工進(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    粉状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途農薬の散布に種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)4.6付属品延長パイプx2、Y型噴口、平枝噴口、蛇腹パイプ、多口噴口トラスコ品番775-8162質量(kg)2.5主な用途粉剤散布アズワン品番64-6357-96
  • ステンレス製背負い式噴霧器 工進

    ステンレス製背負い式噴霧器

    工進
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類手動式(半自動式)型式背負式ホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)470噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4ポンプダイヤフラムポンプ材質(本体)SS付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5]材質(タンク)ステンレス噴霧調整霧・泡状噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口
  • プレッシャー式噴霧器除草剤用 フルプラ

    プレッシャー式噴霧器除草剤用

    フルプラ(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。 エンプラ製のショートノズルは、軽くて丈夫。
    用途除草剤用。種類蓄圧式タンク容量(L)6型式肩掛式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)450ノズル扇状噴霧ノズル、霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。全高(cm)56質量(kg)1.79RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーウェイグリーン フルプラ

    ツーウェイグリーン

    フルプラ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    押しても引いても霧がでる・連続噴霧。1回の往復操作で10mL噴霧します(ハンドルを引いた時に5mL、ハンドルを押した時にも5mL噴霧)。 持ちやすく散布しやすい人間工学的な設計です。 ノズルをゆるめると霧の角度が約80度から直射に変えられます。直射にすると約7m噴出します。 耐薬品、耐久性抜群。
    種類手動式タンク容量(L)1.7型式手持式ノズル長(mm)300材質ステンレス(ノズルパイプ)グリーン質量(kg)0.42
  • 除草剤噴霧器(4L) フルプラ

    除草剤噴霧器(4L)

    フルプラ
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    種類蓄圧式タンク容量(L)4型式肩掛式ホース長さ(m)1.5ノズル長(cm)45ノズル扇状噴霧ノズル霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。全高(cm)46質量(kg)1.64RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】 工進

    タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1エンジン型式KC26
  • 肩掛S5型DX BIGM(丸山製作所)

    肩掛S5型DX

    BIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    付属品計量機能付キャップ型式肩掛式質量(kg)1.3種類蓄圧式外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360タンク容量(L)5常用吐出圧力(MPa)0.475ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)510~1300ノズル一頭口対応溶液薬剤
  • ステンレス製杓型噴霧器 1L 工進

    ステンレス製杓型噴霧器 1L

    工進
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    スプレータイプのステンレス製小型噴霧器。噴霧・直射OK。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途水やりや薬剤の散布にタイプスプレータイプタンク容量(L)1本体質量(kg)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3]噴射能力(mL/min)600噴霧能力(mL/min)300材質(タンク)ステンレス主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ噴霧調整霧・直射アズワン品番64-9482-44噴口自在1頭口噴口
  • プレッシャー式噴霧器 エンプラ製ノズルタイプ 単頭式伸縮ノズル フルプラ

    プレッシャー式噴霧器 エンプラ製ノズルタイプ 単頭式伸縮ノズル

    フルプラ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。 霧の角度が調整できます。直射OK! ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。 安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
    用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。 高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!! 石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。ノズル長(cm)最長150(3段式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    ハンディスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    容量(mL)500イエロー
  • ミエールスプレー 500 ダイヤスプレー

    ミエールスプレー 500

    ダイヤスプレー
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    液が見える透明ペットボトルタイプ500mL。肩の丸いかわいらしい透明ボトル。コンパクトでも機能はしっかり。軽いハンドル操作で細かい霧が噴霧できます。
    容量(mL)500ブラック質量(g)116幅(cm)12ボトル径(Φmm)95全高(cm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩掛 S10B型 BIGM(丸山製作所)

    肩掛 S10B型

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
    種類蓄圧式タンク容量(L)10型式肩掛式ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)470対応溶液薬剤ノズル一頭口ホース内径(Φmm)5常用吐出圧力(MPa)0.475付属品計量機能付キャップ本体質量(kg)1.4全長×全幅W×全高(mm)160×290×430
  • 工進噴霧器SS用 噴口クミ 工進

    工進噴霧器SS用 噴口クミ

    工進
    889税込978
    1個
    当日出荷
    噴口の交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ 工進

    工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノズルパイプの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • ダイヤスプレー ツーウェイ フルプラ

    ダイヤスプレー ツーウェイ

    フルプラ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    押しても引いても霧がでる・連続噴霧 一回の往復操作で10ml噴霧 持ちやすく散布しやすい人間工学的な設計です。 押した時、引いた時も大変軽く霧が出ます。 ノズルをゆるめると霧の角度80°から直射に変えられます。 直射にすると約7m噴出します。 ノズルパイプは軽くて丈夫なステンレス製。
    容量(mL)1700ノズル長(mm)30材質(ノズル)ステンレス
  • マトリス 霧吹き 佐藤金属興業

    マトリス 霧吹き

    佐藤金属興業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で見た目もおしゃれな霧吹き
    材質18-8ステンレス/ポリプロピレン/ポリエチレン型式手持ち式寸法(mm)107×55×204容量(mL)280種類手動
  • 蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口+延長パイプ) ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口+延長パイプ)

    ダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    容量(L)3材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360ノズル長(cm)72ホース長さ(cm)180アズワン品番64-6534-29
  • 蓄圧式 殺虫・消毒スプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式 殺虫・消毒スプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    容量(L)3材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)820寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360ノズル長(cm)30ホース長さ(cm)135アズワン品番64-6534-28
  • 蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER VITON EPOCA

    蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER VITON

    EPOCA
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。泡状に噴射します。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。
    用途あらゆる散布作業に。容量(L)6トラスコ品番856-9161材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)242質量(kg)2.89高さ(mm)598奥行(mm)285ホース長さ(m)2.0ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1496
  • タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進

    タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式)

    工進(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    ●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]燃料タンク容量(L)0.58燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ポンプ二連ピストン式
  • 肩掛噴霧機 N-10P 永田製作所

    肩掛噴霧機 N-10P

    永田製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    種類手動式(半自動式)タンク容量(L)10型式肩掛式材質(本体)ステンレス製
  • リサイクル水差くん コンパル

    リサイクル水差くん

    コンパル(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    欠品中
    PETボトル利用でそのまま「水さし」のできあがり。
    種類手動式(半自動式)型式手持式材質(本体)ポリプロピレン質量(g)10寸法(cm)H6×W3.2×3.2
  • 複式スプレー セフティー3

    複式スプレー

    セフティー3(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    押しても引いても水が出ます。
    用途高い植木の消毒に。種類手動式型式手持式幅(mm)40高さ(mm)780奥行(mm)40質量(g)600
  • ダブルアクションスプレーボトル 0.5L GLORIA

    ダブルアクションスプレーボトル 0.5L

    GLORIA
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    有機溶剤含有薬剤(低濃度)。 主な使用用途:食品工場、防除、洗車、トイレ等のサニタリー関係、ガラス清掃、消毒など。
    仕様●最大使用容量(L):0.5●幅×奥行×高さ(mm):115×95×270●噴射ノズル:可変円錐ノズル●シール材質:バイトン●耐油性:○●耐酸/耐アルカリ性:△●耐溶剤性:○●使用液体ph値:ph4~11アズワン品番67-4506-90
  • マイクロンスプレー ラビット ダリヤ(マルハチ産業)

    マイクロンスプレー ラビット

    ダリヤ(マルハチ産業)
    839税込923
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ワンストロークで細かな切を連続噴射。一回の噴射で約1.2mlの噴霧量。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。重曹、セスキ炭酸ソーダも使えます。
    用途室内の抗菌・洗浄・除湿・消臭・芳香(アルコール次亜水消臭剤)などに最適。材質本体:PP/容器:PET容量(mL)200種類手動式
  • 背負18S型 加圧式 BIGM(丸山製作所)

    背負18S型 加圧式

    BIGM(丸山製作所)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    プロ仕様のステンレス製ダイヤフラムポンプ式/背負い式で持ち運びラクラク。
    用途広い場所での散布作業に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×420×570
  • 半自動9L用イエローホース セフティー3

    半自動9L用イエローホース

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    半自動用9L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。
    用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)7.5
  • タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH25TH85/MS-ERH50/MS-ERH50H85/MS-ERH100 エンジン部品【GX25 SJD/GX25 SJD】 工進

    タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH25TH85/MS-ERH50/MS-ERH50H85/MS-ERH100 エンジン部品【GX25 SJD/GX25 SJD】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番MS-ERH25TH85-AAA-1/MS-ERH50-AAA-0/MS-ERH50H85-AAA-0/MS-ERH100-AAA-0エンジン型式GX25 SJD/GX25 SJD
手動式噴霧器