絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 工進(50)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- MESTO(28)
- フルプラ(22)
- セフティー3(20)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- IK[農業機械](10)
- EPOCA(8)
- MATABi(8)
- 麻場(6)
- PRESSOL(5)
- TAKAGI(高儀)(5)
- コンパル(4)
- 永田製作所(4)
- E-Value(3)
- GLORIA(3)
- ダイヤスプレー(3)
- Nichiryu and Nature(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・工進・ダリヤ(マルハチ産業)・MESTO・フルプラ・セフティー3・BIGM(丸山製作所)・IK[農業機械]・EPOCA・MATABi・麻場・PRESSOL・TAKAGI(高儀)・コンパル・永田製作所・E-Value・GLORIA・ダイヤスプレー・Nichiryu and Nature・エスコ・ブランドをもっと見る
「タンク容量(L)」から絞り込む

ウォッシュ&クリーンEX
ダリヤ(マルハチ産業)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷材質本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂質量(g)1400容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×475
交換用プラスチックノズル 1100mm
MESTO¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷MESTO社製の噴霧器用の交換ノズルです。エチレンプロピレンゴムを使用しています。フラットジェットノズルです。用途ガーデンニング用。ペスト対策。粉じん対策。クリーニング用。材質ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック品名プラスチックノズルノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1490
蓄圧式噴霧器 EVOLUTION16
MATABi¥14,980税込¥16,4781台当日出荷背中に背負って作業できます。人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えており、トリガーはスチール製です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。除草剤散布にも使用できます。用途ガーデニング用。除草剤散布用。トラスコ品番858-0926セット内容除草剤用ノズルセット、シールセット材質ノズル:ポリエステル、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)幅(mm)435質量(kg)4.18高さ(mm)605奥行(mm)185容量(L)16ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1493
蓄圧式噴霧器 BERRY5
MATABi¥7,698税込¥8,4681台当日出荷半透明のタンクで液体の残量を確認できます。グラスファイバー製のノズルは、人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えています。耐薬品性のあるバイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。用途ガーデニング用。クリーニング用。トラスコ品番858-0922材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)幅(mm)185質量(kg)1.56高さ(mm)440奥行(mm)180容量(L)3.5ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1492
蓄圧式噴霧器 A-TYPE5 PRO VITON
EPOCA¥14,980税込¥16,4781台当日出荷耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。用途あらゆる散布作業に。トラスコ品番856-9159材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)242質量(kg)2.46高さ(mm)422奥行(mm)285容量(L)4.8ホース長さ(m)2ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1495
畜圧式噴霧器 3237PQ PRIMER
MESTO¥5,298税込¥5,8281台当日出荷トラスコ品番828-0681材質ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム幅(mm)180型式肩掛式質量(kg)1.7高さ(mm)470種類蓄圧式奥行(mm)220タンク容量(L)5ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)1100ノズル一頭口主な用途ガーデニング
工進MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー
工進¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷でこぼこ道も楽に移動できる50Lタンクキャリー 工進エンジン式小型動噴MS-ERシリーズとセットで使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に仕様防振ゴムトラスコ品番775-8120質量(kg)19.5種類動力式噴霧器パーツタンク容量(L)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1042×575×846本体質量(kg)19.5材質(タンク)PEアズワン品番64-6358-60
散ぽ
サンエー¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷立ったまま、素早く株元への粒剤散布ができ、腰の負担がありません。 亜リン酸粒状肥料やオンコル粒剤、オルトラン粒剤、ダイシストン粒剤、リドミル粒剤などの粒剤株元散布に最適! スプーンで測りながら、腰をかがめて行っていた粒状肥料の追肥も「散ぽ」で、立ったまま楽々行えます。型式手持式質量(kg)1.3種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×270×730散布量【肥料散布量(参考/1プッシュ)】亜リン酸粒状1号(1.2~7.2g)、亜リン酸粒状2号(0.8~4.8g)【粒剤散布量(参考/1プッシュ)】オンコル粒剤(0.8~2.0g)、グランドオンコル粒剤(1.4~2.8g)、オンコルスタークル粒剤(1.2~2.7g)、オルトラン粒剤(1.0~3.0g)、ダントツ粒剤(1.2~3.5g)、ジャッジ箱粒剤(1.0~2.3g)、リドミル粒剤(2.4~5.4g)
工進背負い動噴ESシリーズ専用キャリー
工進(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷でこぼこ道も楽に移動できます。 タンクを背負う時に台に置けるので背負いやすい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途背負い動噴の移動を楽にトラスコ品番775-8065適合機種ES-10P ES-10 ES-10C ES-10CDX ES-10PDX ES-10DX ES-15C ES-15CDX ES-15PDX ES-15DX ES-20C ES-20PDX寸法(mm)450×425×890質量(kg)5材質(本体)ADC種類動力式噴霧器パーツ本体質量(kg)5ホース長さ(m)20ホース径(Φmm)6アズワン品番64-6357-68
背負式半自動噴霧器 オアシス(蓄圧式)
ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷ハンドル部分がタンクの左右どちらにも装着できるので左利き右利きの人にも便利です。 背負式、半自動、下ハンドル式両サイド型、延長パイプ2段式。用途植物の病害虫の消毒散布に。 除草剤や液肥の散布に。トラスコ品番292-1286材質ノズル:グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)タンク:ポリエチレン(PE)ホース:塩化ビニール(PVC)型式背負式質量(kg)3種類蓄圧式タンク容量(L)12ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)930ノズルニ頭口![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02504097-260821-04.jpg)
iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5”
IK[農業機械]¥21,980税込¥24,1781台当日出荷耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番692-0050材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:塩化ビニール(PVC)・ステンレス、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)225高さ(mm)595奥行(mm)225容量(L)8最高圧力(MPa)0.3ホース長さ(m)1.5吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)420ノズル一頭口
細霧スプレー
TAKAGI(高儀)¥698税込¥7681個3日以内出荷スプレーの霧が細かく葉水などに最適。液だれしにくい。1プッシュで2秒の噴射用途観葉植物の水やり・葉水作業に材質●ボトル:ポリエチレンテレフタレート●頭部:ポリプロピレン●バネ:鉄容量(mL)250
プレッシャー式噴霧器 単頭式エンプラ製ノズル付
フルプラ¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷から5日以内出荷強くてサビないエンプラ製ノズルパイプは45cmで作業に最適。径(Φmm)【タンク】180
蓄圧式噴霧器 POLITA7
MATABi¥6,998税込¥7,6981台当日出荷霧状からジェット状に調整可能です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。グラスファイバー製のランスは耐久性が高く握りやすいグリップを備えています。肩掛けストラップ付で持ち運びに便利です。安全バルブ付きなので過度な過圧の心配がありません。ホースはタンク下部に接続されており溶剤を最後まで吸い上げます。トラスコ品番557-1932材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)幅(mm)185高さ(mm)465奥行(mm)180容量(L)5ホース長さ(m)1.15ノズル長(mm)430ノズル一頭口
蓄圧式噴霧器 4L
welzo¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷・ガーデニング・お庭の噴霧作業に便利。・手軽に簡単操作。・使用後のお手入れも簡単。・軽くコンパクト・肩掛けベルト付きなので散布中の楽々。・過剰な圧力を外部へ自動的に放出する安全弁付き。・液体の容量が一目用途・本体:ポリプロピレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)1100規格WS-10401
正殿誘導式ガンスプレー SHS e-Spray
リンレイ¥85,000税込¥93,5001台3日以内出荷スプレーヤーに静電誘導機能をプラスし、微細な噴霧液を対象物の表面を覆うように効果的に行き渡らせます。ハイジェニック除菌消臭剤の使用がベストマッチです。最大約1.5mまで薬液が到達し、ショルダーベルト付で機動性よく広範囲に噴霧が可能です。周囲へのアピール効果もあり、安心と安全をもたらします。※対象物の素材、電位差により、すべての対象物に静電誘導効果を発揮するものではありません。SHS e-Spray は、ボタンひとつで静電誘導による噴霧作業が手軽にできるスプレーヤーです。ドアノブ、手摺り、遊戯機器、フィットネス機器など、手拭きで届きにくい場所にも均一に噴霧でき、作業効率を高めます。オプションの 2Lバックパックタンクでより広範囲の作業ができます。付属品バッテリー、充電器、ショルダーベルト、ポータブルケース、タンク蓋、ノズルレンチ適合噴霧量:75(毎分)(cc)質量(kg)バッテリー:0.4寸法ノズル径:0.3mm / 噴霧液滴径:50μmタンク容量(L)1方式噴霧:静電誘導式スプレー本体質量(kg)1.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×90×280時間噴霧:約13分(1タンク)バッテリーリチウムイオンバッテリー 18V / 2Ahバッテリー容量(Ah)24素材本体:抗菌樹脂製運転音<70dB(A)稼働時間(時間)連続:4総質量(kg)2.7(タンク満水時)
蓄圧式スプレー
PRESSOL¥9,598~税込¥10,558~1本90日以内出荷プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。調整式ノズル(コーン形状・充円形状)。用途園芸用適合除草剤・殺虫剤材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42色半透明白、GARDEN用 (ポンプ部・容器部) 黄種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480
蓄圧式スプレー
PRESSOL¥11,980税込¥13,1781本90日以内出荷プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。調整式ノズル(コーン形状・充円形状)。用途工業用適合溶剤 (アセトン不使用)・ブレーキクリーナー (アセトン不使用)材質バルブロッド:真鍮型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42色半透明白、SOLVENT用 (ポンプ部・容器部) 黒種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)PA噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)PA材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480不適合アセトン
蓄圧式スプレー
PRESSOL¥9,998税込¥10,9981本90日以内出荷プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。用途工業用適合低粘度度鉱油材質バルブロッド:真鍮型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42色半透明白、CLASSIC用 (ポンプ部・容器部) グレー容量(mL)1200種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)PA6噴射距離(m)0.8耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)PA材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450
蓄圧式スプレー
PRESSOL¥10,980~税込¥12,078~1本90日以内出荷プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。用途酸性用適合希釈酸 (PH値 1-7)・クリーナー・中性洗剤材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42色半透明白、ACID用 (ポンプ部・容器部) 赤種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)1.7耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450
蓄圧式スプレー
PRESSOL¥11,980税込¥13,1781本90日以内出荷プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。用途アルカリ用材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.456色半透明白、ALKALI用 (ポンプ部・容器部) 青種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)0.8耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450
蓄圧式 ホームスプレー 6RS HPS-3060
麻場¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷やわらかい霧と直射の調節が可能です。寸法(mm)H450質量(kg)2.3径(Φmm)190最高圧力(MPa)0.4
蓄圧式 ホームスプレー 4RS HPS-3040
麻場¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷やわらかい霧と直射の調節が可能です。寸法(mm)H450質量(kg)2径(Φmm)190最高圧力(MPa)0.4































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02504097-260821-04.jpg)












![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)