絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・工進・ダリヤ(マルハチ産業)・MESTO・フルプラ・セフティー3・BIGM(丸山製作所)・IK[農業機械]・EPOCA・MATABi・麻場・PRESSOL・TAKAGI(高儀)・コンパル・永田製作所・E-Value・GLORIA・ダイヤスプレー・Nichiryu and Nature・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 手動式噴霧器

261件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
0.5(9)
1(25)
1.5(6)
2(10)
4(18)
5(22)
6(14)
7(10)
8(5)
10(13)
タンク容量(L)をもっと見る
  • ポンプ式 水圧クリーナー お掃除当番 ダリヤ(マルハチ産業)

    ポンプ式 水圧クリーナー お掃除当番

    ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    ポンプ式なので、電源、電池を必要としないエコロジー商品です。 軽くてコンパクト。肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク。 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ。 レバーをロックでらくらく連続散水。
    付属品シャワーヘッド、ブラシノズルセット質量(g)1340容量(L)6
  • プラスチックダイヤフラム噴霧器 「パフジュニア」 みのる産業

    プラスチックダイヤフラム噴霧器 「パフジュニア」

    みのる産業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。 ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。 0.3~0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。 プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。 農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。 伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備、高所散布が可能です。
    質量(kg)3.3種類電気式タンク容量(L)10圧力0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20×48噴口縦型2頭口
  • 蓄圧式 除草剤専用スプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式 除草剤専用スプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー、除草剤専用ノズル:真鍮質量(g)820容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360ノズル長(cm)30ホース長さ(cm)135
  • 蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口+延長パイプ) ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口+延長パイプ)

    ダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)860容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360ノズル長(cm)72ホース長さ(cm)180アズワン品番64-6534-29
  • 蓄圧式 殺虫・消毒スプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式 殺虫・消毒スプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)820容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360ノズル長(cm)30ホース長さ(cm)135アズワン品番64-6534-28
  • ロングミエールスプレー 500 ダイヤスプレー

    ロングミエールスプレー 500

    ダイヤスプレー
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    液が見える透明ペットボトルタイプ500mL。 18cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 肩の丸いかわいらしい透明ボトル。軽いハンドル操作で細かい霧が噴霧できます。
    ブラック容量(mL)500質量(g)140幅(cm)27.5ボトル径(Φmm)95全高(cm)25.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進

    タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式)

    工進(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    ●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分燃料タンク容量(L)0.58最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式4サイクル ホンダGX25主な用途除草・殺虫・消毒剤用ポンプ二連ピストン式対応溶液薬剤
  • クロームメッキ噴霧器 防水型 ヨコヤマ

    クロームメッキ噴霧器 防水型

    ヨコヤマ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルコールも使用できます。
    型式手持式材質(本体)真鍮種類蓄圧式材質(台)プラスチック対応溶液アルコール材質(パッキン)バイトン(フッ素ゴム)
  • リサイクル水差くん コンパル

    リサイクル水差くん

    コンパル(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    PETボトル利用でそのまま「水さし」のできあがり。
    型式手持式材質(本体)ポリプロピレン質量(g)10種類手動式(半自動式)寸法(cm)H6×W3.2×3.2
  • 複式スプレー セフティー3

    複式スプレー

    セフティー3(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    翌日出荷
    押しても引いても水が出ます。
    用途高い植木の消毒に。幅(mm)40型式手持式高さ(mm)780質量(g)600種類手動式奥行(mm)40
  • ステンレス製ノズル 単頭式プレッシャー式噴霧器(5L) フルプラ

    ステンレス製ノズル 単頭式プレッシャー式噴霧器(5L)

    フルプラ
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    サビずに丈夫なステンレス製ノズルパイプは53cmで作業に最適。 。扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。 。円錐状噴霧ノズルが付属しているので最適な霧を選べます。
    径(Φmm)タンク:180製品質量(g)2360全高(cm)49RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット アイリスオーヤマ

    【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット

    アイリスオーヤマ
    5,798税込6,378
    1セット
    3日以内出荷
    届いてすぐ撒ける!噴霧器+除草剤のセットです。【噴霧器】。乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。【除草剤】。水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。
    用途雑草の除草に。付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5%サンドイエロー質量(g)(除草剤)627、(噴霧器)1136電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(噴霧器)242×180×310希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍散布面積(m2)500(100倍希釈液)対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地
  • 蓄圧式噴霧器 MULTI PRO IK[農業機械]

    蓄圧式噴霧器 MULTI PRO

    IK[農業機械]
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。
    用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)225奥行(mm)225最高圧力(MPa)0.3ホース長さ(m)1.5吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)420ノズル一頭口
  • 蓄圧式スプレー 1L アークランズ

    蓄圧式スプレー 1L

    アークランズ
    818税込900
    1個
    翌々日出荷
    農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
    用途農薬の散布や植物の水やり作業に材質【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレングリーン/ホワイト容量(L)1目盛(幅)250cc
  • 蓄圧式スプレー 2L アークランズ

    蓄圧式スプレー 2L

    アークランズ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
    用途農薬の散布や植物の水やり作業に材質【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレングリーン/ホワイト容量(L)2目盛(幅)0.25LT
  • 背負13S型 加圧式 BIGM(丸山製作所)

    背負13S型 加圧式

    BIGM(丸山製作所)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    プロ仕様のステンレス製ダイヤフラムポンプ式/背負い式で持ち運びラクラク。
    用途広い場所での散布作業に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×420×535
  • 半自動4L用イエローホース セフティー3

    半自動4L用イエローホース

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    半自動用4L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。
    用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)4.5
  • 半自動9L用イエローホース セフティー3

    半自動9L用イエローホース

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    半自動用9L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。
    用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)7.5
  • ハンドスプレー エスコ

    ハンドスプレー

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    翌日出荷
    ノズルで噴霧量を調整できます。加圧式スプレー。タンク側面に目盛付。
    仕様【動作圧力】40~60psi材質【タンク】ポリエチレン、【ノズル】真鍮寸法(mm)266×361質量(g)400容量(L)2
  • タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH25TH85/MS-ERH50/MS-ERH50H85/MS-ERH100 エンジン部品【GX25 SJD/GX25 SJD】 工進

    タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH25TH85/MS-ERH50/MS-ERH50H85/MS-ERH100 エンジン部品【GX25 SJD/GX25 SJD】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番MS-ERH25TH85-AAA-1/MS-ERH50-AAA-0/MS-ERH50H85-AAA-0/MS-ERH100-AAA-0エンジン型式GX25 SJD/GX25 SJD
  • ロングショルダー フルプラ

    ロングショルダー

    フルプラ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    安心の日本製。誰でも軽々スプレーできます。
    寸法(mm)215×110×280質量(g)500
  • 噴霧器”FOAM PRO12”(蓄圧式) IK[農業機械]

    噴霧器”FOAM PRO12”(蓄圧式)

    IK[農業機械]
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    耐酸性に優れており、溶材にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安全リリース機能付きです。
    用途クリーニング用。薬剤散布用。付属品ノズルミキサー×3(オレンジ・グレー・グリーン)トラスコ品番195-5515材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:ポリプロピレン(PP)、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース塩化ビニル(PVC)幅(mm)225高さ(mm)600奥行(mm)225容量(L)6最高圧力(MPa)0.4、0.3ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)420ノズル一頭口
  • フロアブル剤専用噴霧機1L 麻場

    フロアブル剤専用噴霧機1L

    麻場
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    水田の初期除草剤散布用におすすめです。
    直径(Φmm)タンク:110高さ(mm)273質量(g)300タンク容量(L)1最高圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5到達距離(m)10
  • 工進噴霧器HS用 HSシリーズ HS伸縮ノズル用リングクミ 工進

    工進噴霧器HS用 HSシリーズ HS伸縮ノズル用リングクミ

    工進(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    伸縮ノズルのパッキンを交換したい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として仕様HS用伸縮ノズル用パッキンリングクミトラスコ品番776-0353適合機種HS伸縮ノズル全機種適合本体HS伸縮ノズル全機種材質(本体)ゴム・プラスチック質量(g)5アズワン品番64-6359-52
  • 蓄圧式噴霧器パイパー(3段伸縮二頭口) ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式噴霧器パイパー(3段伸縮二頭口)

    ダリヤ(マルハチ産業)
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷
    材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー、伸縮ノズル:真鍮質量(g)1290容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×430ノズル長(cm)40~最大96ホース長さ(cm)180
  • 蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口) ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口)

    ダリヤ(マルハチ産業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)1100容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×390ノズル長(cm)42ホース長さ(cm)150アズワン品番64-6534-30
  • ウォッシュ&クリーンEX ダリヤ(マルハチ産業)

    ウォッシュ&クリーンEX

    ダリヤ(マルハチ産業)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂質量(g)1400容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×475
  • 蓄圧式噴霧器 GALAXIA16 EPOCA

    蓄圧式噴霧器 GALAXIA16

    EPOCA
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいた握りやすく伸縮可能なノズル付です。霧状からジェット状に調整可能です。自動減圧機能付です。快適で調整可能なストラップ付です。タンクの入口が大きく液体を補充しやすいです。
    用途ガーデニング用に。トラスコ品番856-9157材質ノズル:塩化ビニール(PVC)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)幅(mm)480質量(kg)3.53高さ(mm)630奥行(mm)145容量(L)15.5ホース長さ(m)1.4ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1495
  • 畜圧式噴霧器 3615PT INOX PLUS MESTO

    畜圧式噴霧器 3615PT INOX PLUS

    MESTO
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番828-0679材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:ステンレス、ホース:ポリウレタン、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム幅(mm)255型式肩掛式/背負式質量(kg)4.7高さ(mm)677種類蓄圧式奥行(mm)277タンク容量(L)10ホース長さ(m)2.5ノズル長(mm)1100ノズル一頭口主な用途ガーデニング
  • 除草剤塗布器 パクパク サンエー

    除草剤塗布器 パクパク

    サンエー
    20,980税込23,078
    1台
    8日以内出荷
  • マイクロミストスプレーボトル ZART

    マイクロミストスプレーボトル

    ZART
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    細かいマイクロミストを噴霧でき、やさしく均一に潤いを与えます。化粧水や水を入れて使える多用途タイプで、肌ケアから植物のお手入れまで幅広く活躍します。コンパクトで持ちやすいスリム形状のため、片手でも扱いやすく日常使いに便利です。容量200mlで、持ち運びしやすさと使いやすさを両立したちょうどよいサイズ感です。約92gの軽量設計で、外出先や旅行先への携帯にも便利です。
    用途毎日のスキンケア、ヘアケア、観葉植物のミストなど質量(g)92容量(L)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×198
  • 蓄圧式噴霧器 POLITA7 MATABi

    蓄圧式噴霧器 POLITA7

    MATABi
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    霧状からジェット状に調整可能です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。グラスファイバー製のランスは耐久性が高く握りやすいグリップを備えています。肩掛けストラップ付で持ち運びに便利です。安全バルブ付きなので過度な過圧の心配がありません。ホースはタンク下部に接続されており溶剤を最後まで吸い上げます。
    トラスコ品番557-1932材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)幅(mm)185高さ(mm)465奥行(mm)180容量(L)5ホース長さ(m)1.15ノズル長(mm)430ノズル一頭口
  • 蓄圧式噴霧器 INOX IK[農業機械]

    蓄圧式噴霧器 INOX

    IK[農業機械]
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ステンレス製タンクと耐油性シール、ステンレス製ランスを備えた堅牢性の高いプロ向け噴霧器です。油類や石油系溶剤、炭化水素系溶剤、中性(非塩素系)洗剤に適しています。人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ステンレス製のランスは本体内蔵ホルダーに収納できます。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。
    用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番677-9941材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ランス:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)280高さ(mm)500奥行(mm)260容量(L)6最高圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.8吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)560ノズル一頭口
  • 人力噴霧機 初田工業

    人力噴霧機

    初田工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    半自動人力噴霧器です。大型チャンバーでたっぷりの水量を確保、ピストンタイプのポンプでパワフルな作業が可能です。
    用途除草剤等の散布型式背負式常用圧力(MPa)0.3~0.7材質(タンク)P-P加圧方式ピストン式噴口(付属)中1頭口、除草カバー1.0
  • 人力噴霧機 初田工業

    人力噴霧機

    初田工業
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    肩掛けタイプの人力噴霧器。ステンレス素材で耐久性があります。
    用途除草剤等の散布型式肩掛式材質(タンク)ステンレス加圧方式グランド式
  • 蓄圧式 ホームスプレー 4RS HPS-3040 麻場

    蓄圧式 ホームスプレー 4RS HPS-3040

    麻場
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    やわらかい霧と直射の調節が可能です。
    寸法(mm)H450質量(kg)2径(Φmm)190最高圧力(MPa)0.4
  • ラビットスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    ラビットスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    649税込714
    1個(200mL)
    7日以内出荷
    アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)。一回のレバー操作で1.6mlの噴霧量。ふんわりとしたミストが長時間続きます。レバー操作一回で約3秒、5回で約10秒間ミストが持続します。
    用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭材質本体:ポリプロピレン、容器:PET幅(mm)88容量(mL)水:200高さ(mm)240奥行(mm)58
  • フロアブル剤専用噴霧機2.5L 麻場

    フロアブル剤専用噴霧機2.5L

    麻場
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    水田の初期除草剤散布用におすすめです。
    直径(Φmm)タンク:150高さ(mm)408質量(g)1200タンク容量(L)2.5最高圧力(MPa)0.4吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5到達距離(m)10
  • 伸縮切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8) ヤマホ工業

    伸縮切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8)

    ヤマホ工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
    仕様遠距離L:Φ3.0/中近距離S:第1:Φ2.0、第2:NN-OP-14MS、第3:SP-33-35MS、第4:SP-12-35MS、第5:NN-D-8S材質パイプ/ステンレス質量(g)1610取付ねじG3/8全長(cm)最大251適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5適合ホース径(Φmm)8.5
  • ステッキ注入機 みのる産業

    ステッキ注入機

    みのる産業
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    軽量&シンプル構造で、ノズルを突き刺すだけの簡単注入。 機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に最適。 付属の補助ハンドルを取り付ければ両手でしっかり突き刺せます。 調量ネジにより約1mL~5mLの範囲で注入量を設定できます。 注入深さは、15・20・25cmの範囲で調整可能。 機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に威力を発揮。
    質量(kg)1.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×90×880深さ(mm)注入:150、200、250注入量(mL)1~5/回
手動式噴霧器