絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・工進・ダリヤ(マルハチ産業)・MESTO・フルプラ・セフティー3・BIGM(丸山製作所)・IK[農業機械]・EPOCA・MATABi・麻場・PRESSOL・TAKAGI(高儀)・コンパル・永田製作所・E-Value・ダイヤスプレー・Nichiryu and Nature・エスコ・ハゼット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 手動式噴霧器

260件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
0.5(9)
1(25)
1.5(6)
2(10)
4(18)
5(21)
6(14)
7(10)
8(5)
10(13)
タンク容量(L)をもっと見る
  • ハンドスプレー エスコ

    ハンドスプレー

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。調整ノズル。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。
    用途産業、家庭用、配管、ガーデニング、農業に。材質【タンク】HDPE、【ノズル】PA寸法(mm)230×110×290質量(g)420容量(L)1
  • マイクロンスプレー ルームケア ダリヤ(マルハチ産業)

    マイクロンスプレー ルームケア

    ダリヤ(マルハチ産業)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    ワンストロークで非常にきめ細かいミストを連続噴射。ガスなどを一切使用しない特殊なトリガーを採用。スタイリングから水やりまで、安心して様々な用途でお使いいただけます。
    材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン寸法(mm)約85×60×200ワインレッド容量(mL)200
  • 蓄圧式スプレー 1L GARDEN FRIENDS

    蓄圧式スプレー 1L

    GARDEN FRIENDS
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    植物への水やり・消毒や洗浄に。家庭菜園、ガーデニング、農業に。蓄圧式のタンクに圧力をためて、レバーを押すだけで連続噴射が可能。先端のノズルを回して「ジェット噴射~細かい霧状噴射」の切替が可能。レバーの前方の固定ツマミを前にスライドさせるとレバーを固定でき、連続噴霧が楽に行なえます。
    材質ポンプ本体/PP・PE・スチール・合成ゴム、タンク/PE、ノズル/真鍮アズワン品番64-8881-56
  • ダイヤスプレープレッシャー式単頭式1.5m伸縮ノズル フルプラ

    ダイヤスプレープレッシャー式単頭式1.5m伸縮ノズル

    フルプラ
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    高所・遠所の散布に最適です。64cm~150cmのエンプラ製伸縮ノズルです。家庭園芸など。
    種類プレッシャー式商品番号126-1712ノズル長(mm)640~1500ノズル二頭式アズワン品番64-6732-13
  • ik噴霧器用交換パーツ IK[農業機械]

    ik噴霧器用交換パーツ

    IK[農業機械]
    249税込274
    1個
    当日出荷
    適合機種83271、83272、83273、83274
  • ik噴霧器用メンテナンスキット IK[農業機械]

    ik噴霧器用メンテナンスキット

    IK[農業機械]
    999税込1,099
    1セット(8個)ほか
    当日出荷
    メンテナンスキットです。
  • ムカデ太郎 MR-6 麻場

    ムカデ太郎 MR-6

    麻場
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    きめの細かい霧でハウス内の作物の防除をします。
    質量(kg)6穴径(Φmm)噴板:0.7×12吐出量(L/min)【2.0Mpa】7.2
  • アスパラ噴管台車 APD-4W 麻場

    アスパラ噴管台車 APD-4W

    麻場
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    生育に合わせた霧でアスパラを防除します。
    質量(kg)21.5吐出量(L/min)【ミニ第二噴口×10頭口】16.9(2.0Mpa時)、【先折噴口組付時】20(2.0Mpa時)
  • フロアブル剤専用噴霧機2.5L 麻場

    フロアブル剤専用噴霧機2.5L

    麻場
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    水田の初期除草剤散布用におすすめです。
    直径(Φmm)タンク:150高さ(mm)408質量(g)1200タンク容量(L)2.5最高圧力(MPa)0.4吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5到達距離(m)10
  • 伸縮切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8) ヤマホ工業

    伸縮切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8)

    ヤマホ工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
    仕様遠距離L:Φ3.0/中近距離S:第1:Φ2.0、第2:NN-OP-14MS、第3:SP-33-35MS、第4:SP-12-35MS、第5:NN-D-8S材質パイプ/ステンレス質量(g)1610取付ねじG3/8全長(cm)最大251適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5適合ホース径(Φmm)8.5
  • 園芸用蓄圧式噴霧器 GLORIA

    園芸用蓄圧式噴霧器

    GLORIA
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    園芸用蓄圧式噴霧器です。 蓄圧式なので連続噴霧が可能です。 肩掛け式でコンパクトな3リッタータイプです。
    用途水や園芸用薬剤の噴霧にトラスコ品番175-8879セット内容肩掛ベルト材質シール材:NBR幅(mm)175質量(kg)1.3高さ(mm)410奥行(mm)175
  • オートスプレー ガーデン E-Value

    オートスプレー ガーデン

    E-Value
    729税込802
    1台
    当日出荷
    蓄圧式で、加圧後レバーを押すだけで連続噴霧が出来ます。蓄圧式ですので、加圧後レバーを押すだけで、連続噴霧ができます。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧状態・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。レバーを押した状態でストッパーを前にスライドさせることで噴霧状態を固定することができます。
    用途噴霧作業。材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール種類蓄圧式容量(L)1
  • ステッキ注入機 みのる産業

    ステッキ注入機

    みのる産業
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    軽量&シンプル構造で、ノズルを突き刺すだけの簡単注入。 機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に最適。 付属の補助ハンドルを取り付ければ両手でしっかり突き刺せます。 調量ネジにより約1mL~5mLの範囲で注入量を設定できます。 注入深さは、15・20・25cmの範囲で調整可能。 機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に威力を発揮。
    質量(kg)1.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×90×880深さ(mm)注入:150、200、250注入量(mL)1~5/回
  • 蓄圧式スプレー容器 ハゼット

    蓄圧式スプレー容器

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    各種クリーニング溶剤、潤滑剤スプレーイングができます。円錐形ノズル、フラットノズルが付属しています。安全弁が付いているため安全です。開封前は安全弁で減圧できます。使用する薬剤等の取扱方法を厳守してください。
    用途自動車・産業機械洗浄作業などに。トラスコ品番147-9078セット内容本体、コニカルノズル、フラットノズル幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様)容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)460奥行(mm)113容量(L)1.35リットル最大圧力(bar)2.5(安全弁付き)流量白色ノズル0.5 l/min/グレーノズル0.81 l/min (調整可能)
  • 蓄圧式フォームスプレー容器 ハゼット

    蓄圧式フォームスプレー容器

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    各種洗剤をフォーム上にして吹き付け洗浄ができます。安全弁付きでです。安全弁により減圧できます。フォームの種類は、ドライ(グリーン)、標準(グレー)、ウエット(オレンジ)があります。
    用途自動車・産業機械・厨房・オフィスなどのスプレー洗浄作業に。トラスコ品番147-9079セット内容本体、グリーンミキサー、グレーミキサー(装着済み)、オレンジミキサー、予備フィルター幅(mm)112材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様)容量(mL)750高さ(mm)260質量(g)470奥行(mm)112容量(L)1.5最大圧力(bar)2.5(安全弁付き)
  • 蓄圧式噴霧器用 交換用空円錐ノズル イエロー 並霧 MATABi

    蓄圧式噴霧器用 交換用空円錐ノズル イエロー 並霧

    MATABi
    25税込28
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番149-4246適合機種MATABI製蓄圧式噴霧器適合本体MATABi製噴霧器全機種材質/仕上ポリアセタール樹脂質量(g)700角度(°)80噴霧量(L/min)0.56(0.15MPa)0.8(0.3MPa)
  • 蓄圧式噴霧器オプションパーツ MATABi

    蓄圧式噴霧器オプションパーツ

    MATABi
    25税込28
    1個
    当日出荷
    0.3MPsでの使用が最適で、細かい霧を発生させることができます。広域な殺菌剤、防虫剤の散布に優れています。
    トラスコ品番149-4245適合本体MATABi製噴霧器全機種材質/仕上ポリアセタール樹脂質量(g)700種類オプション品角度(°)80噴霧量(L/min)0.28(0.15MPa)0.4(0.3MPa)
  • 蓄圧式噴霧器用 樹脂ノズルセット MATABi

    蓄圧式噴霧器用 樹脂ノズルセット

    MATABi
    529税込582
    1セット(5個)
    当日出荷
    使いやすいノズルのセットです。噴霧したい用途に合わせてノズルの交換が自在にできます。
    トラスコ品番149-4242セット内容フィッティングノズル、低ドリフト扇形ノズル、広角ノズル、空円錐ノズル×2個適合本体MATABI製蓄圧式噴霧器材質/仕上ポリアセタール樹脂質量(g)26.5
  • 半自動噴霧器     4L用 セフティー3

    半自動噴霧器 4L用

    セフティー3
    649税込714
    1個
    当日出荷
    手動式噴霧器パーツです。半自動噴霧器4L用コシ網です。
    用途噴霧器パーツ。仕様4L用種類オプション品
  • ダブルコーン 永田製作所

    ダブルコーン

    永田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。
    用途野菜、果樹等仕様噴霧パターン:円錐全長(mm)80質量(g)25最高使用圧力(MPa)2.5水量(L/min)0.2/0.6・0.3/0.7・1.0/1.2・1.5/1.5・2.0/1.78圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
  • 2倍噴霧スプレー Nichiryu and Nature

    2倍噴霧スプレー

    Nichiryu and Nature
    999税込1,099
    1個(1000mL)
    3日以内出荷
    トリガー1回の噴霧量が一般的なスプレーにくらべて2倍(2ml)です。 横・上・逆さ・・どの角度からでもスプレーできます。 アルコール消毒にも使用できます。(無水エタノールを使用する場合は80%以上に薄めて使用して下さい) 一度に広範囲に散布でき、園芸からお掃除まで多目的に使用できます。 霧状から直射の切替が可能です。
    用途商品パッケージ裏面をよく読み、使用方法を遵守してください。
  • 2倍噴霧スプレー ロングノズル Nichiryu and Nature

    2倍噴霧スプレー ロングノズル

    Nichiryu and Nature
    1,098税込1,208
    1個(500mL)
    3日以内出荷
    トリガー1回の噴霧量が一般的なスプレーにくらべて2倍(2ml)です。 横・上・逆さ・・どの角度からでもスプレーできます。 アルコール消毒にも使用できます。(無水エタノールを使用する場合は80%以上に薄めて使用して下さい) 一度に広範囲に散布でき、園芸からお掃除まで多目的に使用できます。 霧状から直射の切替が可能、ロングノズル付なので、狙った場所へ噴霧できます。
    用途商品パッケージ裏面をよく読み、使用方法を遵守してください。
  • 交換用真鍮ノズル 1100mm MESTO

    交換用真鍮ノズル 1100mm

    MESTO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    3232TT、PICO5L用の交換用真鍮ノズルです。円錐型の先端形状で植物に傷をつけずに作業できます。
    用途ガーデンニング用。ペスト対策。粉じん対策。クリーニング用。トラスコ品番835-8542適合機種3232TT材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮質量(g)90品名真鍮ノズルノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1490
  • RS125 RS185用 交換用レバー MESTO

    RS125 RS185用 交換用レバー

    MESTO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    RS125、RS185の交換用として使用できます。
    用途ガーデニング用。ペスト対策。粉じん対策。クリーニング用。仕様MESTO RS125 RS185用 交換用レバートラスコ品番836-4744適合機種RS125、RS185材質プラスチック質量(g)100品名交換用レバー2018年トラスコ掲載ページ9 1491
  • 蓄圧式噴霧器 EVOLUTION12 MATABi

    蓄圧式噴霧器 EVOLUTION12

    MATABi
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    背中に背負って作業できます。人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えており、トリガーはスチール製です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。除草剤散布にも使用できます。
    用途ガーデニング用。除草剤散布用。トラスコ品番858-0927セット内容除草剤用ノズルセット、シールセット材質ノズル:ポリエステル、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)幅(mm)435質量(kg)4.26高さ(mm)605奥行(mm)185容量(L)12ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1493
  • 蓄圧式噴霧器 CONSTRU PLUS7 IK[農業機械]

    蓄圧式噴霧器 CONSTRU PLUS7

    IK[農業機械]
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    頑丈なボディを備え、建設現場や工事現場などタフな使用環境に対応します。屋外での作業や錆落とし、脱脂、機械メンテナンスに適しています。バイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
    用途建築現場、工事現場用。トラスコ品番856-9944材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)185質量(kg)1.64高さ(mm)465奥行(mm)180容量(L)5ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1493
  • 蓄圧式噴霧器 BERRY7 MATABi

    蓄圧式噴霧器 BERRY7

    MATABi
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    半透明のタンクで液体の残量を確認できます。グラスファイバー製のノズルは、人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えています。耐薬品性のあるバイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
    用途ガーデニング用。クリーニング用。トラスコ品番858-0923材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)幅(mm)185質量(kg)1.55高さ(mm)465奥行(mm)180容量(L)5ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1492
  • 蓄圧式噴霧器 A-TYPE5 PRO EPDM EPOCA

    蓄圧式噴霧器 A-TYPE5 PRO EPDM

    EPOCA
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    耐薬品性の屈強なタンクとガスケットを備えたプロ向けの噴霧器です。霧状からジェット状に調整可能です。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。
    用途あらゆる散布作業に。トラスコ品番856-9158材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)242質量(kg)2.46高さ(mm)422奥行(mm)285容量(L)4.8ホース長さ(m)2ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1495
  • 蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER EPDM EPOCA

    蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER EPDM

    EPOCA
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    耐薬品性の屈強なタンクとガスケットを備えたプロ向けの噴霧器です。泡状に噴射します。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。
    用途あらゆる散布作業に。トラスコ品番856-9160材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)242質量(kg)2.89高さ(mm)598奥行(mm)285容量(L)6ホース長さ(m)2.0ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1496
  • 蓄圧式噴霧器用リペアキット MESTO

    蓄圧式噴霧器用リペアキット

    MESTO
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番828-0696適合機種RS125、RS185材質バイトン[[(R)]]質量(g)20品名MESTO 蓄圧式噴霧器用リペアキット種類手動式噴霧器パーツ
  • 蓄圧式噴霧器用サクションホース MESTO

    蓄圧式噴霧器用サクションホース

    MESTO
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番828-0699適合機種3565RT、3695PQ、3615PT、3615FQ質量(g)300品名MESTO 蓄圧式噴霧器用サクションホース種類噴霧器ホース
  • 蓄圧式噴霧器用サクションホース MESTO

    蓄圧式噴霧器用サクションホース

    MESTO
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番828-0700適合機種3275RJ質量(g)300品名MESTO 蓄圧式噴霧器用サクションホース種類噴霧器ホース
  • 蓄圧式噴霧器用サクションホース MESTO

    蓄圧式噴霧器用サクションホース

    MESTO
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番828-0701適合機種3275RT、3270TT質量(g)300品名MESTO 蓄圧式噴霧器用サクションホース種類噴霧器ホース
  • 蓄圧式噴霧器用リペアキット MESTO

    蓄圧式噴霧器用リペアキット

    MESTO
    649税込714
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番828-0693適合機種PICO、FROLI、HERBI材質バイトン[[(R)]]質量(g)20品名MESTO 蓄圧式噴霧器用リペアキット種類手動式噴霧器パーツ
  • 蓄圧式噴霧器用リペアキット MESTO

    蓄圧式噴霧器用リペアキット

    MESTO
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番828-0695適合機種CLEANER材質バイトン[[(R)]]質量(g)30品名MESTO 蓄圧式噴霧器用リペアキット種類手動式噴霧器パーツ
  • 蓄圧式噴霧器用リペアキット MESTO

    蓄圧式噴霧器用リペアキット

    MESTO
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番828-0697適合機種CLEANER材質エチレンプロピレンゴム質量(g)20品名MESTO 蓄圧式噴霧器用リペアキット種類手動式噴霧器パーツ
  • 蓄圧式噴霧器用リペアキット MESTO

    蓄圧式噴霧器用リペアキット

    MESTO
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番828-0694適合機種INOX PLUS材質バイトン[[(R)]]質量(g)20品名MESTO 蓄圧式噴霧器用リペアキット種類手動式噴霧器パーツ
  • 延長用真鍮ノズル MESTO

    延長用真鍮ノズル

    MESTO
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番828-0685適合機種MESTO社製噴霧器全機種材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮質量(g)430品名延長ノズル種類手動式噴霧器パーツノズル長(mm)1070~2000ノズル一頭口
  • 延長用真鍮ノズル MESTO

    延長用真鍮ノズル

    MESTO
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番828-0686適合機種MESTO社製噴霧器全機種材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮質量(g)130品名延長ノズル種類手動式噴霧器パーツノズル長(mm)700ノズル一頭口
  • 交換用真鍮ノズル MESTO

    交換用真鍮ノズル

    MESTO
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番828-0688適合機種3595PQ、3615PT、3615FQ材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮質量(g)90品名真鍮ノズル種類手動式噴霧器パーツノズル長(mm)1100ノズル一頭口
手動式噴霧器